絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 8.7(1)
  • 12.5(2)
シャンク径(Φmm)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 8.7(1)
  • 13(1)
全長(mm)
  • 125
  • 100(4)
  • 102(2)
  • 110(5)
  • 115(2)
  • 116(3)
  • 150(3)
  • 160(13)
  • 165(2)
  • 166(4)
  • 170(2)
  • 210(4)
  • 260(10)
  • 305(5)
  • 350(4)
  • 450(3)
  • 600(3)
  • 1000(11)
  • 1500(5)
  • 2000(3)
材質
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(1)
溝長(mm)
  • 45(1)
  • 75(2)
ブランド
  • タンガロイ(1)
  • ユニカ(1)
  • コマドリル(1)
タンガロイ・ユニカ・コマドリル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「sds 12.5」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ ユニカコンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプユニカ(105件のレビュー)
559税込615
1本
当日出荷から3日以内出荷
豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
ストッパードリルSDS軸(クロス刃) コマドリルストッパードリルSDS軸(クロス刃)コマドリル
3,500税込3,850
1本
6日以内出荷
ストッパーに特殊ゴムを採用する事により躯体到達時に空転し的確な穿孔長が可能。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途天井用アンカーの穴あけ工事に最適です。
ドリル 超硬S DSC タンガロイドリル 超硬S DSCタンガロイ
58,980税込64,878
1本
10日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具