絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(2)
  • 10.5(2)
  • 11(2)
  • 12(2)
  • 12.5(2)
  • 12.7(7)
  • 13(2)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 14.3(1)
  • 14.5(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 16.5(2)
  • 17(2)
  • 17.5(2)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
全長(mm)
  • 260
  • 100(2)
  • 110(4)
  • 160(14)
  • 165(2)
  • 166(4)
  • 170(2)
  • 200(2)
  • 210(3)
  • 216(3)
  • 300(2)
  • 305(5)
  • 310(2)
  • 316(3)
  • 450(3)
  • 466(4)
  • 540(3)
  • 1000(3)
  • 1500(5)
  • 2000(2)
材質
  • 超硬合金(5)
溝長(mm)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 200(5)
ブランド
  • ユニカ(4)
  • サンコーテクノ(2)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
ユニカ・サンコーテクノ・TRUSCO・BOSCH(ボッシュ)
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(8)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「sds 12.7」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロングユニカ(24件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
チップトップビット ロング ユニカチップトップビット ロングユニカ
5,398税込5,938
1個
当日出荷
シャンク径(mm)10
SDSプラスUX(クロス)ロング ユニカSDSプラスUX(クロス)ロングユニカ(3件のレビュー)
2,349税込2,584
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
アンカードリル (SDS 全長260タイプ) サンコーテクノアンカードリル (SDS 全長260タイプ)サンコーテクノ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロックなど。有効長(mm)180全長(mm)260仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
SDSプラスビット S4 ロングタイプ BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット S4 ロングタイプBOSCH(ボッシュ)(14件のレビュー)
2,407税込2,648
1本
当日出荷から54日以内出荷
コンクリートの穴あけが大幅に効率アップします。 新形状の先端チップでコンクリートが打設されたデッキプレートも容易に貫通できます。 新形状の先端チップでセンターポイントの位置決めもしやすくなりました。 4本の溝で効率よく切粉が排出され、対摩耗性が大幅アップします。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
QビットUX SDSシャンク ユニカQビットUX SDSシャンクユニカ(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。
用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリル
パワーキュージンドリル SDS-plus軸 サンコーテクノパワーキュージンドリル SDS-plus軸サンコーテクノ
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。適合機種ハンマードリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)260有効長(mm)150
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク)TRUSCO
2,298税込2,528
1本
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁材質刃部:超硬チップ材質(刃)超硬チップ

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具