切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
超硬バーホールソートリプル(HTR)アマダマシナリー(NCC)当日出荷から翌々日出荷
厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応
用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
超硬ホールソーブラック(HNC)アマダマシナリー(NCC)当日出荷から翌々日出荷
厚さ4.5mmまでのステンレス板・鋼板などの穴あけに超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します
用途用途:ステンレス板、鋼板、鋳鉄、アルミ板、FRP他仕様:超硬 G2相当材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)83刃厚(mm)2シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)11シャンク径(mm)10/13
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
FRPホールカッター大見工業4日以内出荷
OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)適合機種電気ドリル、ボール盤材質SKH51(センタードリル)刃数4被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等ドリル長(mm)85ドリル径(Φmm)8ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)40刃厚(mm)3.5ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円12.0
E型ホールカッター大見工業4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.6)全長(mm)84適合機種電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください)材質カッター:SKH51センタードリル:SKH51被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)1.6刃厚(mm)2.4ホロセット(mm)5×8外接円13.0RoHS指令(10物質対応)対応
E型ホールカッター(SKH51)大見工業当日出荷から4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
E型ホールカッター(SKH51)大見工業当日出荷から30日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
E型ホールカッター大見工業4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計(スクイ角6度)かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜4度)刃溝の切粉を除去しながらで、2.3mm厚までできます。
シャンク径(Φmm)13.0(特大)全長(mm)105適合機種電気ドリル(ボール盤等固定式の場合は使用を避けてください)材質カッター:SKH51センタードリル:SKH51被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等ドリル長(mm)60ドリル径(Φmm)8ねじ径(mm)M20P=1.5有効切削能力(mm)1.6刃厚(mm)2.4ホロセット(mm)6×10外接円13.0RoHS指令(10物質対応)対応
”SLホールカッター”大見工業3日以内出荷
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途電気ドリル、ボール盤等。被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。トラスコ品番807-9882材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)3.2刃厚(mm)1.27シャンク形状三面取(ストレート)シャンク径(mm)13刃径(mm)93
”G型ホールカッター”大見工業3日以内出荷
独自の刃つけによりきれいな仕上がりができます。プラスチック等の樹脂にも最適。有効切削能力 2.3mm規格サイズはΦ65まで1mmとび、Φ100まで5mmとびで有ります。
用途ボラゾンホイール刃付により高い切削性能。鉄板、鋳物、塩ビ等切削が可能。被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。材質刃部:高速度鋼(SKH51)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)有効長(mm)2.3刃厚(mm)2.4シャンク形状三面取(ストレート)
FRPホールカッター大見工業4日以内出荷から66日以内出荷
OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
有効切削能力(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等材質SKH51(センタードリル)ホロセット(mm)6×10外接円13.0ドリルチャックd(mm)13適合機種電気ドリル、ボール盤シャンク径(Φmm)13.0(特大)ドリル径(Φmm)8刃数6ねじ径(mm)M20P=1.5ドリル長(mm)85刃厚(mm)3.5
G型ホールカッター大見工業4日以内出荷
ボラゾンホイール刃付による鋭利な刃先なので高い切削性がえられます。焼入れ後の刃付のため、刃先硬度が均一です。かえりの少ない、真円に近いきれいな仕上がり(内傾斜6度)切り粉の排出がスムーズですりこぎ運動不要で、ボール盤に最適です。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.4ホロセット(mm)5×8RoHS指令(10物質対応)対応
FRPホールカッター大見工業4日以内出荷
OMI独自開発したAB分割刃方式を採用、FRP・木材の繊維もシャープに切れ、バリもでません。超硬チップの採用で、ハイスカッターよりも10倍以上長持ちし、再研磨もできます。大胆なUカットボディーにより、抜きカスが素早く簡単に取れます。別売りの自動排出器を使用すれば、抜きカスはとれやすく連続作業にも効果的です。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)適合機種電気ドリル、ボール盤材質SKH51(センタードリル)刃数4被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビパイプ、木材、新建材等ドリル長(mm)85ドリル径(Φmm)8ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)40刃厚(mm)3.5ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円12.0
E型ホールカッター(SKH51)大見工業当日出荷から4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
E型ホールカッター(SKH51)大見工業翌々日出荷から4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8型E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980