絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(4)
  • 2.5(4)
  • 5(7)
  • 6.1(4)
  • 7(4)
  • 9(4)
  • 14.5(3)
  • 15(3)
  • 17.2(4)
  • 17.3(4)
  • 17.4(4)
  • 17.5(5)
  • 17.6(4)
  • 17.7(4)
  • 17.8(4)
  • 17.9(4)
  • 17.97(4)
  • 17.98(4)
  • 17.99(4)
  • 18(5)
シャンク径(Φmm)
  • 32(1)
  • BS9(2)
  • MT4(1)
全長(mm)
  • 200
  • 40(26)
  • 80(27)
  • 90(39)
  • 95(28)
  • 100(58)
  • 110(28)
  • 115(28)
  • 120(39)
  • 130(40)
  • 140(37)
  • 150(46)
  • 160(39)
  • 170(39)
  • 180(26)
  • 190(28)
  • 210(41)
  • 230(39)
  • 250(45)
  • 270(26)
材質
  • ハイス(41)
溝長(mm)
  • 2.5(4)
  • 3.1(4)
  • 3.7(4)
  • 5(4)
  • 6.3(4)
  • 100(3)
  • 120(1)
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(2)
  • ホモ処理(2)
その他・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
  • 大洋ツール(20)
  • EIKO(栄工舎)(13)
  • 岡部工具(4)
  • 日研工作所(2)
  • 三菱マテリアル(2)
大洋ツール・EIKO(栄工舎)・岡部工具・日研工作所・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(34)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「skh51」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ロングセンタードリル 90° 岡部工具ロングセンタードリル 90°岡部工具
13,980税込15,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
マシン用テーパーピンリーマー TPRT 大洋ツールマシン用テーパーピンリーマー TPRT大洋ツール
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
MTシャンク仕様。1/50テーパ穴加工用。基準径はテーパピンの呼び寸法に相当します。機械用として用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
74,980税込82,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマ LMREIKO(栄工舎)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロングマシンリーマ
用途ロング材質SKH51刃形ストレート
ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)ストレートシャンクチャッキングリーマEIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
リーマ HS S柄 LHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 LHREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形ストレート
スパイラルブリッジリーマー SP-BR 大洋ツールスパイラルブリッジリーマー SP-BR大洋ツール
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷
リベット穴やボルト穴の食い違いの修正に使用します。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツールスパイラルハンドリーマー SP-HR大洋ツール
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ロングマシンリーマー LMR 大洋ツールロングマシンリーマー LMR大洋ツール
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
リーマ HS T柄 BR 大洋ツールリーマ HS T柄 BR大洋ツール
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツールMT柄スパイラルエンドミル SPE-MT大洋ツール
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄スパイラルエンドミル SPE-BS 大洋ツールBS柄スパイラルエンドミル SPE-BS大洋ツール
57,980税込63,778
1本
翌々日出荷
BSシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
マシン用テーパーピンリーマ TPRT EIKO(栄工舎)マシン用テーパーピンリーマ TPRTEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
1/50テーパー 直刃 MT軸
用途MT軸テーパーピンリーマ公差D1(mm)±0.05
スパイラルロングマシンリーマ SPLMR EIKO(栄工舎)スパイラルロングマシンリーマ SPLMREIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS 大洋ツールBS柄スロッチングエンドミル SLE-BS大洋ツール
73,980税込81,378
1本
翌々日出荷
BSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
ST柄チャッキングリーマー CR-S 大洋ツールST柄チャッキングリーマー CR-S大洋ツール
9,798税込10,778
1本
翌々日出荷
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
ロングマシンリーマ LMR インチ目 EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマ LMR インチ目EIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロングマシンリーマ インチ目
用途ロング インチサイズ
リーマ HS S柄 HR17 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR17EIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
リーマ HS S柄 HR18 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR18EIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
刃長(mm)105材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
コーティングロングセンタードリル 60° 岡部工具コーティングロングセンタードリル 60°岡部工具
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN先端角(°)60
リーマ HS T柄 HTPRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 HTPRTEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
材質SKH51
ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(MTシャンク)日研工作所
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR 大洋ツールスパイラルロングマシンリーマー SP-LMR大洋ツール
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
ロングセンタードリル 60° 岡部工具ロングセンタードリル 60°岡部工具
10,980税込12,078
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60
コーティングロングセンタードリル 90° 岡部工具コーティングロングセンタードリル 90°岡部工具
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN先端角(°)90
エンドミル HS T柄 SLE 大洋ツールエンドミル HS T柄 SLE大洋ツール
98,980税込108,878
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
材質SKH51刃数2
リーマ HS T柄 SP-BR 大洋ツールリーマ HS T柄 SP-BR大洋ツール
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
リーマ HS S柄 CR 大洋ツールリーマ HS S柄 CR大洋ツール
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR 大洋ツールリーマ HS S柄 HR大洋ツール
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃形ストレート
エンドミル HS T柄 SPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 SPE大洋ツール
45,980税込50,578
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
リーマ HS S柄 HR18 大洋ツールリーマ HS S柄 HR18大洋ツール
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
刃長(mm)105材質SKH51刃数8刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 HR17 大洋ツールリーマ HS S柄 HR17大洋ツール
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃数8刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 SP-HR 大洋ツールリーマ HS S柄 SP-HR大洋ツール
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラルシャンクストレートシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

skh51特集
おすすめ人気ランキング
切削工具