絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.11(3)
  • 5.12(3)
  • 5.13(3)
  • 5.14(3)
  • 5.15(3)
  • 5.16(3)
  • 5.17(3)
  • 5.18(3)
  • 5.19(3)
  • 5.2(4)
  • 5.21(3)
  • 5.22(3)
  • 5.23(3)
  • 5.24(3)
  • 5.25(3)
  • 5.26(3)
  • 5.27(3)
  • 5.3(4)
  • 5.4(4)
  • 6(15)
シャンク径(Φmm)
  • 8(1)
  • 12(1)
  • 18(3)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • BS5(4)
  • MT1(2)
全長(mm)
  • 95
  • 40(26)
  • 80(27)
  • 90(39)
  • 100(58)
  • 110(28)
  • 115(28)
  • 120(39)
  • 130(40)
  • 140(37)
  • 150(46)
  • 160(39)
  • 170(39)
  • 180(26)
  • 190(28)
  • 200(41)
  • 210(41)
  • 230(39)
  • 250(45)
  • 270(26)
材質
  • ハイス(33)
溝長(mm)
  • 7.5(1)
  • 7.8(6)
  • 9(1)
  • 9.5(1)
  • 16(1)
  • 35(1)
  • 36(1)
  • 50(1)
表面処理
  • その他(9)
  • チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(12)
  • 岡部工具(10)
  • 大洋ツール(7)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • エスコ(1)
EIKO(栄工舎)・岡部工具・大洋ツール・FKD(フクダ精工)・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「skh51」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
TiNストレートリーマ TiN-SR EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SREIKO(栄工舎)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形ストレート
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
14,980税込16,478
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
リーマ HS S柄 SPHR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 SPHREIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラル
パイプリーマ PR EIKO(栄工舎)パイプリーマ PREIKO(栄工舎)
43,980税込48,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
1/16テーパ 直刃
用途管用テーパーネジ穴仕上材質SKH51
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミルFKD(フクダ精工)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM FKD(フクダ精工)3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSMFKD(フクダ精工)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質SKH51
TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とび EIKO(栄工舎)TiNストレートリーマ TiN-SR 0.01とびEIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
低価格、汎用、TiN付リーマ
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
リーマ HS S柄 HR5 EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HR5EIKO(栄工舎)
3,798税込4,178
1本
翌々日出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
センタードリル 2形 岡部工具センタードリル 2形岡部工具
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
センタードリル 1形70° 岡部工具センタードリル 1形70°岡部工具
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SKH51:HSSRoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 1形60° 岡部工具センタードリル 1形60°岡部工具
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
TiNスパイラルリーマ TiN-SPR EIKO(栄工舎)TiNスパイラルリーマ TiN-SPREIKO(栄工舎)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途汎用、貫通穴加工用材質SKH51表面処理TiN外径公差(mm)+0.005/0刃形スパイラル
リーマ HS S柄 MTR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 MTREIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
材質SKH51シャンクストレートシャンク
コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミル CREFKD(フクダ精工)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
左センタードリル 1形60° 岡部工具左センタードリル 1形60°岡部工具
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
センタードリル  1形 75° 岡部工具センタードリル 1形 75°岡部工具
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
6.0x 95mm/60x120° センタードリル(軸18.0mm/2形) エスコ6.0x 95mm/60x120° センタードリル(軸18.0mm/2形)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)6軸径(Φmm)8材質SKH51全長(mm)95エスコ品番EA824EJ-6
超硬センタードリル 90° 岡部工具超硬センタードリル 90°岡部工具
109,800税込120,780
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
センタードリル R形 岡部工具センタードリル R形岡部工具
12,980税込14,278
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
エンドミル HS T柄 SLE 大洋ツールエンドミル HS T柄 SLE大洋ツール
6,898税込7,588
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
材質SKH51刃数2
エンドミル HS T柄 LSLE 大洋ツールエンドミル HS T柄 LSLE大洋ツール
8,998税込9,898
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル HS T柄 SPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 SPE大洋ツール
6,898税込7,588
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル HS T柄 LSLE 大洋ツールエンドミル HS T柄 LSLE大洋ツール
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル HS T柄 LSPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 LSPE大洋ツール
8,998税込9,898
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル HS T柄 LSPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 LSPE大洋ツール
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
リーマ HS S柄 PIPR 大洋ツールリーマ HS S柄 PIPR大洋ツール
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

skh51特集
おすすめ人気ランキング
切削工具