絞り込み
ねじの呼び
- M1(6)
- M1.2(8)
- M1.4(59)
- M1.6(47)
- M1.7(63)
- M2(81)
- M2.5(21)
- M2.6(47)
- M3(6)
頭部形状

なべ(62)

平(2)

皿(25)
長さ(mm)
- 2.5
- 4(2,071)
- 5(2,880)
- 6(4,733)
- 8(5,783)
- 10(6,339)
- 12(5,940)
- 13(1,544)
- 14(3,364)
- 15(3,503)
- 16(6,386)
- 18(2,813)
- 20(5,897)
- 22(1,724)
- 25(6,399)
- 30(4,806)
- 35(3,976)
- 40(3,632)
- 45(3,367)
- 50(3,332)
- 60(1,624)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(19)
- SUS304(16)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(3)
- PEEK(2)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(116)
- SCM435(33)
- SCM440(2)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

すりわり(5)

六角穴(47)

十字穴(83)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(25)
- 3価ホワイト(22)
- アロック(2)
- クロメート(4)
- クローム(18)
- スズコバルト(2)
- ニッケル(25)
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(2)
- 黒亜鉛(11)
- 黒染め(9)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・アロック・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.125(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(12)
- 0.3(1)
- 0.31(80山)(38)
- 0.35(72山)(50)
- 0.4(67)
- 0.45(56山)(46)
- 0.5(14)
- 0.6(4)
- 0.63(40山)(3)
- 0.79(32山)(1)
- 1(1)
- 1.45(2)
0.125・0.15・0.2・0.25・0.3・0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.79(32山)・1・1.45
ねじ穴寸法
- IT3(1)
- IT4(2)
- No.0(1)
- T5(2)
IT3・IT4・No.0・T5
ブランド
- 大阪魂(171)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- 廣杉計器(2)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥209税込¥2301パック(10個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥209税込¥2301パック(10個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)
大阪魂(5件のレビュー)¥539税込¥5931パック(16個)当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理生地先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
大阪魂¥219税込¥2411パック(12個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/三価ブラック)(パック品)
大阪魂(16件のレビュー)¥329税込¥3621パック(10個)当日出荷材質SCM440表面処理三価ブラック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (鉄/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
大阪魂¥219税込¥2411パック(12個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理三価ホワイト先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)皿頭 精密小ねじ0番1種(鉄/黒亜鉛メッキ)
大阪魂(19件のレビュー)¥269税込¥2961パック(50個)当日出荷十字穴の付いた皿頭の小ねじです。黒色のメッキがかっている小さなねじです。眼鏡やカメラなどに使用される事が多いねじです。材質/仕上鉄/黒亜鉛メッキ頭部形状皿穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥219税込¥2411パック(12個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理ニッケル先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/3価ブラック)
大阪魂¥539税込¥5931パック(11個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック先端形状くぼみ先穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥559税込¥6151袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・精密機器用の微細ねじ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)寸法L1(mm)0.5頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)
大阪魂¥5,698~税込¥6,268~1箱(1000個)3日以内出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
めがね用ねじ (フレーム用 )
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥409税込¥4501パック(8本)当日出荷M1.4mm・ねじピッチ0.3mmの細かいねじ用途メガネのフレームに使用付属品M1.4x2.5(4本) M1.4x2.7(4本)材質ステンレスねじピッチ(mm)0.3寸法L(mm)2.5/2.7寸法d(mm)1.4/1.4
六角穴付き止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)
大阪魂¥239税込¥2631パック(12個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理ニッケル先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)
大阪魂¥319~税込¥351~1パック(20個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(-)すり割り付止めねじ 剣先(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄寸法A(mm)(最大)0.45/(最小0.31表面処理亜鉛黒先端形状剣先穴の形状すりわり
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥8,798税込¥9,6781箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理生地先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径