絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 機構部品

商品豆知識

42,769件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オールステンレスミラークランプレバー MRSS MIYOSHI(小西製作所)

    オールステンレスミラークランプレバー MRSS

    MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)表面処理(レバー部)鏡面研磨材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
  • エンプラ回転握り ER MIYOSHI(小西製作所)

    エンプラ回転握り ER

    MIYOSHI(小西製作所)
    499税込549
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
  • ミニYパッキンMYN 阪上製作所

    ミニYパッキンMYN

    阪上製作所(4件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN716RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピラー グリップ ソフト イマオコーポレーション

    ピラー グリップ ソフト

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
  • 防振材ゲルブッシュ タイカ

    防振材ゲルブッシュ

    タイカ(6件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
    用途プリント基板の防振・緩衝。ファン・小型駆動機の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮
  • シリンダー錠 栃木屋

    シリンダー錠

    栃木屋(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
    用途小型キャビネット・各種小型機器等材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号035仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ) ダイワアドテック

    D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ)

    ダイワアドテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
  • スライドレール 3508 底引きタイプ LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 3508 底引きタイプ

    LAMP(スガツネ工業)(10件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
    種類スライド形段数2材質(レール)表面処理(レール)光沢クロメート処理仕様底引き材質/仕上鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板高さ(mm)33推奨ねじ呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
  • シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径4Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(5件のレビュー)
    88税込97
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)4材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(3件のレビュー)
    88税込97
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)30材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 除震シート・ハプラゲル アズワン

    除震シート・ハプラゲル

    アズワン
    5,099税込5,609
    1枚
    当日出荷
    90%以上の衝撃吸収率、ゴムの2倍の防振性、伸び変形500%以上の耐久性を示す衝撃吸収材・防振材です。 電子機器の下に敷くことで振動を抑え機器類の安定を保つことができます。 ハサミ、カッターで容易に切断でき、用途に応じた大きさに合わせられます。
    長さ(mm)400幅(mm)400材質PU(ポリウレタン)
  • アジャスターベース AD-558 LAMP(スガツネ工業)

    アジャスターベース AD-558

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    角型のM8アジャスター用の取付ベースです。
    材質/仕上鋼/有色クロメート処理仕様M8用材質鋼(SPCC)質量(g)16種類アジャスターベース型仕上有色クロメート処理アズワン品番64-6767-34
  • ステップクランプ ナベヤ

    ステップクランプ

    ナベヤ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステップブロックとペアで使います
    RoHS指令(10物質対応)対応材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入
  • パッチン錠 TRUSCO

    パッチン錠

    TRUSCO(4件のレビュー)
    639税込703
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(4件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    ねじ径dM8材質S45Cねじピッチ1.25仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入
  • イレクター Φ42 パイプスタンド 矢崎化工

    イレクター Φ42 パイプスタンド

    矢崎化工(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    用途Φ42イレクターパイプ用材質質量(g)575表面処理カチオン塗装
  • ラバーコーティングマグネット(スタッド付) ジョー・プリンス竹下

    ラバーコーティングマグネット(スタッド付)

    ジョー・プリンス竹下
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    ・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。
    用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
  • Tナット ボッシュ・レックスロス

    Tナット

    ボッシュ・レックスロス
    68税込75
    1個
    当日出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用Tナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 変換ジョイント 八幡ねじ

    変換ジョイント

    八幡ねじ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ねじの径を変えることができるジョイントであり、ウィットからメートル規格に変換できるサイズもご用意しています。
    用途ねじの径を変えたい時用に。材質スチール、三価ユニクロ
  • スライドレール LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    3段引のスライドレールです。スライドレールが外側から見えないため、キャビネットなどのデザイン性を損ないません。セルフ&ソフトクロージング機構は、閉じる約30 mm手前から働きます。脱着レバー操作で引き出しの取り外しができます。三次元調整機能付です。ダイヤル操作で引き出しの位置を上下2.5 mm、前後3 mm、左右±1.5 mmの範囲で調整できます。
    仕様底付(アンダーマウント)材質高さ(mm)28.5幅W(mm)35
  • スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型 LAMP(スガツネ工業)

    スイベルトルクヒンジ HG-S-MN型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    360°自在に回転するトルクヒンジです。室内の回転式欄間に使用するトルクヒンジもあります。
    用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど材質ステンレス鋼(SUS430)種類スイベルヒンジ仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ用ゴム脚 コクゴ

    パイプ用ゴム脚

    コクゴ(1件のレビュー)
    64税込70
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質:EPDM。硬度:65°±5°。非移行性製作可
    材質EPDM種類ゴム足硬度65°±5°
  • #300 プッシュツマミ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    #300 プッシュツマミ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。
    材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)
  • リングラッチ TAKIGEN(タキゲン)

    リングラッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    リングを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める場合はワンタッチで閉まります。
    用途配分電盤・木製家具・車両関係の工具箱材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • ステンレス 大型キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 大型キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    485税込534
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 南京錠で施錠ができます。 強力スプリング内蔵により振動機器に最適です。
    用途船舶・工作機械・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨
  • コーナーヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    コーナーヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    3,655税込4,021
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    開扉すると自動的にせり上がるカム内蔵 開扉120°以内、自動閉扉 それ以上は水平回転(FB-611・FB-611-H) 開扉60°以内自動閉扉、開扉90°にて扉を保持。(FB-611-S) 開扉90°から120°の間では自動的に90°の位置に戻ります。(FB-611-S) 閉扉時は抜差しできない盗難防止機能付(FB-611-H、FB-611-S) 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、カバー:ヘアライン仕上適合扉質量(kg)(縦2ヶ使用時参考)30
  • スタットボルト ネジ M16 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M16

    TRUSCO
    369税込406
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M16材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • スタットボルト ネジ M10 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M10

    TRUSCO
    249税込274
    1本
    当日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M10材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじピッチ(mm)1.52018年トラスコ掲載ページ1 1075
  • ABS蝶番 光

    ABS蝶番

    (1件のレビュー)
    379税込417
    1セット(4個)
    当日出荷
    開く建具を支え開閉できるようにする部品です 建具丁番パーツ・補修部品 樹脂板の扉・蓋の取り付けに最適です
    材質ABS寸法(mm)40×30
  • 和文開閉シール(開⇔閉) TAKIGEN(タキゲン)

    和文開閉シール(開⇔閉)

    TAKIGEN(タキゲン)
    112税込123
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)16×6/17.5タキゲンコード70637
  • 密閉ハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    密閉ハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(8件のレビュー)
    3,571税込3,928
    1個
    当日出荷
    空調装置向けに開発された密閉ハンドルで強力な密閉ができます。 内開き扉、外開き扉両方に対応できます。(スぺーサー別売)
    用途密閉扉・電磁波防護扉・防音扉材質亜鉛合金(ZDC)付属品受座表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • ドアリミットスイッチ TAKIGEN(タキゲン)

    ドアリミットスイッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,010税込2,211
    1個
    当日出荷
    マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
    用途ドアの開閉感知材質ABS樹脂標準色グレー
  • 防水マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    防水マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    743税込817
    1個
    当日出荷
    マグネット・ヨーク板は密閉防水ケースに入っています。 密閉ケースはステンレス鋼板(SUS304)を使用、耐食性に優れています。 A面、B面の両方で吸着します。
    用途工作機械・キャビネット吸着力(N)A面/16±20%、B面/5±20%材質マグネット:ネオジウム磁石、受板:ステンレス鋼板(SUS430)質量(g)33使用温度範囲(℃)-30~70(氷結しないこと)材質(ケース)ステンレス鋼板(SUS304)締付トルク(N・m)(M4ねじ締付け推奨)0.75耐久回数10万回以上タキゲンコード24375
  • スプリングキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    スプリングキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)
    618税込680
    1個
    欠品中
    レバーがばね圧により押付けられているので振動等によって外れることがありません。
    用途計測機器・分電盤材質黄銅板(C2801P)引張荷重(N)(締代0.5mm)49表面仕上げニッケルめっき(MBNi)タキゲンコード20743
  • 難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6) TAKIGEN(タキゲン)

    難燃性クッションゴム(Φ10×L8.6)

    TAKIGEN(タキゲン)
    40税込44
    1個
    当日出荷
    難燃材(UL94V-0適合)を使用。 パネルの穴にワンタッチでセット 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
    用途小型分電盤の扉のクッション用計測機器のゴム脚形状丸形寸法(mm)Φ10×L8.6質量(g)0.4硬度50°±5°接続方式丸穴材質(防振ゴム)エチレン・プロピレンゴム(EPDM)特性難燃性タキゲンコード24107適合用途緩衝
  • ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 丸棒取手(雌ねじ P=110)

    TAKIGEN(タキゲン)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    用途屋内外の大型から小型の扉、保護棒材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)100寸法H(mm)40寸法L1(mm)120寸法D(Φmm)10寸法L2(mm)8寸法P(mm)110表面仕上げ鏡面バフ研磨使用荷重(N)588寸法MM6タキゲンコード00684
  • 平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    平面スイングハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    1,631税込1,794
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
  • リフトアップ取手 TAKIGEN(タキゲン)

    リフトアップ取手

    TAKIGEN(タキゲン)(6件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
    用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)材質ABS樹脂クリーム質量(g)16標準色クリーム(2.5Y9/1)表面仕上げ表面シボ加工
  • 回転取手 TAKIGEN(タキゲン)

    回転取手

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    901税込991
    1個
    当日出荷
    使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
    用途配分電盤・制御盤・点検口材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr)使用荷重(N)294
  • P-18   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-18 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    815税込897
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-18機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-18

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品