絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 機構部品

商品豆知識

42,769件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エバーマウント EAタイプ 2000番 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    エバーマウント EAタイプ 2000番

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
  • ウルトラファイブ インチサイズ 八光電機

    ウルトラファイブ インチサイズ

    八光電機
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
  • O型ハンドル ステンレス製 MK(丸喜金属本社)

    O型ハンドル ステンレス製

    MK(丸喜金属本社)(5件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1セット
    当日出荷
    丸座金を付属していますが、座なしとしても取付けいただけます。
    用途ガラスドアやスチールドアのハンドルに寸法H(mm)70適合扉厚(mm)10~40セット内容ハンドル×2個 取付ねじ×4本材質ステンレス(SUS304)寸法D(mm)25
  • Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Vシリーズ真空フランジ用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)

    フリーサイズ引張コイルばね FS(ステンレス鋼線)

    サンエス(昌和発條製作所)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ばねの種類引張コイルばね自由長L(mm)500
  • トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ工業)

    トルクヒンジ HG-TB型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
    用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径25Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    72税込79
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)25材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径30Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(8件のレビュー)
    699税込769
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)30材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(5件のレビュー)
    439税込483
    1パック(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)17材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピード ハンドル イマオコーポレーション

    スピード ハンドル

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    種別スピードハンドル材質(本体)FCD450タイプメネジ寸法A(mm)-寸法D(mm)-寸法J(mm)-寸法G(mm)-寸法C(Φmm)-寸法F(Φmm)-寸法E(Φmm)-色(本体)ブラック表面処理(本体)粉体焼付塗装
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ) 森清化工

    Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐油タイプ)

    森清化工
    58税込64
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。JISB2401-1標準規格品です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。真空フランジ用Oリング材質1種A ニトリルゴム(NBR-70-1)
  • アイガーツール クリアミュージアムジェル EIGERTOOL(アイガーツール)

    アイガーツール クリアミュージアムジェル

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    1,388税込1,527
    1個
    4日以内出荷
    ユーザー様から絶大な支持を頂いております「ミュージアムジェル」に丁度良い容量でお求めやすい価格のミニボトルが新登場!。美術品・骨董品・花瓶・プラモデル・フィギュア・ガレキなど大切な作品を地震や転倒から守ります!。何度でも繰り返し使えてエコ&経済的です。無色透明なので多様な場面で使えます。ミニサイズは、1/144スケールガンプラ1体に対し大豆1粒大(約0.5g)使用で、約35~40体に使えます。レギュラーサイズは、普通の花瓶一つにつき、25gを使用する想定で、20個ほど固定できます。
    材質シリコン樹脂(SI)(オルガノポリシロキサン)対応材質陶磁器・磁気・置物・彫像・ガラス・クリスタル・花瓶・その他美術品等適合用途防振
  • 薄型ゴム足 栃木屋

    薄型ゴム足

    栃木屋
    109税込120
    1個
    当日出荷
    薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。 ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。
    用途計測機器、OA機器、家電、オーディオなど種類ゴム足材質フット:TPE、鍔付カラー:SUS303ブラック締付トルク630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨許容荷重(N[kgf])29.4(3.0)質量(g)0.6
  • 水抜きキャップ TAKIGEN(タキゲン)

    水抜きキャップ

    TAKIGEN(タキゲン)
    222税込244
    1個
    当日出荷
    筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
    用途小型配電盤・制御盤材質AES樹脂質量(g)4.7パネル穴径(Φmm)20.2
  • パイプスタンドT SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドT

    SUS(エスユーエス)
    1,529税込1,682
    1個
    当日出荷
    GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。
    適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)372シリーズGF
  • ブランクグロメット icotek

    ブランクグロメット

    icotek
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ブランクグロメットです。
    用途KELおよびKVTフレーム用トラスコ品番207-9478材質/仕上エラストマグレー質量(g)7
  • ガススプリング用取付金具 HANIL PRECISION

    ガススプリング用取付金具

    HANIL PRECISION
    549税込604
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400表面処理三価クロメート(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールホルダー TMEHジャパン

    ツールホルダー

    TMEHジャパン
    819税込901
    1個
    当日出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
    材質ナイロン6ダークグレー
  • フッ素樹脂コーティングOリング フロンケミカル

    フッ素樹脂コーティングOリング

    フロンケミカル(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    当日出荷
    フッ素ゴムOリングの外周にフッ素樹脂(PTFE)をコーティングし、被膜を付けています。耐薬品性に優れています。
    用途一般的なゴム製Oリングでは対応が難しい流体のシール。材質フッ素ゴム(FPM)仕様固定用、JIS規格外質量(g)100使用温度範囲(℃)-196~260機能耐薬品性2018年トラスコ掲載ページ2 0191
  • アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13) TAKIGEN(タキゲン)

    アジャスター押さえ金具(M8用 W2=13)

    TAKIGEN(タキゲン)
    261税込287
    1個
    当日出荷
    レベルアジャスター専用の押さえ金具です。 工作機械の振動による機械の移動を防ぎます。 自動販売機の転倒を防止します。
    用途自動販売機・工作機械・情報処理機材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)35
  • 抗菌密閉用セフティカラーハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    抗菌密閉用セフティカラーハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    6,634税込7,297
    1個
    当日出荷
    細菌類・カビ類などの繁殖および悪臭を防ぎます。 半永久的に抗菌効果を持続します。 取付けは密閉用セフティハンドルFA-602と互換性があります。 化粧カバーでデザイン一新 錠前・南京錠による施錠の場合でも庫内側より庫内安全押棒(FC-701・FC-702)の作動により開扉できる安全機構です。 カギピン(FA-662-P)と南京錠(C-555-30・35)で施錠できます。 左右兼用型
    用途プレハブ冷凍冷蔵庫・乾燥庫などの中型扉用材質(本体)亜鉛合金(ZDC)付属品キー2本質量(g)1180表面仕上げレバー:抗菌シルバーメタリック焼付塗装材質(化粧カバー)抗菌剤練込みAAS樹脂タキゲンコード60349
  • ステンレス スプリング付蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    653税込718
    1個
    当日出荷
    ばねの耐久性が優れているので、頻度の多い使用に適しています。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両などの操作盤材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研摩
  • ステンレス スプリング付蝶番(全長=38) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(全長=38)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    260税込286
    1個
    当日出荷
    閉じる方向に反力が働きます。 従来品スプリング付蝶番B-1046-1の逆バネ仕様で取付けに互換性があります。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途小型扉・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)16表面仕上げ光沢バレル研磨タキゲンコード13273定格トルク(cN・m)17.3
  • ステンレス 重量用 サッシ蝶番 TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス 重量用 サッシ蝶番

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。 平型・平行型/穴あき・穴なしがあります。
    用途サッシ・制御盤・各種機器扉材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)125表面仕上げヘアライン仕上
  • ロックハンドル (本体) TAKIGEN(タキゲン)

    ロックハンドル (本体)

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    281税込309
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック)

    【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
    17税込19
    1本
    4日以内出荷
    長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63サービス分類オーダー・加工
  • スロットキャップ S SUS(エスユーエス)

    スロットキャップ S

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    286税込315
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    長さ(mm)2000材質ポリエチレン質量(g)25
  • ハードブラケット L SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット L

    SUS(エスユーエス)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)66
  • 丸型防振ゴム TOZEN(トーゼン)

    丸型防振ゴム

    TOZEN(トーゼン)(11件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シンプルな構造で防振効果の高い製品です。 豊富な製品アイテムにより軽荷重から大型機器防振まで対応できます。 耐候性ゴムを使用しておりますので屋外でも使用可能です。
    用途ポンプ・空調機・送風機・電動機・圧縮機・横走り配管・立て配管などの床置きタイプの防振ゴムで、通常は上下の鋼製架台の間に取付けて使用いたします。形状丸形接続方式両端おねじ材質(ナット)SS400材質(金具)SS400材質(防振ゴム)合成天然ゴム材質(取付ボルト)SS400材質(ばね座金)SWRH特性耐候性適合用途防振
  • MG形オイルゲージ 家原ライト工業

    MG形オイルゲージ

    家原ライト工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    破損の心配がない 油面範囲が広く最大で見やすい 耐熱用に最適
    材質(本体)C3604、(窓板)耐熱ガラス形状丸形耐熱温度(℃)160(MAX)耐圧力(MPa)1.5(40℃)
  • スイベルパッド ナベヤ

    スイベルパッド

    ナベヤ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応寸法H(°)18°
  • GA-6Sセット品 TMEHジャパン

    GA-6Sセット品

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)102
  • ECOパイプ TMEHジャパン

    ECOパイプ

    TMEHジャパン(5件のレビュー)
    1,440税込1,584
    1本
    翌々日出荷
    フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
    定尺(m)(呼び)4呼び外径(mm)Φ28材質特殊塗装鉄パイプ(SPCC/塗装)
  • A 型トランク取手 ジョー・プリンス竹下

    A 型トランク取手

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    普及型のトランク取手です。
    用途各種キャビネット、コンテナ材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスコーナーキャッチ ジョー・プリンス竹下

    ステンレスコーナーキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 コーナー付けタイプのパッチンです。
    用途各種小型ボックス材質ステンレス鋼板(SUS-304)種別設備・機械仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応自重(g)50
  • 防水キーロット ジョー・プリンス竹下

    防水キーロット

    ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    普及型取り外しハンドルです。 左右兼用型です。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉、分電盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械質量(g)74仕上梨地クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更は回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。取付板厚(mm)~3RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus MIYOSHI(小西製作所)

    スモールノブステンレス(おねじ) SK-sus

    MIYOSHI(小西製作所)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)ステンレスSUS303取付長(mm)25取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20色(本体)黒色
  • SWAウェアリング 阪上製作所

    SWAウェアリング

    阪上製作所(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    材質布入りフェノール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • SFRスクレーパ 阪上製作所

    SFRスクレーパ

    阪上製作所(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN 912RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品