絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 機構部品

商品豆知識

42,769件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナーキャップAS-C型 LAMP(スガツネ工業)

    コーナーキャップAS-C型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
    用途1本溝用材質ポリアミドブラック
  • クリアミュージアムジェル(転倒防止用接着剤) LAMP(スガツネ工業)

    クリアミュージアムジェル(転倒防止用接着剤)

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個(113g)
    当日出荷
    簡単に剥がせて跡が残らず、何度も使えます。コレクション、ガラス製品の転倒防止用接着剤です。適量を手に取って丸めてお使いください。無色透明で、特にガラス製品の転倒防止に向いています。
    トラスコ品番397-4243無色透明主成分シリコン樹脂(オルガノポリシロキサン)
  • 押しバネ 材質ステンレスSUS304 SHK

    押しバネ 材質ステンレスSUS304

    SHK(13件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類押しばね材質ステンレスSUS304
  • 抜差蝶番 栃木屋

    抜差蝶番

    栃木屋(6件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
    用途OA機器・計測機器・通信機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャッチクリップ(小) 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ(小)

    栃木屋(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等締付力(N[kgf])約108(11)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨質量(g)35.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターボルト(スチール・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト(スチール・ゴムなし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
    用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ねじの呼びM6材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
  • グリルノブ(めねじ) イマオコーポレーション

    グリルノブ(めねじ)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
    材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)0~90材質(キャップ)ポリプロピレン色(キャップ)つや消しブラック色(本体)つや消しブラック
  • ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 重荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • 防振パット(クロロプレンゴム) 倉敷化工

    防振パット(クロロプレンゴム)

    倉敷化工(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    据付け移動が簡単 防振効果が大きい 防音効果が大きい 使用荷重範囲が広い 寿命が優れています 経済的
    用途冷凍機、チリングユニット、ヒートポンプ、冷却塔、凝縮機、エアハンドリングユニット、パッケージ形エアコン、送風機、ポンプ、圧縮機、ファン、変圧器、工作機械、鍛圧機械、事務用機器材質クロロプレンゴム(CR)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワッシャー入ゴム脚K型 ジョー・プリンス竹下

    ワッシャー入ゴム脚K型

    ジョー・プリンス竹下
    54税込59
    1個ほか
    12日以内出荷
    ・鉄製のワッシャ入りです。
    材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)+冷間圧延鋼板(SPCC)硬度65°±5°仕上黒色+亜鉛メッキ有色クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオジムマグネット(四角型) ジョー・プリンス竹下

    ネオジムマグネット(四角型)

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途各種キャビネット汎用材質ネオジム磁石+スチール仕上ニッケルメッキ
  • ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー ハーフェレ

    ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー

    ハーフェレ
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
    用途家具用ロック仕上ニッケルメッキ材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本
  • ステンレス鋼製長蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製長蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38
  • ステンレス普及型ストロング掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス普及型ストロング掛金

    ジョー・プリンス竹下
    269税込296
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングAN6227番(50°シリコンゴム) 森清化工

    OリングAN6227番(50°シリコンゴム)

    森清化工(5件のレビュー)
    67税込74
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)

    マグネットキャッチ

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    57税込63
    1個
    当日出荷
    前後両面とも吸着できます。 取付け穴が長穴で、取付け後の調整ができます。 サイズは大小2種類あり、用途に応じてお選びいただけます。
    用途分電盤・計測機器・木製家具材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)ケース色アイボリー材質(ケース)ポリエチレン(PE)表面仕上げ受板:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • スタットボルト ネジ M20 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。ねじ寸法M20材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)2018年トラスコ掲載ページ1 1076
  • オイルシール MHS JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHS

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • グリスニップル SK11

    グリスニップル

    SK11(2件のレビュー)
    239税込263
    1パック(3個)
    当日出荷
    機械へグリースを注入する際の機械側の受け入れ口です。ごみ等を防止するカバー付きです。ハイドロリックタイプです。
    用途取替用グリスニップル。材質表面処理三価クロメート白色
  • リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40) TAKIGEN(タキゲン)

    リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上
    許容荷重(N)垂直:2.0寸法L1(mm)13寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)25寸法L3(mm)11寸法MM8×1.25タキゲンコード31363
  • 取手付庫内安全押棒 TAKIGEN(タキゲン)

    取手付庫内安全押棒

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    庫内安全棒と取手が一体化しました。 フランジ内部にOリングを装着した凍結防止設計です。 庫内側から開扉できます。 結露防止のためフェルトパッキンが標準装備。密閉性を高めました。
    用途ウォークイン型冷凍冷蔵庫 密閉ハンドルFA-662・FA-601・FA-602・FA-603専用材質押棒:グラスファイバー(不飽和ポリエステル樹脂)材質(ヘッド)ポリカーボネート(PC)質量(g)180材質(フランジ)ポリカーボネート(PC)材質(スプリング)ステンレス(SUS304)タキゲンコード62554
  • ステンレス平型蝶番(L75×W50×t2)穴なし TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス平型蝶番(L75×W50×t2)穴なし

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)(扉)16質量(g)85寸法L(mm)75寸法t(mm)2寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)8.8寸法W(mm)50寸法N2(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)1200×600表面仕上げ鏡面バフ研磨タキゲンコード10684
  • ステンレス キャビネットヒンジ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス キャビネットヒンジ

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    424税込466
    1個ほか
    当日出荷
    ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器表面仕上げ光沢バレル研磨
  • ステンレス スプリング付蝶番(L=51) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス スプリング付蝶番(L=51)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)30寸法L(mm)51寸法t(mm)1.5耐荷重(kg)6(縦2ヶ使用時)寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)6.5寸法W(mm)38寸法P1(mm)25寸法P2(mm)32表面仕上げ光沢バレル研磨商品タイプ穴あきタキゲンコード10638
  • ヒンジ(L30×W20×t1.5) TAKIGEN(タキゲン)

    ヒンジ(L30×W20×t1.5)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    穴を開けたりねじ止めの必要がありません。 接着剤で簡単に固定できます。 接着可能な板はアクリル樹脂・ABS樹脂・スチロール樹脂・ポリカーボネート樹脂です。 また接着にはメチレン・クロライド(塩化メチレン)が便利です。
    用途小型プラスチック扉材質(羽根)ABS樹脂材質(シャフト)ステンレス綱棒(SUS304)質量(g)1
  • メタリック樹脂取手(P=180) TAKIGEN(タキゲン)

    メタリック樹脂取手(P=180)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    欠品中
    取付け用ねじ穴はインサート金具使用。 シルバーメタリック調の樹脂成型取手。塗装レスで剥離の心配がありません。 亜鉛合金製A-165と取付けねじ以外は取付け互換があります。
    用途計測機器・通信機器材質PC・ASAアロイ、快削黄銅棒(C3604BD)質量(g)36寸法L(mm)195.5寸法P(mm)180寸法H1(mm)36寸法H2(mm)26タキゲンコード04346
  • P- 9   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P- 9 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    660税込726
    1個
    当日出荷
    材質フッ素ゴム(4種D)エスコ品番EA423RF-9内径(Φmm)8.8外径(Φmm)12.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-9
  • 丸型マグネットキャッチ 栃木屋

    丸型マグネットキャッチ

    栃木屋
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    スペースの有効利用ができる埋込型のマグネットキャッチです。
    用途計測機器・OA機器・家具等材質SPCC、フェライト部品名称ヨーク、マグネットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ガラス用マグネットキャッチ受金具 栃木屋

    ガラス用マグネットキャッチ受金具

    栃木屋(2件のレビュー)
    32税込35
    1個
    当日出荷
    ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
    用途ガラス扉・樹脂扉等RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ75 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ75 N フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    フットコネクタ・アジャスタキャスターコネクター等を使用して取り付けるキャスターです。
    材質(本体)スチールゴム材質(車輪)ゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
  • Φ50 N フレームキャスター SUS(エスユーエス)

    Φ50 N フレームキャスター

    SUS(エスユーエス)
    441税込485
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)スチールゴム適合コネクタグリーンフレーム(GFF-000)、グリーンフレームF35(GFF-014)、グリーンフレームF50(GFF-005)、グリーンフレームW(GFF-003)、グリーンフレームP100(GFF-001)適合スパナ21耐荷重(N)300
  • フレームキャップロックタイプN4040 SUS(エスユーエス)

    フレームキャップロックタイプN4040

    SUS(エスユーエス)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    質量(g)7
  • KURITA ピンタイプ 栗田製作所

    KURITA ピンタイプ

    栗田製作所(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。
    用途グリースの注油作業に。タイプピンタイプ材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • KURITA グリースニップル C型 JIS型 栗田製作所

    KURITA グリースニップル C型 JIS型

    栗田製作所(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    黄銅製グリースニップル。 C型90°タイプ。
    用途グリースの注油口に。タイプC型(90°)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
  • トラスボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    トラスボルト (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    18税込20
    1個ほか
    当日出荷
    用途カバー取付け用ねじサイズM4材質SWCH相当長さ(mm)10シルバー質量(g)1.4表面処理三価クロメートねじの呼びM4
  • 六角穴付ボルト (M3) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M3)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    36税込40
    1個
    当日出荷
    用途接続全般用ねじサイズM3材質SCM435長さ(mm)12シルバー質量(g)0.9表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
    主材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)40仕上光沢バレル研磨トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー
  • ステンレスアームストッパー ジョー・プリンス竹下

    ステンレスアームストッパー

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 普及型アームストッパーです。 左右兼用型です。
    用途ガスチャンバー、トランクルーム材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力マグネットキャッチ ジョー・プリンス竹下

    強力マグネットキャッチ

    ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
    用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品