夏季季節商品セール モノタロウブランド新商品のご案内 2026年名入れカレンダー モノタロウTシャツ  2025 もったいないセール 春夏作業服特集 配送料がまとまる建設・工事用品特集 アドブルー(AdBlue(R)) 尿素水タンク給液サービス スプレー・オイル・グリス特集 リビルト部品 名入れオイル交換シール 自動車補修マスキングテープ 自動車補修ガラスメンテナンス 名入れ車検証入れ カー用品 出張・持込取付サービス 測定・測量機器定額修理 清掃用品特集 グラインダー研磨 現場の困った スッキリ解決  ドライブレコーダー特集 測定・測量機器レンタル 定期注文サービス バイク部品検索 自動車部品検索 ヒューズ関連機器 インジェクター洗浄サービス
カテゴリ移動のお知らせ

自動車用品の人気ランキング

自動車用品の人気ブランド

MAZDA(マツダ) トヨタ ミツビシ ニッサン ホンダ 三菱ふそう スバル スズキ ダイハツ NAKANO
ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
特価
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
特価
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

オイル処理ボックス モノタロウ 動画あり
袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品結束バンド×1本 材質コットン100% 危険物の類別非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バッテリー補充液 コック付 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。 電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した大容量タイプです。
用途自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。 バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 付属品専用コック pH値6.0
1箱(20L)
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラファイトワイパーブレード 保護カバー付き モノタロウ 定期注文 動画あり
高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。また板バネ部分もステンレスを採用しより錆びにくくなりました。クリアな視界を確保する設計で撥水加工ガラスにも対応しています。 輸送時にゴムを保護するラバープロテクターカバー付。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 取り付け形状Uクリップ(9×3) 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品タイプグラファイト
1本
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (527種類の商品があります)

耐熱スプレー モノタロウ 動画あり
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など 耐熱温度(℃)600 指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 塗り面積(1回塗り)(m2)約2 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンオイル モノタロウ 動画あり
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a 容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL ねじサイズM14×1.25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
419 税込461
当日出荷

ウィンドウォッシャー液 モノタロウ 定期注文
フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。 性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。 ボディやゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 凍結温度(℃)原液:-6、2倍希釈:-2 成分水、メタノール、陰イオン界面活性剤、防錆剤、色素 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 液性弱アルカリ性 希釈通常は、原液1に対して清水1(凍結温度-2℃)、汚れがひどい時及び冬期は原液使用(凍結温度-6℃) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(2L)ほか
279 税込307
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパーウエス 工業用ロールタイプ モノタロウ 定期注文 動画あり
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。 材質パルプ シートサイズ(mm)275×240 危険物の類別非危険物
1巻(60カット)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

シリコン配合の撥水ワイパーの替えゴム 300mm~700mmと幅広いラインナップ グラファイト加工+シリコンコーティング効果により、装着時に乾いたガラスを乾拭きすることで撥水膜を形成することが可能です。 さらに既に撥水処理されているガラス面の撥水膜消耗に対し、シリコンのポリマー作用により撥水膜を修復する効果があります。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして 適合乗用車用 タイプ板バネ付 材質(ゴム)シリコン 材質(板バネ)ステンレス 商品タイプ撥水
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

エンジンオイル 5W-30 SP(API) CF相当 全合成油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
特価
2,090 税込2,299
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウ 動画あり
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素 凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60 タイプ希釈タイプ 希釈倍率30~60% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 希釈液水道水(軟水) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(2L)ほか
899 税込989
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精製水 工業用 20L モノタロウ 定期注文
イオン交換法による高純度精製水です。 製品中にイオン分子をほとんど含まない純水です。 様々な工業用途に使用できます。
用途クーラント、不凍液、水性ペンキの希釈用、ボイラー洗浄、その他工業用 成分精製水 規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠 導電率2.0μS/cm以下 pH値6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(20L)ほか
特価
2,098 税込2,308
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキフルード モノタロウ 動画あり
FMVSS(米国自動車安全規格)NO.116 DOT4に合格した、自動車用非鉱物系ブレーキ液です。四輪車での一般使用を中心に安心してお使いいただけます。高温状態から低温状態まで安定した性能を保ち良好な制動性を発揮します。 長期間にわたって安定した性能を発揮します。
用途自動車用ブレーキ装置及びクラッチ装置用 規格FMVSS NO.116 DOT4 使用方法1.ブレーキ液の交換、補充については自動車毎に規定されているブレーキ液点検補給の取扱方法に従ってください。交換目安は、車検毎または、ブレーキ液の色が黒褐色になった場合に交換してください。2.ブレーキ液の交換、補充の際、リザーバタンク周辺の油、ゴミ、水などが入らないようにしてください。3.ブレーキ液のリザーバタンクの液面は常に正常に保つようにし、不足している場合は漏れなどを点検してから本液を補充してください。 沸点(℃)(ドライ)230℃以上(ウェット)155℃以上 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1缶(1L)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドレンパッキン 国産車用 モノタロウ 動画あり
1パック(20個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガラスうろこ取りクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り) 適合油膜、ウロコ 成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物 使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。 タイプクリーム状(ケイ素入) 種類琢磨剤タイプ 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a タイプ蛍光剤入り 容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL)) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
749 税込824
当日出荷

油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用 成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン タイプ油性 乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温) 使用の目安1本当たり約1.5~2m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 光沢有り 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギボシ端子 モノタロウ 動画あり
材質真鍮+錫メッキ 使用可能電力DC12V180W以下/DC24V360W以下 適合電線0.5~2.0sq 使用可能電流(A)4~15 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(110個)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイパーブレード モノタロウ 定期注文
根強い人気のゴムタイプのワイパーブレードです。 安価なため替えゴム感覚でブレードごと気軽に交換できます。 品質の高いゴムを使用し、動作時の高性能かつ低ノイズを実現。
用途自動車の交換用ワイパーブレードとして 材質標準ゴム(リフィール) 形状Uクリップ 材質(本体)スチール 適合種別右ハンドル専用 交換方法※エンジンを停止しワイパーのスイッチがOFFになっていることをご確認ください。※ガラス・ボンネット等を保護する為に柔らかいタオルや布などを敷いてから作業を行ってください。※ゴム交換作業はワイパーをワイパーアームから外して行ってください。※ワイパーがボンネットの下にある構造の場合は作業がしやすい位置までワイパーを作動させてください。※作業終了後は取付部分がしっかり固定されているかを再度確認し、ウォッシャー液などの水分をかけながらワイパーを作動して車のボディやガラス周辺にワイパーが当たらないことをご確認ください。また、取付部分がしっかり固定されているか、再度ご確認ください。 商品タイプスタンダード
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的なギボシ端子に使用可能な絶縁スリーブ 100個入りでお得な大容量タイプ
用途端子部分の保護、ショート防止のカバーとして 材質PVC 使用電圧(V)1000 絶縁抵抗(MΩ)≧1.0 絶縁耐力2500V/Min
1パック(100個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

通水洗車ブラシ PP モノタロウ 動画あり
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g)135 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135 適合用途洗車
1個
299 税込329
当日出荷

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線コード 30m巻 モノタロウ 動画あり
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。 長さ(m)30 電圧DC12V/24V 被覆PVC 許容温度(℃)70 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1巻(30m)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブレーキパッド NAO材 モノタロウ 動画あり
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として 石綿分析結果報告書(2.0MB)
1箱(4枚)ほか
特価
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

簡単取付で拭き取り性能を復活。 ブレード交換より経済的! 高性能なグラファイトコートにより、ビビりに強く拭き取りも滑らかで効果も長持ちします。
用途トーナメントワイパーの替えゴムとして 適合乗用車用 タイプ板バネ付 材質(ゴム)天然ゴム(グラファイトコーティング) 商品タイプグラファイト
1パック(10本)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ウェッジベース電球 12V シングル 高品質タイプ モノタロウ 動画あり
1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オイル交換ステッカー モノタロウ 定期注文
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
1袋(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質ゴム 適合リム穴(mm)Φ11.5 タイプ一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa)約450 使用温度範囲(℃)-20~100 部品番号No.9100(コア) 幅(Φmm)19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。 保管に便利なフック穴付き。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム イエロー 包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法) 危険物の類別非危険物
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つや出しワックススプレー 自動車タイヤ&レザー用 ミストタイプ モノタロウ 動画あり
自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し 種別エアゾール 成分シリコーンオイル、ブタン、プロパン タイプミストタイプ 液性油性 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量39mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

65710 プロショップタオル ヘビーデューティー SCOTT 動画あり
ドライでもウェットでも幅広く使用可能。水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触。優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収。毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
用途機械・部品・工具類に付着した油汚れの拭き取り シートサイズ(mm)279×264 仕様ロールタイプ 材質パルプ、ポリプロピレン不織布 枚数60カット 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60カット)
879 税込967
当日出荷

カーシャンプー オールカラー対応 ボトルタイプ モノタロウ 動画あり
従来商品より泡立ちや洗浄力がUPしました。 20~25倍に薄めて使えるタイプ! 天然由来成分のアミノ酸系界面活性剤配合で、豊かな泡が愛車を包み込むように洗い上げます。 素早い泡切れで作業効率もUPします。 取り回しがしやすい小型の2Lボトルタイプ。 中性・ノーコンパウンド・防錆剤配合。
用途自動車のボディーやタイヤ、マットその他の外装の洗浄用 成分水、陰イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、その他 使用方法1液を小分けする場合には清浄な計量容器、専用容器を使用して下さい。2キズの原因にならないように、あらかじめボディに十分水をかけ、砂、ホコリ等を洗い流して下さい。3原液を水で20~25倍(水1Lに対し40~50ml)の割合に希釈して下さい。4希釈した液を清浄な洗車用スポンジでスポンジに十分に含ませ、泡立たせてから洗車して下さい。5洗車後は泡がなくなるまで水で良く洗い流し、水滴や泡が残らないように乾いたタオル等で拭き上げて下さい。水滴が残るとシミの原因となりますので注意して下さい。6使用後は、手をよく洗って下さい。 タイプ濃縮タイプ 液色 内容量(L)2 希釈倍率20~25倍 pH値7 液性中性 性質ノーコンパウンド、防錆剤配合 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 化学物質安全性参考資料(0.6MB)
1本(2L)
349 税込384
当日出荷

エンジンクリーナー 超強力 モノタロウ 定期注文
超強力な業務用タイプなのでエンジンルームの頑固な汚れ(グリース・カーボン・焼き付いた汚れなど)をスカッと洗浄。また工場の床の頑固な汚れや建設機械 ・フォークリフトのグリスの除去も可能です。合わせて船舶にも使用可能です。水溶性で火気に対しても引火性が無いので安心してご使用頂けます。 便利なコック付の商品です。
用途目安:エンジンルーム(2~5倍)、床(原液)、防塵塗装床(2~3倍)、建設機材・フォークリフトのグリス(原液) 付属品コック 成分ポリ(オキシアルキレン)=アルキルエーテル、ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム、グリコールエーテル、ケイ酸塩、水酸化カリウム、エチレンジアミン四酢酸4ナトリウム、水 pH値13.4(代表値) 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1箱(18L)
5,998 税込6,598
当日出荷

フロアシート ポリエチレン製 フロント用 モノタロウ 定期注文
ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。 厚さ(mm)0.05 材質LDPE 厚さ(μm)50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)