絞り込み
ブランド
  • タンガロイ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 30(1)
シャンク径(Φmm)
  • 40(1)
全長(mm)
  • 1002.9
  • 40(741)
  • 45(932)
  • 50(1,966)
  • 60(1,954)
  • 65(758)
  • 70(1,648)
  • 75(1,405)
  • 80(1,628)
  • 90(1,579)
  • 95(646)
  • 100(2,097)
  • 110(1,243)
  • 115(615)
  • 120(981)
  • 125(777)
  • 130(741)
  • 140(800)
  • 150(1,232)
  • 160(815)
  • 200(755)
溝長(mm)
  • 860(1)
860
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先交換式ドリル TRLG-F タンガロイ刃先交換式ドリル TRLG-Fタンガロイ
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク長(mm)69刃径(Φmm)30寸法x(mm)45切削径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応使用インサートFBM06□□-C, FBM06□□-I, FBH07□□-P工具径公差(mm)0/-0.07ガイドパッドGP06加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具