絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(89)
  • 3(161)
  • 3.5(65)
  • 4(189)
  • 4.1(55)
  • 4.2(52)
  • 4.3(84)
  • 4.4(81)
  • 4.5(116)
  • 4.6(85)
  • 4.7(84)
  • 5(238)
  • 5.5(62)
  • 6(281)
  • 7(119)
  • 8(208)
  • 9(76)
  • 10(229)
  • 11(77)
  • 12(171)
シャンク径(Φmm)
  • 3(33)
  • 3.9(6)
  • 4(95)
  • 4.3(17)
  • 4.4(16)
  • 4.5(19)
  • 4.6(16)
  • 4.7(16)
  • 5(31)
  • 5.8(4)
  • 6(446)
  • 6.35(50)
  • 7(6)
  • 7.3(5)
  • 8(239)
  • 10(271)
  • 12(234)
  • 14(9)
  • 16(44)
  • 20(27)
全長(mm)
  • 80
  • 40(729)
  • 45(916)
  • 50(1,898)
  • 60(1,890)
  • 65(728)
  • 70(1,618)
  • 75(1,326)
  • 90(1,537)
  • 95(612)
  • 100(2,016)
  • 110(1,201)
  • 115(604)
  • 120(956)
  • 125(729)
  • 130(712)
  • 140(771)
  • 150(1,188)
  • 160(793)
  • 200(719)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • CVDコーティング(1)
  • DLCコーティング(3)
  • PVDコーティング(13)
  • その他(12)
  • エボナイト(1)
  • コバルトハイス(146)
  • ハイス(212)
  • バナジウムハイス(1)
  • 合金工具鋼(1)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(57)
  • 超硬合金(967)
  • (12)
  • 電着ダイヤモンド(1)
溝長(mm)
  • 21(9)
  • 23(7)
  • 25(32)
  • 26(8)
  • 27(16)
  • 28(17)
  • 29(22)
  • 30(32)
  • 31(7)
  • 32(14)
  • 33(10)
  • 35(27)
  • 36(16)
  • 37(8)
  • 38(15)
  • 39(9)
  • 40(36)
  • 45(36)
  • 47(52)
  • 53(15)
表面処理
  • DLCコーティング(8)
  • PVDコーティング(8)
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(2)
  • その他(25)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • クロム系コーティング(6)
  • ダイヤモンドコーティング(5)
  • チタン系コーティング(88)
  • ノンコーティング(29)
  • ホモ処理(5)
  • ミラクルコーティング(3)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
ブランド
  • モノタロウ(10)
  • OSG(オーエスジー)(132)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(119)
  • NS(日進工具)(117)
  • NACHI(不二越)(113)
  • EIKO(栄工舎)(84)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(81)
  • WIDIN(76)
  • 岡崎精工(72)
  • S&K(三興製作所)(65)
  • 三菱マテリアル(58)
  • ユニオンツール(49)
  • DIJET(ダイジェット工業)(47)
  • グーリング(42)
  • 住友電工ハードメタル(30)
  • 三洋工具(28)
  • アサヒ工具(21)
  • 京セラ(20)
  • FKD(フクダ精工)(20)
  • 協和精工(19)
モノタロウ・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NS(日進工具)・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・WIDIN・岡崎精工・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル・ユニオンツール・DIJET(ダイジェット工業)・グーリング・住友電工ハードメタル・三洋工具・アサヒ工具・京セラ・FKD(フクダ精工)・協和精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(188)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(27)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

1,583件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸スパイラルチタン ライト精機六角軸スパイラルチタンライト精機(21件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にドリル径(Φmm)6.35表面処理HSSチタンコーティングシャンク形状六角軸
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカットモノタロウ(114件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
ハンドリーマ TRUSCOハンドリーマTRUSCO(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
GEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパック ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル) ブリスターパックビックツール(78件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
No.7 インパクトビット ショート スターエムNo.7 インパクトビット ショートスターエム(30件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
839税込923
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
竹用ドリル スターエム竹用ドリルスターエム(103件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
竹だけではなく、アクリル・塩ビ・硬質ゴム・革などの穴あけが可能で止め穴にも最適です。鋭角タイプなので、力を加えた分だけ穴あけが可能です。
用途被削材:木材、堅木、竹、塩ビ、アクリル、硬質ゴム、革。貫通・止め穴用材質普通鋼(無電解ニッケルメッキ仕上げ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下、1300~3000未満(樹脂材にサイズ15mm以上のドリルを使用の場合)
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
919税込1,011
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃モノタロウ(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
スパイラルステップドリル SK11スパイラルステップドリルSK11(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。シャンク径(Φmm)6.35(六角)材質ハイス鋼対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
六角軸コンクリートドリル RELIEF六角軸コンクリートドリルRELIEF(23件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに軸径(Φmm)6.35(六角軸)シャンク形状六角軸
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 ギャッシュ 強ねじれモノタロウ(39件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金刃先形状ギャッシュ当て刃数4ねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金表面処理TiAlN
ハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃 モノタロウハイスラフィングエンドミル ショート 4枚刃モノタロウ(27件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4ねじれ角(°)30
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
ジグソーブレード マキタジグソーブレードマキタ(9件のレビュー)
699税込769
1袋(5本)
当日出荷から3日以内出荷
ステップドリル TiNコート モノタロウステップドリル TiNコートモノタロウ(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。
用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
ハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ミディアム 2枚刃モノタロウ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30
ハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃 モノタロウハイスエンドミル アルミ用 ショート 2枚刃モノタロウ(22件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6ねじれ角(°)42
6角軸ショートチタンドリル trad6角軸ショートチタンドリルtrad(49件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から3日以内出荷
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂などの穴あけに仕様鉄工・木工用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング、(六角軸)S45Cシャンク径(mm)6.35六角軸対辺(mm)6.35
鉄工用月光ドリル(ブリスターパック) ビックツール鉄工用月光ドリル(ブリスターパック)ビックツール(5件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質HSS:ハイス先端角(°)118シャンク形状ストレートシャンク
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工ハンドリーマ(百分台)岡崎精工
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(14件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
新形状とメーカ独自のバイオレットコーティングにより、ステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途ステンレスの高精度加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)135
ハイスボールエンドミル 2枚刃 モノタロウハイスボールエンドミル 2枚刃モノタロウ(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8(SKH59)刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
6角軸ショートコバルトドリル trad6角軸ショートコバルトドリルtrad(21件のレビュー)
269税込296
1本
当日出荷から翌日出荷
作業性抜群。芯ブレ少なく折れにくい。 切れ味抜群。クロスシンニング加工により加工材にガッチリくい込む。切削開始時のくい付きが良くなり、少ない力で穴あけ作業ができます。
用途ステンレス・軽金属・一般鋼材・木材・樹脂などの穴あけに仕様ステンレス用適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤材質(ドリル刃)コバルトHSS鋼、(六角軸)S45C六角軸対辺(mm)6.35
13本組ドリル刃セット trad13本組ドリル刃セットtrad(22件のレビュー)
729税込802
1セット(13本)
当日出荷
シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用材質HSS鋼全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm軸の形状丸軸仕上ポリッシング仕上
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
No.600 ウェーブカッター スターエムNo.600 ウェーブカッタースターエム(34件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
3,034税込3,337
1本
当日出荷から翌々日出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
ブローチリーマ ストレートシャンク 日研工作所ブローチリーマ ストレートシャンク日研工作所(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
ブローチの重切削性とリーマの仕上面の美しさを取り入れている。 刃部イオンナイトロ処理で抜群の切削寿命。 取代Φ0.4mmと抜群の切味、しかも面粗度6S以内。 60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減しビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
被削材スティール全般シャンク径公差h7
プラスチックビット スターエムプラスチックビットスターエム(7件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から翌日出荷
適合電動機電気ドリル / ボール盤適正回転数(回転/分)2500以下
GEKKOU Drill(月光ドリル) ビックツールGEKKOU Drill(月光ドリル)ビックツール(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組 NACHI(不二越)六角軸鉄工ドリルSwift Precision 3本組NACHI(不二越)
1,198税込1,318
1セット(3本)
当日出荷から4日以内出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。専用設計のドリルを使用しているため軽い力で早く綺麗な穴あけが可能です。シンニングによりチゼルの長さ、シンニング心厚を小さくし、スラスト軽減、食いつき性を向上。シンニング形状を小さくし過ぎず、最適化することで強度と加工スピードを両立。
用途鉄・アルミ・プラスチック・木材などの穴あけに。材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35(六角軸)入数3本
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃三菱マテリアル(7件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
2,880税込3,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具