絞り込み
ブランド
  • 日研工作所(7)
  • 大洋ツール(7)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • 岡崎精工(3)
  • スターエム(3)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 理研製鋼(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 95
  • 1(1,388)
  • 1.5(1,326)
  • 2(1,805)
  • 2.5(1,390)
  • 3(2,625)
  • 3.5(1,462)
  • 4(2,730)
  • 4.5(1,351)
  • 5(2,658)
  • 6(3,166)
  • 7(1,751)
  • 8(2,959)
  • 9(1,739)
  • 10(3,170)
  • 11(1,585)
  • 12(3,006)
  • 13(1,329)
  • 14(1,501)
  • 16(2,207)
  • 20(2,072)
シャンク径(Φmm)
  • 13(2)
  • 32(2)
  • 42(4)
  • MT5(2)
  • MT6(3)
全長(mm)
  • 39(3)
  • 120(5)
  • 150(2)
  • 180(4)
  • 280(1)
  • 330(2)
  • 340(1)
  • 400(4)
  • 465(1)
  • 466(1)
  • 550(2)
  • 590(1)
  • 612(2)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(19)
  • 超硬合金(1)
  • (3)
溝長(mm)
  • 39(1)
  • 345(2)
  • 370(2)
39・345・370
表面処理
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(2)
ノンコーティング・ホモ処理
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
539,800税込593,780
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
489,800税込538,780
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SFFKD(フクダ精工)
329,800税込362,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SFFKD(フクダ精工)
349,800税込384,780
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
699,800税込769,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
超硬座掘錐大口径(ドリル付) スターエム超硬座掘錐大口径(ドリル付)スターエム
47,980税込52,778
1セット
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。全長(mm)ガイド/150、ドリル/280、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
超硬座掘錐大口径(ドリルなし) スターエム超硬座掘錐大口径(ドリルなし)スターエム
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。材質普通鋼セット内容六角レンチ全長(mm)ガイド/150、カッター/39シャンク径(Φmm)六角軸13適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)500~1000
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
339,800税込373,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
超硬座掘錐大口径 カッター スターエム超硬座掘錐大口径 カッタースターエム
41,980税込46,178
1個
翌日出荷
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。 下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。 座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。材質普通鋼セット内容六角レンチ全長(mm)39有効長(mm)39
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
349,800税込384,780
1個
当日出荷から7日以内出荷
マシンリーマ EIKO(栄工舎)マシンリーマEIKO(栄工舎)
819,800税込901,780
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51食付角(°)45
スパイラルシェルリーマー SP-SR 大洋ツールスパイラルシェルリーマー SP-SR大洋ツール
279,800税込307,780
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルリーマー SR 大洋ツールシェルリーマー SR大洋ツール
249,800税込274,780
1本
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
シェルエンドミル SE 大洋ツールシェルエンドミル SE大洋ツール
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
センターフライス(テーパーシャンク) EIKO(栄工舎)センターフライス(テーパーシャンク)EIKO(栄工舎)
299,800税込329,780
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
右刃・直刃・MT軸
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
シェルリーマ 岡崎精工シェルリーマ岡崎精工
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷
MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)コーティングノンコート刃形ストレート略号SRねじれ角直刃
エンドミル HS 2刃 2SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 2刃 2SFFKD(フクダ精工)
329,800税込362,780
1本
3日以内出荷から11日以内出荷
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
シャンクテーパシャンク全長L(mm)400材質特殊粉末ハイス+イオンナイトロ処理刃形スパイラルMT5
シェルリーマ 大洋ツールシェルリーマ大洋ツール
339,800税込373,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
429,800税込472,780
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
シェルリーマ(スパイラル刃) 大洋ツールシェルリーマ(スパイラル刃)大洋ツール
379,800税込417,780
1本
7日以内出荷
材質SKH51
底付き用 NCセンサーリーマ ストレートシャンク 日研工作所底付き用 NCセンサーリーマ ストレートシャンク日研工作所
439,800税込483,780
1個
4日以内出荷
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65全長(mm)330仕様リーマ:底付きシリーズNCS-Fシャンク径(Φmm)42刃形スパイラルシャンク長(mm)240シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)1.5シャンク形状ストレートシャンク製品分類区分標準品
NCセンサーリーマ モールステーパシャンク 日研工作所NCセンサーリーマ モールステーパシャンク日研工作所
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
全長(mm)400シリーズNCM刃長(mm)65刃形スパイラルシャンク長(mm)244シャンクモールステーパMT5コーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)15.5シャンク形状モールステーパ製品分類区分標準品
NCセンサーリーマ ストレートシャンク 日研工作所NCセンサーリーマ ストレートシャンク日研工作所
399,800税込439,780
1個
4日以内出荷
下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 左ネジレなので切り粉を前方に排出します。ネジレ角は45°です。 不等分割刃を採用しており、真円度等が向上します。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
刃長(mm)65シリーズNCSシャンク径(Φmm)42刃形スパイラルシャンク長(mm)240シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティングねじれ角(°)45食付長さ(mm)15.5シャンク形状ストレートシャンク製品分類区分標準品
リーマ HS T柄 MR9 大洋ツールリーマ HS T柄 MR9大洋ツール
889,800税込978,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
エンドミル HS 多刃 6SF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 多刃 6SFFKD(フクダ精工)
369,800税込406,780
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
エンドミル HS 穴式 SE 大洋ツールエンドミル HS 穴式 SE大洋ツール
189,800税込208,780
1本
7日以内出荷
材質SKH51

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具