絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(1)
  • 12.1(3)
  • 12.2(2)
  • 12.3(2)
  • 12.4(2)
  • 12.5(2)
  • 12.6(2)
  • 12.7(2)
  • 12.8(2)
  • 12.9(1)
  • 13(61)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(5)
  • 9.5(6)
  • 9.52(2)
  • 12(28)
  • 13(5)
  • 14(2)
  • 16(7)
  • MT1(1)
  • MT2(1)
全長(mm)
  • 120
  • 75(35)
  • 80(34)
  • 85(32)
  • 90(86)
  • 100(79)
  • 105(50)
  • 107(41)
  • 110(76)
  • 124(42)
  • 130(48)
  • 140(33)
  • 150(52)
  • 152(47)
  • 160(48)
  • 180(46)
  • 200(51)
  • 250(40)
  • 300(34)
  • 350(31)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(13)
  • 粉末ハイス(6)
  • 超硬合金(34)
  • (2)
溝長(mm)
  • 29(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 54(2)
  • 65(8)
  • 70(12)
  • 80(2)
表面処理
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(4)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • S&K(三興製作所)(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • スターエム(4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • 理研製鋼(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • ニチアロイ(日本超硬)(4)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • エスコ(2)
  • 岡崎精工(2)
  • タンガロイ(2)
  • アサヒ工具(2)
  • 大洋ツール(2)
  • 三洋工具(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ユニカ(1)
S&K(三興製作所)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・スターエム・DIJET(ダイジェット工業)・NACHI(不二越)・RYOCO(菱高精機)・理研製鋼・EIKO(栄工舎)・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・エスコ・岡崎精工・タンガロイ・アサヒ工具・大洋ツール・三洋工具・三菱マテリアル・ユニカ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(6)
  • 1,500-10,000円(16)
  • 10,000-50,000円(35)
  • 50,000-100,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「φ13」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス
ノスドリル 10形(3/8) NACHI(不二越)ノスドリル 10形(3/8)NACHI(不二越)(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm)65全長L(mm)120材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5シャンク長L2(mm)35
No.7 インパクトビット ショート スターエムNo.7 インパクトビット ショートスターエム(30件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
先ネジとケガキ刃の部分を従来ドリルよりも小さくすることにより切削抵抗を抑えてバッテリーが長持ち!インパクトドライバでの使用に最適です。 バッテリーを長持ちさせ、スムーズな穴あけが可能になりました。
用途一般木材用シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
No.5 ショートビット スターエムNo.5 ショートビットスターエム(9件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から翌日出荷
浅い貫通穴向き 先ネジタイプにより回転力で錐がスムーズに入ります。
用途木工用
インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアルインパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル三菱マテリアル
42,980税込47,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコートRYOCO(菱高精機)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EML OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 多刃 ロング XPM-EMLOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から11日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した4枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃数4材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差0~+0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
エンドミル 超硬S ボールE BES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE BESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
ドリル 超硬S CDS タンガロイドリル 超硬S CDSタンガロイ
89,980税込98,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UM
GSXミル VL ロングシャンク NACHI(不二越)GSXミル VL ロングシャンクNACHI(不二越)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXⅡコート(AICrN+AICrXN)
ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8) NACHI(不二越)ステンレス用コバルトノスドリル10形(3/8)NACHI(不二越)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から3日以内出荷
電機ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm)65全長L(mm)120仕様10形(3/8)材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)9.5
ノスドリル(中ノス) 理研製鋼ノスドリル(中ノス)理研製鋼
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSS溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
6,798税込7,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
先三角ショートビット スターエム先三角ショートビットスターエム(75件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌日出荷
先端がネジタイプではなく先三角タイプなので、押した分だけ錐が入っていき止めたい所で止められます。 ボール盤でご使用の際は先ネジタイプではなく、この『先三角タイプ』をご使用下さい。
用途浅い止め穴あけ用適合電動機電気ドリル / インパクトドライバ14.4V以上(19mmまで)/ドリルドライバ18V以上ハンドル付/ボール盤適正回転数(回転/分)3000以下(3mm~19mm)、1500以下(19.5mm~36mm)
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカテーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1ユニカ
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途コンクリート
コンクリートドリル SKCコンクリートドリルSKC
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
木工用先溝G型ショートビット スターエム木工用先溝G型ショートビットスターエム
1,198税込1,318
1本
当日出荷から4日以内出荷
ドリル先端が先溝タイプ(G型)です。先溝により先ネジタイプより推進力を抑え、先三角タイプより軽く入りますので、軽い力で「貫通穴」、「止まり穴」加工のどちらも行えます。木材への食い込みが少ない分、錐の進みを容易に止められ、引き抜きも楽です。先ネジと先三角の両方の優れた特長を兼ね備えた便利な錐です。扱い易く、深さ調節の必要な加工に最適です。
用途一般木材の貫通穴加工・止め穴加工に材質普通鋼最適使用回転数(min-1[r.p.m])3000以下
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDL OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 2刃 ロング V-XPM-EDLOSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)32適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDL OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 ロング XPM-EDLOSG(オーエスジー)
8,798税込9,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用した2枚刃のロング刃エンドミルシリーズです。
刃数2材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差0~-0.030ねじれ角約30コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EML OSG(オーエスジー)粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM 4刃 ロング V-XPM-EMLOSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から11日以内出荷
粉末ハイスXPMにVコーティングが施してあります。良好な切れ味と安定した工具寿命を実現しました。
公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)32表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数4コーナー形状ピンカド適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇
コバルトノスドリル(コバルト中ノス) 理研製鋼コバルトノスドリル(コバルト中ノス)理研製鋼
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。
材質HSCo溝長(mm)65先端角(°)118全長L(mm)120柄径(Φmm)9.52ねじれ角(°)40
電ドル用ノスドリル パック NACHI(不二越)電ドル用ノスドリル パックNACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS溝長(mm)65シャンク径(Φmm)9.5先端角(°)118シャンク長(mm)35全長L(mm)120シャンク3/8ねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状円すい
ボールエンドミル EIKO(栄工舎)ボールエンドミルEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH57刃数2枚刃ねじれ角(°)35
ノスドリル(HSCo) 理研製鋼ノスドリル(HSCo)理研製鋼
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス
クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
13x120mm オーガービット(インパクトドリル用) エスコ13x120mm オーガービット(インパクトドリル用)エスコ
1,190税込1,309
1個
翌日出荷
刃先径(Φmm)13シャンク径(mm)6.35材質普通鋼全長(mm)120刃長(mm)70エスコ品番EA824WG-113
EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ SJ&TecEQLSD(7Dタイプ)ロングタイプSJ&Tec
17,980税込19,778
1本ほか
5日以内出荷から30日以内出荷
自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」【効果内容】AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)超硬ドリル(7Dタイプ):180種類刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)コーティング処置:「AITiCrSiN」
適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム関連資料カタログ(4.24MB)取扱説明書(0.35MB)
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル (MA)アサヒ工具
23,980税込26,378
1本
5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT 大洋ツールMT柄スパイラルエンドミル SPE-MT大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷
MTシャンクのスパイラルエンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃 三洋工具ソリッドBIGロングエンドミル2枚刃三洋工具
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、アルミなど非鉄に最適です。
材質超硬K20刃数2枚刃適合材鋳鉄
エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2DIJET(ダイジェット工業)
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 2刃 OCES2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCES2DIJET(ダイジェット工業)
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 2刃 2GES EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S 2刃 2GESEIKO(栄工舎)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷
材質K03刃数2
エンドミル 超硬S 多刃 4GES EIKO(栄工舎)エンドミル 超硬S 多刃 4GESEIKO(栄工舎)
52,980税込58,278
1本
翌々日出荷
材質K03刃数4
エンドミル 超硬S 多刃 OCFS4 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 多刃 OCFS4DIJET(ダイジェット工業)
56,980税込62,678
1本
翌々日出荷
刃数4材質超微粒子
エンドミル 超硬S 多刃 OCES4 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 多刃 OCES4DIJET(ダイジェット工業)
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数4材質超微粒子
ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具ロングシャンクスロッチングエンドミル三洋工具
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

呼13特集
おすすめ人気ランキング
切削工具