絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.1(15)
  • 3.2(16)
  • 3.21(8)
  • 3.22(8)
  • 3.23(8)
  • 3.24(8)
  • 3.25(8)
  • 3.26(8)
  • 3.27(8)
  • 3.28(8)
  • 3.29(8)
  • 3.3(16)
  • 3.31(8)
  • 3.32(8)
  • 3.33(8)
  • 3.34(8)
  • 3.35(8)
  • 3.36(8)
  • 3.4(16)
  • 3.5(187)
シャンク径(Φmm)
  • 3.1(2)
  • 3.5(2)
  • 4(34)
  • 6(101)
  • 6.35(3)
  • 8(53)
  • 10(3)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 60
  • 45(162)
  • 50(166)
  • 52(47)
  • 55(48)
  • 62(36)
  • 65(48)
  • 66(36)
  • 70(153)
  • 73(61)
  • 75(47)
  • 80(102)
  • 85(32)
  • 90(97)
  • 100(102)
  • 107(28)
  • 110(51)
  • 120(30)
  • 150(75)
  • 200(33)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(7)
  • コバルトハイス(28)
  • ハイス(24)
  • 粉末ハイス(14)
  • 超硬合金(155)
溝長(mm)
  • 1.5(1)
  • 3.5(3)
  • 7(4)
  • 7.4(1)
  • 11(2)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 19.8(1)
  • 20(1)
  • 22(4)
  • 23(1)
  • 24(8)
  • 25(11)
  • 30(3)
  • 40(1)
表面処理
  • DLCコーティング(4)
  • PVDコーティング(5)
  • その他(5)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(13)
  • ノンコーティング(2)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NS(日進工具)(24)
  • NACHI(不二越)(23)
  • EIKO(栄工舎)(21)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
  • OSG(オーエスジー)(18)
  • S&K(三興製作所)(14)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(13)
  • 岡崎精工(11)
  • 三菱マテリアル(10)
  • ユニオンツール(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • ギケン(7)
  • 京セラ(6)
  • RYOCO(菱高精機)(6)
  • 協和精工(6)
  • WIDIN(4)
  • 三洋工具(4)
  • 日研工作所(3)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(3)
モノタロウ・NS(日進工具)・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・岡崎精工・三菱マテリアル・ユニオンツール・DIJET(ダイジェット工業)・ギケン・京セラ・RYOCO(菱高精機)・協和精工・WIDIN・三洋工具・日研工作所・SPEED TIGER(スピードタイガー)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(8)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(32)
  • 以上(33)
  • 以上(35)
  • 以上(35)
価格
  • 1,500円以下(11)
  • 1,500-10,000円(180)
  • 10,000-50,000円(51)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「3.5mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • 3.5mm ドリル
  • 3.5mm コンクリート
  • 35mm

商品豆知識

239件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃 モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 2枚刃モノタロウ(30件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03シャンク径公差(mm)h6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
13本組ドリル刃セット trad13本組ドリル刃セットtrad(22件のレビュー)
729税込802
1セット(13本)
当日出荷
シンニング加工(3.0mm以上)によりガッチリくい込み切れ味抜群!
用途鉄工・木材・軽合金・合成樹脂用材質HSS鋼全長(mm)1.5=40、2.0=50、2.5=55、3.0=60、3.2=65、3.5=70、4.0=75、4.5=80、4.8=87、5.0=88、5.5=95、6.0=95、6.5=100適合機種電気ドリル、充電式ドリル、ボール盤セット内容Φ1.5/2.0/2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.5/4.8/5.0/5.5/6.0/6.5mm軸の形状丸軸仕上ポリッシング仕上
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 ショート EDSOSG(オーエスジー)(20件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)関連資料技術情報はこちら(149MB)
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
ウッドデッキ用皿取錐 内錐 スターエムウッドデッキ用皿取錐 内錐スターエム(14件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。
材質ハイス鋼
ハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカット モノタロウハイススクエアエンドミル ショート 4枚刃 センタカットモノタロウ(114件のレビュー)
889税込978
1本
当日出荷
側面加工や仕上げ加工に適したハイスエンドミルです。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質コバルトハイス(高速度鋼)刃数4刃径公差(mm)0~+0.03シャンク径公差(mm)h6
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 ショート EX-TIN-EDSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN(4件のレビュー)
159税込175
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など。適合機種電気ドリル・振動ドリルシャンクストレート材質(刃)超硬チップ
SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)SG-FAX ミディアムエンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX刃数2表面処理SG(TiCN)コートねじれ角標準
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から3日以内出荷
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。刃数2材質超硬合金表面処理TH3コート
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(CFRTP用) GK-HCTZギケン
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRTP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRTPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
ミニコーナーRカッター EIKO(栄工舎)ミニコーナーRカッターEIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
ミニコーナーRカッター
用途R加工小径(Φmm)2R公差(mm)±0.05
ナタックエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)ナタックエンドミル2枚刃NACHI(不二越)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2表面処理ノンコートねじれ角標準
AGミル 2枚刃 ミディアム NACHI(不二越)AGミル 2枚刃 ミディアムNACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプミディアム表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
エンドミル 超硬S 2刃 NX45 NS(日進工具)エンドミル 超硬S 2刃 NX45NS(日進工具)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
ソリッドエンドミル(4FESM) 京セラソリッドエンドミル(4FESM)京セラ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4刃数Z4
超硬リブ用エンドミル 協和精工超硬リブ用エンドミル協和精工
6,398税込7,038
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃径をΦ0.2~Φ6まで0.1とびにラインナップ。深い加工用に首下を長くとりました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬合金加工用ロングネックボールエンドミル ユニオンツール超硬合金加工用ロングネックボールエンドミルユニオンツール
17,078税込18,786
1本
当日出荷から9日以内出荷
特殊ダイヤモンドコートと最適な刃形状により超硬合金・硬脆材の直彫り加工を実現
用途超硬合金加工用、硬脆材材質超硬微粒子合金(スーパーMG)表面処理UDC刃数2ねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S ボールE BES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE BESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)表面処理ATHコート材質超硬公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)シャンク径公差h5刃数2ねじれ角(°)30
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付) EIKO(栄工舎)超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付)EIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート Pコート付
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±7'
リーマ 超硬S CSR-C EIKO(栄工舎)リーマ 超硬S CSR-CEIKO(栄工舎)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングTiCN2コーティング
エンドミル(4枚刃) ミスターマイスターエンドミル(4枚刃)ミスターマイスター
5,898税込6,488
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミスターマイスター・小型工作機械シリーズ・フライス盤用にラインナップしたエンドミルです。
材質ハイス刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S 多刃 EPP MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPPMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数4材質超硬
UTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHS ユニオンツールUTCOAT4枚刃高能率スクエアCEHSユニオンツール
5,198税込5,718
1本
当日出荷
高能率・安定加工を可能とした工具設計です。外周刃に微小逃げ面を付ける事によりビビリ抑制及び抜群の加工の安定性を実現しました。不等分割の角度調整及び、従来からの独自の溝形状を組み合わせ、切りくず排出性を向上しました。従来よりも高送り加工を可能とし、加工時間の短縮が可能です。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数4表面処理UTコートコーティングUTコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードロングネックボールエンドミル UDCLBH ユニオンツール超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードロングネックボールエンドミル UDCLBHユニオンツール
23,626税込25,989
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金を長寿命で切削できるロングネックボールエンドミルです。切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し切れ刃の損傷を抑制します。ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。荒から中仕上げ加工に最適です。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど材質MG刃数2枚表面処理UDC COATねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から翌々日出荷
70HRCの高硬度鋼でも長寿命で安定した切削性能を実現!新たに無限コーティングプレミアムPlusの採用により耐酸化性・耐摩耗性が向上。R精度は±0.003mmでシャンク径公差は-0.001mmから-0.003mmの高精度仕様となります。
用途高硬度鋼45HRC~70HRC材質超々微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-P(ポジタイプ レギュラ) OSG(オーエスジー)HY-PRO 面取り用3枚刃超硬エンドミル W-HSCT-P(ポジタイプ レギュラ)OSG(オーエスジー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
高能率・安定加工を実現する刃数。3枚刃:加工中のびびりを抑制し安定加工。 40°ねじれ:切れ味と仕上げ面を高次元で両立。返り・バリが激減。
用途アルミニウム合金、銅合金、耐熱合金、ステンレス鋼材質超硬合金刃数3枚刃タイプポジタイプ角度(°)テーパ半角:45表面処理WXLコーティング許容差テーパ半角:±30′RoHS指令(10物質対応)対応
粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECR OSG(オーエスジー)粉末ハイス面取りエンドミル Vコート XPM 3刃 コーナラウンディング V-XPM-ECROSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施した粉末ハイスXPMコーナラウンディングカッタです。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM刃数3表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)0先端角α(°)2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(149MB)グリーン購入法適合
Sコート エステック2枚刃E ショート刃 S&K(三興製作所)Sコート エステック2枚刃E ショート刃S&K(三興製作所)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質高級粉末ハイス刃数2
4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル4枚刃エムスターロングネックエンドミル三菱マテリアル
4,998税込5,498
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードボールエンドミル UDCBH ユニオンツール超硬合金・硬脆材加工用ハイスピードボールエンドミル UDCBHユニオンツール
23,352税込25,687
1本
当日出荷から9日以内出荷
超硬合金を高能率・長寿命で切削できるボールエンドミルです。切削抵抗を低減させる新世代の刃先処理を施し驚異的な高送り加工を実現します。ダイヤモンド皮膜の最適化により耐摩耗性が大幅に向上しました。荒から中仕上げ加工に最適です。
用途対応被削材:超硬合金、硬脆材 硬脆材(ガラス入り樹脂):セラミックス(アルミナ、ジルコニアなど)ガラスなど材質MG刃数2枚表面処理UDCCOATねじれ角(°)0
ゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(CFRP用) GK-HCZギケン
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 CFRP+アルミの複合材も対応可能。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材CFRPコーティングDLCコーティング(水素フリー)
エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiN EIKO(栄工舎)エンド刃付止穴用リーマ ERR-TiNEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
切り屑後方排出、エンド刃付
用途止まり穴加工用材質粉末ハイス刃形スパイラルコーティングTiN
スーパーハードエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。 溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 4刃 センタカット ショート CC-EMSOSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 センターカットのショート形4枚刃エンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB)、銅合金、アルミ合金公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 アルミ用 ショート AL-EDSOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2公差0~-0.030コーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.030ねじれ角(°)40適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
超硬フラットドリル SDFA 岡崎精工超硬フラットドリル SDFA岡崎精工
4,198税込4,618
1本
当日出荷から13日以内出荷
先端角180°フラットにより、様々な穴あけ加工が可能! 広い溝形状による優れた切粉排出可能! 先端フラット形状により、穴出口の抜けバリを抑制! 外部給油仕様。
用途座ぐり加工・非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)・断続穴あけ加工・クロス穴加工・薄板のタップ下穴加工材質超微粒子超硬合金先端角(°)180(フラット)表面処理OKコートプレミアム適合被削材種鋼・合金鋼(SS・SC/SCM):◎調質鋼(~HRC50):◎鋳鉄(FC・FCD):◎アルミ合金(AL):◎
2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具