絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 4(6)
  • 4.31(1)
  • 4.84(1)
  • 4.87(1)
  • 5(6)
  • 5.01(1)
  • 5.6(1)
  • 6(3)
シャンク径(Φmm)
  • 6
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(10)
  • 4(9)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 11(1)
  • 12(8)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(3)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(7)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • その他(2)
全長(mm)
  • 45(2)
  • 50(6)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 75(2)
  • 80(3)
  • 90(1)
  • 100(1)
材質
  • CBN焼結体(1)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(1)
  • ハイス(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(11)
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • NS(日進工具)(3)
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • グーリング(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ユニオンツール(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • 大洋ツール(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • TOTIME(1)
  • TOWA[切削工具](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「CR2」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDS OSG(オーエスジー)粉末ハイスコーナRエンドミル XPM 2刃 ショート CR-XPM-EDSOSG(オーエスジー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から4日以内出荷
粉末ハイスXPMを母材に採用したコーナーR付き2枚刃エンドミルです。
刃数2材質高級粉末ハイス(XPM)ねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
UTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミル ユニオンツールUTコート2枚刃低中硬度材加工用ロングネックラジアスエンドミルユニオンツール
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。
刃数【ZEFP】2RoHS指令(10物質対応)対応
オーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用) 住友電工ハードメタルオーロラコートエンドミル ロングネックボール SNB2型(銅電極加工用)住友電工ハードメタル
8,798税込9,678
1本
翌日出荷から31日以内出荷
窒化クロム(CrN)コーティング超硬工具と比較し、優れた長寿命を達成。ボール半径R0.05mm ~ R2.00mm をラインアップ。摩擦係数を低減。コーティング膜が非常に平滑。
用途銅合金、アルミニウム合金の側面・溝仕上げ・R・曲面加工。銅電極加工に最適。材質DL1200刃数2ねじれ角(°)30
HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCC OSG(オーエスジー)HY-PRO 面取り用超硬Qボールエンドミル HY-QCCOSG(オーエスジー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から3日以内出荷
ボール部282°の刃付け。パイプ形状など様々な穴形状のバリ取りが可能。
材質超硬合金表面処理WXLコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃超硬ボールエンドミル ロング PROCHI(プロチ)2枚刃超硬ボールエンドミル ロングPROCHI(プロチ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数2被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
高能率スクエアエンドミル RF100 Micro Diver 2.5D 3枚刃 グーリング高能率スクエアエンドミル RF100 Micro Diver 2.5D 3枚刃グーリング
9,198税込10,118
1本
4日以内出荷から20日以内出荷
1本でランピング・ドリリング・溝加工・ラフィングから仕上げまでの全てのオペレーションでの高能率加工が可能です。内部給油対応(GuhroJet)で、これまでの微細加工にない高速切削条件で使用可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、アルミ
CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDS OSG(オーエスジー)CBNコーナRエンドミル 2刃 ショート CBN-CR-EDSOSG(オーエスジー)
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質CBN刃数2シャンク径(Φmm)6関連資料技術情報はこちら(149MB)
ミニチュアインナーRカッター-NCR-2 NS(日進工具)ミニチュアインナーRカッター-NCR-2NS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
NC、MC対応。コーナーRが簡単に加工できます。アルミ、銅合金、非鉄に最適の材質を使用し、長寿命です。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角R公差(mm)±0.02先端径D(mm)1.5
超硬R面取付Oリング用アリ溝カッター EIKO(栄工舎)超硬R面取付Oリング用アリ溝カッターEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
R面取り付
用途Oリングアリ溝加工材質超硬 超微粒子表面処理ノンコート
超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付 TOTIME超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度40/43°CGコーティング付TOTIME
2,698税込2,968
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// CGコーティングを施したコーナーラジアスエンドミルです。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬形状コーナーR刃数4シリーズエンドミル|4043CR4FコーティングCGリード角(°)40/43
アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ用ボールエンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
NS独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
用途曲面加工刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングねじれ角(°)25
2枚刃 超硬ボールエンドミル PROCHI(プロチ)2枚刃 超硬ボールエンドミルPROCHI(プロチ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。 現場からのご要望にお応えし、最高のコストパフォーマンスを実現しました。
材質超硬合金(ドイツ母材)被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先))d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)30
DLCミルボール NACHI(不二越)DLCミルボールNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。曲面加工に適しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準R公差(mm)±0.01
コーナーRカッター ACR ATOM(サイトウ製作所)コーナーRカッター ACRATOM(サイトウ製作所)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
精密加工用高精度インナーRカッターです。
材質超微粒子合金刃数2全長(mm)50ねじれ角(°)0
CBN ラジアスエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具]CBN ラジアスエンドミル 2枚刃TOWA[切削工具]
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
CBNエンドミルは高精度で長寿命により超精密加工を実現します。
用途被削材:高硬度材Hrc50~(ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼)、銅。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数2全長(mm)50表面処理ノンコートねじれ角(°)0シャンク径公差(mm)0~-0.005素材CBN
ミニチュアコーナーRカッター MCRC 大洋ツールミニチュアコーナーRカッター MCRC大洋ツール
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
小径サイズのR面取りカッターで、先端径はΦ2で統一されています。高精度仕上げで、再研磨のし易いバッキングを採用しています。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56刃数2表面処理ノンコート
ミニチュアインナーRカッター NS(日進工具)ミニチュアインナーRカッターNS(日進工具)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
R面取り専用カッター。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)-

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

crc特集
おすすめ人気ランキング
切削工具