カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(3)
        • タップ・ダイス(2)
        • エンドミル(4)
        • チップ(2)
        • ホルダ(9)
        • フライスカッター(16)
        • 面取り・バリ取り(2)
        • リーマ(1)
        • ホールソー・コアドリル(3)
        • カッター・メタルソー(3)
絞り込み

切削工具 :「M12*160」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ ZCFW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ ZCFWMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
形状五角形
タップホルダーセット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)タップホルダーセットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
汎用のソケットレンチ用のハンドルで駆動することのできるタップホルダーソケットのセットです。
用途タップ立て用。ケース寸法(mm)240×100×32質量(kg)1.05タイプタップ用
内径用ホルダ A/E-STUPR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-STUPR/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
85PCS ルータービットセット ゼスト85PCS ルータービットセットゼスト
8,598税込9,458
1個
当日出荷
彫金やガラス細工、模型工作などに使用できるミニルーターと交換可能な切削用ビットのセットです。毎分6000~13000の安定した回転と高いトルクを実現し、無段階調整が可能です。研磨に優れたダイヤモンドビットは、豊富なサイズで様々な作業に対応できます。研磨バフ、ワイヤホイール、ロールサンダーなどの研磨に使うアイテムも網羅しています。ビットを紛失しないように、保管や形態に便利な専用アルミケース入りです。【本体詳細】対応軸径Φ2.35mm本体寸法全長160×30mm電源コード長さ約1.5m本体重量約105g定格電圧100V定格消費電力12W定格周波数50/60Hz定格連続使用時間10分回転数6000~13000r.p.m【セット内容】ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個
セット内容ミニルーター本体1台ワイヤホイール(スチール)1本ワイヤホイール(真鍮)1本布バフ1本革バフ1本ナイロンブラシ1本切断砥石用シャフト1本ロールサンダー・シャフトセット1組シリコンバフ1本成型フェルトバフ4本研磨砥石10本超硬ダイヤモンドビット20本ロールサンダー18本Φ24mm切断砥石22枚角型砥石1個交換用コレットチャック1個専用ACアダプター1個専用アルミケース1個回転数(min-1[r.p.m])6000~13000適合軸径(Φmm)2.35本体寸法(mm)160×30電源コード(m)約1.5本体質量(g)105定格電圧(V)100定格消費電力(W)12定格周波数(Hz)50/60連続使用時間(分)10アズワン品番63-3191-91
3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8”SQアジャスタブルタップホルダーセット 4点組セットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
オリジナルのタップホルダーセットです。セット内容:3/8”タップハンドル(ラチェット21歯) 160K:L-220mm。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-1:M1~M6。3/8”アジャスタブルタップ 3131A-2:M5~M12。3/8”エクステンションバー 3760-75:75mm。
RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A/E-SCLCR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SCLCR/Lタンガロイ(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式適合チップひし形80°切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A/E-SDQCR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SDQCR/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A/E-SVUCR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SVUCR/Lタンガロイ(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式チップ逃げ角(°)7RoHS指令(10物質対応)対応
内径用ホルダ A/E-SDUCR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SDUCR/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
EXENA ユニバーサルホルソー60-160Φ Panasonic(パナソニック)EXENA ユニバーサルホルソー60-160ΦPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
翌日出荷
新超硬刃でケイカル板に加え、窯業系サイディング材の穴あけが可能に
穴径(Φmm)60~160ストレートシャンクΦ10mm寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ160m、板厚12mm)切り込み深さ(mm)0~33
ボス付きサイドカッタ TSN タンガロイボス付きサイドカッタ TSNタンガロイ
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05 タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TAOW05タンガロイ
87,980税込96,778
1台
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合インサートOWMT05T3AFER-MM寸法APMX(mm)3.00
ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 タンガロイねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12タンガロイ
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
質量(kg)4.5寸法LF(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応寸法DC(mm)160適合インサートTNMU120708PER-MJ寸法APMX(mm)11寸法DCSFMS(mm)100寸法KAPR(°)90寸法CICT(mm)10CSP-
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルターフェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能
用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・クロスピッチ) 京セラ新汎用カッタ MB45 フェースミル(ミリ仕様・クロスピッチ)京セラ
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高品位で美しい仕上げ面を実現します。低抵抗と耐欠損性を両立する独自設計です。
用途フライス加工用。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNM イスカルスモウカム ヘッド交換式ドリルボディ DCNMイスカル
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
多軸・スイス型自動盤用です。
用途ドリル加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンク サンドビック45°正面フライスカッター CoroMill(R) 245-12切れ刃 円筒シャンクサンドビック
179,800税込197,780
1個
当日出荷から32日以内出荷
最高の切屑排出から鏡面仕上げ加工まで可能な高生産性正面フライスです。
ショルダーミーリングカッター MILL 4 15 ケナメタルショルダーミーリングカッター MILL 4 15ケナメタル
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
優れた壁面および表面仕上げ能力。ステップダウン加工に最良の選択。切削抵抗を低減するハイポジブレーカー。両面4コーナー使用。シェルミル。15タイプ
最大切込深さ(mm)15.5
モジュラードリル KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
ヘッド交換式ドリル ドリル・マイスター TID-M(L/D=3) タンガロイヘッド交換式ドリル ドリル・マイスター TID-M(L/D=3)タンガロイ
38,980税込42,878
1本
4日以内出荷
操作性に優れたヘッド交換式ドリルです。独自のクランプ機構により高いインデックス精度と高い信頼性を実現します。
用途穴あけ加工用。
ヴァリアブルマイスター 不等分割エンドミル TEC-H7-CF タンガロイヴァリアブルマイスター 不等分割エンドミル TEC-H7-CFタンガロイ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
高速仕上げ用不等分割エンドミルです。
用途高速仕上げ用。材種AH710
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック ワルター肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 メトリックワルター
169,800税込186,780
1個
当日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 京セラホルダ京セラ
189,800税込208,780
1個
当日出荷から6日以内出荷
OSG PHOENIX OSG(オーエスジー)OSG PHOENIXOSG(オーエスジー)
319,800税込351,780
1本
翌日出荷から4日以内出荷
アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH 京セラアルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH京セラ
369,800税込406,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)4.6
ねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18 タンガロイねじ止め式直角肩加工用カッタ、ボアタイプ TPAV18タンガロイ
139,800税込153,780
1台
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応寸法APMX(mm)16.5MIIDAVMT180708PDER-MM
内径用ホルダ A/E-SDXXR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SDXXR/Lタンガロイ
14,980税込16,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
クランプシステムスクリューオン式
マジックドリル SF-DRA (12×Dc) 京セラマジックドリル SF-DRA (12×Dc)京セラ
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷
加工深さ12シャンク形状フランジ付き
ねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12 タンガロイねじ止め式直角肩加工用 正面フライスカッタ TPTN12タンガロイ
129,800税込142,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ブローチホルダ 旋盤・マシニングセンタ用 I-TOOLブローチホルダ 旋盤・マシニングセンタ用I-TOOL
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・マシニングセンタで六角穴加工が可能にL160L140D20D250
六角ブローチカッター I-TOOL六角ブローチカッターI-TOOL
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
自社設備で完結するため外注不要。専用機器や外注費用を削減。既存の設備に取付可能。
用途多角穴加工用ホルダーで旋盤・MCで六角穴加工が可能に材質超硬
内径用ホルダ A/E-SNGR タンガロイ内径用ホルダ A/E-SNGRタンガロイ
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
サイドカッタ ASN タンガロイサイドカッタ ASNタンガロイ
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドエンドミル TEC-H7-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H7-CFタンガロイ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
材質AH710刃数7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-M タンガロイドリルマイスター面取りインサート付きモジュラボディ TID-L-A-Mタンガロイ
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式正面フライスカッタ TEN09 タンガロイねじ止め式正面フライスカッタ TEN09タンガロイ
109,800税込120,780
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13 タンガロイねじ止め式直角肩加工用フライスカッタ TPW13タンガロイ
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
内径用ホルダ A/E-SCLPR/L タンガロイ内径用ホルダ A/E-SCLPR/Lタンガロイ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
超硬エンド刃付リーマ(S軸) BCERシリーズ 岡崎精工超硬エンド刃付リーマ(S軸) BCERシリーズ岡崎精工
36,980税込40,678
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
先ムクタイプで、ストレートシャンク仕様。完全止まり穴用リーマで、底面もきれいに加工できます。エンドミルシャンク採用。
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD12D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具