カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(2)
        • チップ(2)
        • ホルダ(5)
        • フライスカッター(2)
        • ツーリング(1)
        • 面取り・バリ取り(1)

切削工具 :「PCM」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ISO旋削 チップ VCMT-FPC-サーメット イスカルISO旋削 チップ VCMT-FPC-サーメットイスカル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌々日出荷から29日以内出荷
鋼の中仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。材質IC520N材種IC520NRoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT(PCD) イスカルISOターン チップ DCMT(PCD)イスカル
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
アルミの仕上げ加工用です。
用途旋削加工用。材種ID5RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ザグリカッター プラス工具超硬ザグリカッタープラス工具(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
超硬ピン角面取りカッタ HQPCMT S&K(三興製作所)超硬ピン角面取りカッタ HQPCMTS&K(三興製作所)
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
高密着と表面平滑性シャープエッジに対応した高精度膜厚 低疑着性および構成刃先の抑制による多種多様なワーク材への対応 <独自刃型形状> バリの発生を最小限に抑制 小径穴の糸面取り加工が可能
用途構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄、合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金、調質鋼材質超硬刃数3先端角(°)90表面処理HQコーティング
モジュラードリル インサート KSEM-PC ケナメタルモジュラードリル インサート KSEM-PCケナメタル
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
PCポイントはプリセンタリングインサート用 。刃先角度は150° 。KC7135はTiCN-TiN PVDコーティング
材質超硬コーティングTiCN-TiN-PVDコーティング
ミーリング PPCM ミリ仕様(ワイパー刃先調整機構付き) 京セラミーリング PPCM ミリ仕様(ワイパー刃先調整機構付き)京セラ
209,800税込230,780
1個
3日以内出荷
取付け方法アーバー
カッティングヘッド タンガロイカッティングヘッドタンガロイ
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
539税込593
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ 京セラホルダ京セラ
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
T-Max(R) P 旋削加工用ユニット サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ユニットサンドビック
59,980税込65,978
1個
当日出荷から32日以内出荷
HSKホルダ 三菱マテリアルHSKホルダ三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
モジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insert ケナメタルモジュラードリル インサート KENTIP FS HPC Insertケナメタル
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
KenTIP-FS用インサート。鋳鉄加工用HPCポイント 。内部クーラント有。KC7410はAICr PVD 多層コーティング
材質超硬コーティング多層AlCr-PVDコーティング

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

pcx特集
おすすめ人気ランキング
切削工具