絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(26)
  • 1.2(35)
  • 1.5(26)
  • 2(45)
  • 2.5(27)
  • 3(37)
  • 4(31)
  • 6(38)
  • 12(256)
  • 12.01(24)
  • 12.1(46)
  • 12.2(43)
  • 12.3(43)
  • 12.4(43)
  • 12.5(62)
  • 12.6(42)
  • 12.7(43)
  • 12.8(41)
  • 12.9(41)
  • 25(31)
シャンク径(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(69)
  • 6(127)
  • 6.35(3)
  • 8(20)
  • 9.8(2)
  • 10(24)
  • 11(2)
  • 11.7(5)
  • 12(165)
  • 12.1(1)
  • 12.2(1)
  • 12.3(1)
  • 13(5)
  • 14(2)
  • 16(16)
  • 20(26)
  • 25(41)
  • 32(12)
  • 42(5)
全長(mm)
  • 45(37)
  • 50(63)
  • 55(18)
  • 57(14)
  • 60(67)
  • 65(13)
  • 70(19)
  • 75(22)
  • 80(28)
  • 83(18)
  • 90(26)
  • 100(38)
  • 110(17)
  • 120(25)
  • 150(41)
  • 158(15)
  • 160(41)
  • 170(29)
  • 180(41)
  • 250(14)
材質
  • CBN焼結体(3)
  • CVDコーティング(33)
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(269)
  • その他(35)
  • エボナイト(1)
  • コバルトハイス(34)
  • サーメット(30)
  • セラミックス(1)
  • ダイヤモンド(1)
  • ダイヤモンド焼結体(6)
  • ハイス(139)
  • バナジウムハイス(10)
  • 粉末ハイス(29)
  • 超硬合金(412)
  • 超高圧焼結体(4)
  • (2)
溝長(mm)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 10.5(1)
  • 12(4)
  • 12.7(2)
  • 13(2)
  • 14(1)
  • 14.4(1)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(4)
  • 73(3)
  • 76(2)
  • 80(2)
  • 81(2)
  • 100(3)
  • 101(17)
  • 125(1)
  • 138(1)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(2)
  • その他(9)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(14)
  • ノンコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(341)
  • タンガロイ(330)
  • イスカル(315)
  • サンドビック(156)
  • OSG(オーエスジー)(113)
  • 住友電工ハードメタル(97)
  • 三菱マテリアル(78)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(77)
  • NS(日進工具)(74)
  • EIKO(栄工舎)(72)
  • ケナメタル(71)
  • ワルター(57)
  • カーメックス(48)
  • 岡崎精工(46)
  • NACHI(不二越)(32)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(32)
  • SANDVIK(31)
  • 大洋ツール(26)
  • S&K(三興製作所)(24)
モノタロウ・京セラ・タンガロイ・イスカル・サンドビック・OSG(オーエスジー)・住友電工ハードメタル・三菱マテリアル・セコ・ツールズ・ジャパン・NS(日進工具)・EIKO(栄工舎)・ケナメタル・ワルター・カーメックス・岡崎精工・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・SANDVIK・大洋ツール・S&K(三興製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(753)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(11)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(73)
  • 以上(86)
  • 以上(88)
  • 以上(88)
価格
  • 1,500円以下(21)
  • 1,500-10,000円(500)
  • 10,000-50,000円(1,605)
  • 50,000-100,000円(315)
  • 100,000円以上(193)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「R12」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

2,337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ドリル TiNコート モノタロウ

    六角軸ドリル TiNコート

    モノタロウ(260件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。
    材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
  • ハンドリーマ TRUSCO

    ハンドリーマ

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質高速度鋼(HSS)刃形ストレート
  • EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

    OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工(30件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
    刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
  • SG-ESRドリル NACHI(不二越)

    SG-ESRドリル

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
    材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
  • AG-SUSドリルレギュラ NACHI(不二越)

    AG-SUSドリルレギュラ

    NACHI(不二越)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
  • VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR

    OSG(オーエスジー)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
  • 汎用ストレートドリル V-SDR OSG(オーエスジー)

    汎用ストレートドリル V-SDR

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
  • くるくるリーマー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    くるくるリーマー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    面取りやバリ取り作業が手軽にできるホールソーで穴を開けた後の面取りや鉄、ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチック等のパイプ(内・外面)、板(側面)、ドリル穴等色々な形状の面取り・バリ取りに狭い場所での作業に便利替刃3種類を付属(DKR-121、DKR-122、DKR-123各1枚)
    全長(mm)125質量(g)40
  • だんだんドリル 大日商

    だんだんドリル

    大日商
    5,898税込6,488
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)

    ハンドリーマー

    F.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
    材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
  • テーパピンリーマ 岡崎精工

    テーパピンリーマ

    岡崎精工(10件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    MCO材を使用しています。
  • ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR

    OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • トリマー・ルータービットヒョータン面(コロ付) ライト精機

    トリマー・ルータービットヒョータン面(コロ付)

    ライト精機
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    SUPER トリマ・ルータービット
    用途トリマ用シャンク径(Φmm)6寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)8
  • 4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型) エスコ

    4.0x 69mm/12.0R センタードリル(軸 12.0mm/R型)

    エスコ
    5,850税込6,435
    1個
    翌日出荷
    刃径(Φmm)4軸径(Φmm)12材質SKH51全長(mm)69エスコ品番EA824EK-4
  • 鞘付ルーフドリル 大見工業

    鞘付ルーフドリル

    大見工業
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
    用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)12.5全長(mm)166シャンク径(Φmm)6.35トラスコ品番397-0299材質ハイス質量(g)198
  • 鞘付ルーフドリル(替刃) 大見工業

    鞘付ルーフドリル(替刃)

    大見工業
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
    用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。穴あけ寸法(Φmm)12.5トラスコ品番397-0281材質ハイス質量(g)24
  • ハンドリーマ 岡崎精工

    ハンドリーマ

    岡崎精工
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 12.1 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.1

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,988税込6,587
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.1溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工

    スパイラル刃チャッキングリーマ

    岡崎精工(7件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
    刃径公差m5材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)20
  • トリマ・ルータービット ヒョウタン面(ベアリング付) Linc

    トリマ・ルータービット ヒョウタン面(ベアリング付)

    Linc
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    トリマ用ヒョウタン面(ベアリング付)です。
    用途木材の加工に。軸径(Φmm)6サイズ3分質量(g)83
  • テーパーピンリーマ TRUSCO

    テーパーピンリーマ

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    テーパピン穴の仕上げ加工用です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。材質/仕上高速度鋼(HSS)
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 12.6 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.6

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.6溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEX レギュラー

    NACHI(不二越)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 12.3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.3

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,988税込6,587
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.3溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル3D外部給油タイプ

    WIDIN
    9,998税込10,998
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDSシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼材質超々微粒子刃数2表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR

    FKD(フクダ精工)
    9,598税込10,558
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)

    ユニカ(28件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク
    用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
  • エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ 神王工業

    エンデロクロス SDS-プラス EDRタイプ

    神王工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    【従来のコンクリート刃の常識を覆す4枚刃 SDS-plus 軽量ハンマードリル用 エンデロクロス】。衝撃の少ない穿孔で、従来にない作業性を実現。鉄筋干渉時の反動が少なく、高い安全性を確保。アンカーの性能発揮に最適な、真円度の高い穿孔が可能。素材の強度低下を防ぐ転造仕様。特殊形状のスパイラルで、切粉の排出を効率化。
    用途軽量ハンマードリル用シャンク形状SDSプラス被削材コンクリート、モルタル、デッキプレート、石材など
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 12.4 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.4

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,988税込6,587
    1本
    翌々日出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.4溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR

    OSG(オーエスジー)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • テーパピンリーマ 岡崎精工

    テーパピンリーマ

    岡崎精工(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 12.5 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.5

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,888税込6,477
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.5溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
  • 超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ

    超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し

    ユニカ(2件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
    用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
  • アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット レギュラー

    NACHI(不二越)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • チップ JXPS12R/L-F タンガロイ

    チップ JXPS12R/L-F

    タンガロイ
    17,980税込19,778
    1箱(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法CDX(mm)6.50最大突切り径(mm)12.0寸法CW(mm)0.8刃幅公差(mm)0.025寸法RE(mm)0.05寸法INSL(mm)12.50寸法S(mm)2.50材種SH725RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 12.7 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 12.7

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
    用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)158直径(Φmm)12.7溝長(mm)101先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)12
...

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具