絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(2)
  • 2.8(3)
  • 2.9(2)
  • 3(8)
  • 3.2(1)
  • 5.5(4)
  • 6(1)
  • 6.5(3)
  • 6.6(2)
  • 7(2)
  • 7.5(2)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 10.4(1)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 15(1)
  • 16(2)
  • 25(1)
シャンク径(Φmm)
  • 8
  • 3(6)
  • 4(12)
  • 5(13)
  • 6(31)
  • 7(6)
  • 10(53)
  • 11(7)
  • 12(30)
  • 13(15)
  • 16(9)
  • 18(5)
  • 20(6)
  • 25(8)
  • 32(5)
  • BS7(5)
  • BS9(6)
  • MT2(6)
  • MT3(7)
  • MT4(5)
全長(mm)
  • 53(8)
  • 55(1)
  • 63(1)
  • 64(1)
  • 65(2)
  • 67(1)
  • 70(1)
  • 77(1)
  • 80(1)
  • 85(2)
  • 90(3)
  • 95(1)
  • 97(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
材質
  • ハイス(32)
溝長(mm)
  • 3.9(2)
  • 7.5(1)
  • 18(1)
  • 22(3)
  • 25(3)
  • 30(1)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 60(1)
  • 80(1)
表面処理
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(1)
  • ホモ処理(1)
その他・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(10)
  • エスコ(7)
  • グーリング(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • 岡部工具(3)
  • TRUSCO(2)
  • 大洋ツール(2)
  • プラス工具(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
FKD(フクダ精工)・エスコ・グーリング・EIKO(栄工舎)・岡部工具・TRUSCO・大洋ツール・プラス工具・ギガ・セレクションーリミテッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(32)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「skh51」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイスメンG(面取りカッター) TRUSCOナイスメンG(面取りカッター)TRUSCO(19件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
チタンコーティングによる長寿命化。 ビビリのない美しい面仕上げ。 一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅材質SKH-51(ハイス)面取角度90°表面処理チタンコーティング切刃形状その他
センターリーマ 90° FKD(フクダ精工)センターリーマ 90°FKD(フクダ精工)(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
用途被削材:普通鋼・合金鋼など。材質HSS(SKH51)角度(°)90公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
面取りカッター プラス工具面取りカッタープラス工具(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
用途アルミ合金の加工
センターリーマ60° FKD(フクダ精工)センターリーマ60°FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
材質HSS(SKH51)角度(°)60公差(太径)+0.2~+0.6角度公差±15°
超硬ラジアスエンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬ラジアスエンドミルギガ・セレクションーリミテッド
8,998税込9,898
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
4枚刃、35/28度ねじれのラジアスエンドミル 不等分割、不等リードにより抜群の防振性能 高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工、倣い加工、隅R加工刃数4枚刃適合材低炭素鋼軟鋼(SS400、S10C~150HB)、炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440~225HB)、プレハードン鋼・高合金鋼(SUJ、NAK~275HB)、調質鋼(SKD、SKH、30~40HRC)、燒入銅・HardenedSteel(40~50HRC/51~60HRC)、ステンレス鋼(SUS304、316)、耐熱合金・チタン合金(Ti/NiAlloys)、鋳鉄(FC/FCD)、アルミ合金(AC/ADC)ねじれ角(°)35/38
スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)スロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 1326グーリング
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
Aコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
材質SKH51面取角度90
3枚刃面取りカッター 3MC 大洋ツール3枚刃面取りカッター 3MC大洋ツール
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
3枚刃で安定が良く切削面、良好です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
センターフライス EIKO(栄工舎)センターフライスEIKO(栄工舎)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
コーナーラウンディングエンドミル FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミルFKD(フクダ精工)
9,598税込10,558
1本
当日出荷から翌々日出荷
3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM FKD(フクダ精工)3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSMFKD(フクダ精工)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質SKH51
カウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472 グーリングカウンターシンク 60° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 472グーリング
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
3枚刃により、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ・アルミ合金の加工材質SKH51面取角度60
ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)ロングスロッチングエンドミルEIKO(栄工舎)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から3日以内出荷
スクエア 右直刃 2枚刃ロング
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製グーリング
4,298税込4,728
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質HSS刃数3角度(°)90コーティングTiNコーティング
TiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC 大洋ツールTiNコーティング 3枚刃面取リカッター TIN-3MC大洋ツール
7,598税込8,358
1本
翌々日出荷
3枚刃のTINコーティング付きで高寿命です。(バッキング仕上げ)
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理TiNコーティング
ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス FKD(フクダ精工)ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライスFKD(フクダ精工)
4,698税込5,168
1本
翌々日出荷
穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)25
TSLカッター用センタードリル TRUSCOTSLカッター用センタードリルTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
材質SKH51
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327グーリング
4,598税込5,058
1本
当日出荷から翌々日出荷
TINコーティングの採用により長寿命で3枚刃の為、切削バランスに優れびびりが少なく真円度の高い安定した面取り・バリ取り加工が可能となります。
用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄の加工材質SKH51刃数3コーティングTiNコーティング面取角度90
3Sストレートシャンクドリル H型(平子ねじ用) SHM FKD(フクダ精工)3Sストレートシャンクドリル H型(平子ねじ用) SHMFKD(フクダ精工)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
平子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質SKH51
3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRM FKD(フクダ精工)3Sストレートシャンクドリル R型(六角穴付ボルト用) SRMFKD(フクダ精工)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
六角穴付ボルト(キャップボルト)のボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質SKH51
センターリーマ FKD(フクダ精工)センターリーマFKD(フクダ精工)
4,598税込5,058
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質SKH51切刃形状その他
コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミル CREFKD(フクダ精工)
8,398税込9,238
1本
翌々日出荷
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
3SドリルR型(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)3SドリルR型(六角穴付ボルト用)FKD(フクダ精工)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
六角穴付ボルトのボルト穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)※SRM後継品
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)34~38゜
柄付傘型カッター EIKO(栄工舎)柄付傘型カッターEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工角度公差(度・分)0/-30'
3.0x 53mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51) エスコ3.0x 53mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)エスコ
1,850税込2,035
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-3B材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)53刃径(Φmm)3
2.0x 53mm/60x120° センタードリル(軸 8.0mm/2形) エスコ2.0x 53mm/60x120° センタードリル(軸 8.0mm/2形)エスコ
3,020税込3,322
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EJ-2材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)53刃径(Φmm)2
2.5x 53mm/ 8.0R センタードリル(軸 8.0mm/R型) エスコ2.5x 53mm/ 8.0R センタードリル(軸 8.0mm/R型)エスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)2.5軸径(Φmm)8材質SKH51全長(mm)53エスコ品番EA824EK-2.5
3.0x 53mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/コーティング) エスコ3.0x 53mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/コーティング)エスコ
3,740税込4,114
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3軸径(Φmm)8材質SKH51全長(mm)53表面処理Tinコーティングエスコ品番EA824EC-3B
6.0x 95mm/60x120° センタードリル(軸18.0mm/2形) エスコ6.0x 95mm/60x120° センタードリル(軸18.0mm/2形)エスコ
17,000税込18,700
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)6軸径(Φmm)8材質SKH51全長(mm)95エスコ品番EA824EJ-6
センタードリル R形 岡部工具センタードリル R形岡部工具
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
3.0x100mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51) エスコ3.0x100mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)エスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3軸径(Φmm)8材質SKH51全長(mm)100エスコ品番EA824EE-3
3.0x 53mm/90° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51) エスコ3.0x 53mm/90° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-3B材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)53刃径(Φmm)3

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

skh51特集
おすすめ人気ランキング
切削工具