カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(232)
- 4mm(466)
- 4.15mm(289)
- 5mm(338)
- M2(1,694)
- M2.3(559)
- M2.5(696)
- M2.6(1,364)
- M3(4,938)
- M3.5(1,365)
- M3.8(482)
- M4(7,513)
- M4.2(418)
- M4.5(437)
- M4.8(217)
- M5(5,169)
- M6(4,266)
- M8(2,324)
- M10(982)
- M12(602)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状
長さ(mm)
材質
- アルミ(27)
- ステンレスすべて(4,047)
- A2(19)
- SUS304(2,392)
- SUS305(35)
- SUS310S(31)
- SUS316L(41)
- SUS410(234)
- SUSXM7(134)
- チタン(87)
- 樹脂すべて(168)
- ABS(24)
- PEEK(19)
- ポリカーボネート(PC)(38)
- レニー(RENY)(28)
- 鉄すべて(5,789)
- SCM435(266)
- SWCH(53)
- SWCH18A(33)
- 黄銅(真鍮)(335)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(187)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

六角穴(567)

十字穴(4,500)

四角穴(22)
表面処理
- 3価クロメート(292)
- 3価ステンコート(121)
- 3価ブラック(532)
- 3価ホワイト(992)
- 3価ユニクロ(275)
- その他(122)
- カラー(282)
- クロメート(821)
- クローム(316)
- ステンコート(107)
- ゼロクローム(130)
- ニッケル(741)
- ノンクローム(324)
- パシペート(168)
- ユニクロ(844)
- ラスパート(118)
- 生地/未処理(484)
- 茶ブロンズ(301)
- 黒亜鉛(371)
- 黒染め(407)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(812)
- 0.45(56山)(812)
- 0.5(2,677)
- 0.6(425)
- 0.63(40山)(293)
- 0.7(36山)(3,353)
- 0.79(32山)(485)
- 0.8(2,555)
- 0.9(28山)(509)
- 1(2,353)
- 1.05(24山)(1,110)
- 1.25(1,576)
- 1.27(20山)(493)
- 1.41(18山)(1,223)
- 1.5(615)
- 1.58(16山)(1,203)
- 1.75(381)
- 1.81(14山)(493)
- 2.11(12山)(382)
- 2.54(10山)(237)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- IT6(5)
- IT8(5)
- No.0(22)
- No.1(1,925)
- No.2(6,356)
- No.3(2,019)
- No.4(198)
- T4(20)
- T5(17)
- T6(73)
- T8(76)
- T10(295)
- T20(277)
- T25(215)
- T27(4)
- T30(197)
- T40(68)
- T45(3)
- T50(5)
- T55(6)
- ねじ穴寸法をもっと見る
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(13,135)
- エスコ(1,612)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(306)
- ヤマヒロ(272)
- 九飛勢螺(267)
- 若井産業(217)
- 日本パワーファスニング(201)
- TRUSCO(196)
- 八幡ねじ(180)
- 日産ネジ(176)
- OHSATO(大里)(168)
- ウイング(147)
- ダンドリビス(102)
- ハーフェレ(98)
- サイマコーポレーション(94)
- サンコーテクノ(84)
- 丸エム製作所(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
- 天野製作所(49)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・若井産業・日本パワーファスニング・TRUSCO・八幡ねじ・日産ネジ・OHSATO(大里)・ウイング・ダンドリビス・ハーフェレ・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・丸エム製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・天野製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

M2 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/36本)
エスコ(3件のレビュー)¥395税込¥4351パック(36本)当日出荷エスコ品番EA949AL-106材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥7,480税込¥8,2281個当日出荷エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
(+)ナベ小ネジ RMS Alloy600
RMSレアメタルスクリュー¥119~税込¥131~1本当日出荷から3日以内出荷材質Alloy600(インコネル600相当品)表面処理ニッケル頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(青)
サイマコーポレーション(1件のレビュー)¥839税込¥9231パック(3本)ほか当日出荷から12日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。材質アルミニウム色青表面処理カラーアルマイト青頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ アルミ/アルマイト(赤)
サイマコーポレーション(3件のレビュー)¥839税込¥9231パック(2本)ほか当日出荷から15日以内出荷従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。色赤表面処理カラーアルマイト赤材質/処理アルミニウム/カラーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
9mm厚板ドリルねじ(中)
八幡ねじ¥589~税込¥648~1パック(30個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭飛防止としてセレーションを頭部に使用。厚鉄板、H鋼、アングルへの取り付けに最適なドリルねじです。9mmまでのH鋼、厚鉄板にも取り付け可能。ねじの先端がドリル付きのためH鋼を貫通させる事が出来ます。下穴不要でめねじの加工、締め付けが出来ます。材質鉄ねじ径(mm)5表面処理3価クロメート
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング さら小ねじ ステン黒染め
サイマコーポレーション(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5本)ほか3日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。材質ステンレス表面処理ステン黒染め頭部形状さら穴の形状トライウィングRoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじ トライウィング なべ小ねじ ステン黒染め
サイマコーポレーション¥999税込¥1,0991パック(5本)ほか3日以内出荷から9日以内出荷通常の工具では取り外しができない、TRFの黒色バージョンです。ステンレスのシルバー色では目立ってしまう場所に最適です。材質ステンレス表面処理ステン黒染め頭部形状なべ穴の形状トライウィングRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ニッケルメッキ 小ねじ平ノートPC用緩み止め
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥198税込¥2181パック(8個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状平ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(セラミックスナベ小ネジ) RA-0000Nナベ小ネジ (ガス抜用穴なし)
廣杉計器¥3,890~税込¥4,279~1袋(2個)当日出荷から7日以内出荷材質セラミックス頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(ポリカーボネート六角穴付止めネジ) PCHS-0000六角穴付止めネジ
廣杉計器(1件のレビュー)¥319税込¥3511袋(10個)7日以内出荷材質ポリカーボネート頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(レニー極低頭ボルト) RYHS-0000ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト
廣杉計器(7件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント フレキ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(500個)ほか当日出荷から6日以内出荷適合板厚(mm)2.3まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d3.8頭径D(Φmm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)2.5ドリル長さk(mm)4.5ドリル幅dk(mm)3.1
ドライウォール ステンレス フレキ
ヤマヒロ¥4,298~税込¥4,728~1箱(1000個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上パシペート頭径D(Φmm)7.0ねじ長さS(mm)全ねじ頭高さH(mm)2.7
ドリスク リブリーマー付
KNフジニッテイ¥1,998~税込¥2,198~1箱(150本)ほか5日以内出荷から8日以内出荷角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。材質ユニクローム種類ドリスクリーマフレキ表面処理ユニクロ
ロックネジ 2種
大喜多¥95~税込¥105~1個当日出荷から3日以内出荷M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45Cねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
トルネードポイント フラットモドトラス(三価ユニクロ)
ヤマヒロ¥3,560税込¥3,9161箱(500本)当日出荷種別クロムフリーサイズ4×12寸法L(mm)12.0寸法H(mm)2.2寸法d(mm)3.9適合板厚(mm)(薄鉄板)1.4まで、(ステンラス板)0.8まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)11.0寸法p(mm)0.7RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴クオスティックス・ノンサート(鉄/三価クロメートメッキ)
サイマコーポレーション¥779税込¥8571パック(70本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴リセス、頭部はJIS規格なべ頭です。熱可塑性樹脂専用タッピンねじです。 【クオスティクスの特長】 カムアウトしない。 ビットとの嵌合に優れ、トルク伝達率も良好。専用ビットがなくても市販の十字ビットも使えます。 従来の十字穴リセスでは成し得なかった作業性・安全性・確実性の高いねじ締結を実現します。 【ノンサートの特長】 金属インサート不要。樹脂に鋭く切れ込む30度のねじ山。 高い繰り返し特性。低ねじ込トルク、高破壊トルク。高い繰り返し特性。頭部形状超極低頭穴の形状十字クオ材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上RoHS指令(10物質対応)対応
コンフィット(鉄) (小箱)
日本パワーファスニング(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1箱(650個)ほか当日出荷から翌々日出荷コンパネ板を根太に締結されるのに開発された専用ねじです。 根太へ9~18mmのコンパネ(合板)の締結に使用。 首下の切り刃が相手材を切削するので、頭部の収まりが良く、 またコンパネ板を下方向へ押え込む効果で根太との隙間を作りません。 頭部形状は、フランジ付フレキで表面のバリ・ササクレを抑制して、適度に収まるので面一に美しく仕上がります。 ねじ部は一条ねじ。材質鉄
ピアストラス(細目)(SUS410/ラフレ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(600個)当日出荷材質SUS410十字穴番号2適合板厚(mm)1.2~3.6ねじの種類全ねじ表面処理ラフレ頭部形状トラス寸法d(Φmm)4.2寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)9
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 棒先(ステンレス)
大阪魂¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クローム)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理クローム穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/クローム)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理クローム穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付止めねじ(ホーローセット) AWP(ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(13個)ほか翌々日出荷材質鉄色黒種類P=2(SW組込)表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴