絞り込み
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角アプセット(376)
頭部形状
六角穴付き(235)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
四角(7)
頭部形状
(82)
頭部形状
極低頭(73)
頭部形状
(2,068)
頭部形状
超極低頭(32)
長さ(mm)
材質
取付穴形状
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
ブランド
大阪魂・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・若井産業・日本パワーファスニング・TRUSCO・八幡ねじ・日産ネジ・OHSATO(大里)・ウイング・ダンドリビス・ハーフェレ・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・丸エム製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・天野製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: ねじ

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
18,060件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    M6x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    615税込677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SJ-62材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • 4x40mm タッピングビス エスコ

    4x40mm タッピングビス

    エスコ
    770税込847
    1パック(63本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949ET-440材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)40質量(g)177呼び径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
  • 4x35mm タッピングビス エスコ

    4x35mm タッピングビス

    エスコ
    770税込847
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949ET-435材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)35質量(g)197呼び径(mm)4表面処理ユニクロ頭部形状(+)皿頭穴の形状十字穴
  • (+)ナベ頭ファスコンビス(鉄/シルバー鍍金) 大阪魂

    (+)ナベ頭ファスコンビス(鉄/シルバー鍍金)

    大阪魂(3件のレビュー)
    579税込637
    1パック(88個)ほか
    当日出荷
    コンクリート用ねじ
    材質/仕上鉄/シルバー鍍金十字穴番号#2
  • 座付ナベビス 若井産業

    座付ナベビス

    若井産業
    729税込802
    1個
    当日出荷
  • 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(パック品)

    大阪魂
    339税込373
    1パック(20個)ほか
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理亜鉛黒先端形状平先穴の形状六角穴
  • M4小ねじナベ頭・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4小ねじナベ頭・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    2,598税込2,858
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いとM4六角ナットとM4丸座金を計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。六角ナットM4_100個。丸座金4x10x0.8_100枚
    用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス品番【大里】901-4463ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品) 大阪魂

    六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(パック品)

    大阪魂
    249税込274
    1パック(9個)ほか
    4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状棒先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂

    六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

    大阪魂
    2,698税込2,968
    1箱(1000個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
  • YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    YAIBA JISドリルねじ 六角頭 三価ユニクロ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    209税込230
    1パック(2本)ほか
    3日以内出荷
    六角頭はトルク伝達が大きく、カムアウトしにくいです。
    用途薄鉄板とC型鋼の接合に。寸法d(mm)6.3ツバ径(Φmm)12.8表面処理三価ユニクロ頭部形状六角頭頭部径(Φmm)10
  • 万能パワービスEX PRO HC 全ねじ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    万能パワービスEX PRO HC 全ねじ

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    559税込615
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。
    材質十字穴番号No.2寸法d(mm)4.2表面処理クロメート頭部形状ラッパ頭穴の形状十字穴頭部径dk(mm)8.2
  • ビックス ミニビス (鉄/ブロンズめっき) 天野製作所

    ビックス ミニビス (鉄/ブロンズめっき)

    天野製作所
    1,500税込1,650
    1箱(400本)ほか
    4日以内出荷
    小さいビスですが施工しやすい。浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。使用ビットは No.1 十字ビット。
    用途細い部材や材割れしやすい部材。建具、木枠、など材質呼び径2.1表面処理ブロンズめっき頭部径(Φmm)3.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)2.1
  • ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ) 天野製作所

    ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ)

    天野製作所
    2,200税込2,420
    1箱(250本)ほか
    4日以内出荷
    浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!
    用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質表面処理六価ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
  • 3カ-W POPリベット(サラ 大阪魂

    3カ-W POPリベット(サラ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(26個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    スチールリベット(JIS SWCH) スチールマンドレル(硬鋼線) リベットボディー、マンドレル材質共に、スチールを用いており、高強度を必要とする締結に適しています。
  • (+)マルサラモクネジ 大阪魂

    (+)マルサラモクネジ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(47個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    頭部形状丸皿穴の形状十字
  • SUS(-)トメネジ(ヒラサキ 大阪魂

    SUS(-)トメネジ(ヒラサキ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質SUS先端形状平先穴の形状すりわり
  • ニッケルBSローレットツマミ 大阪魂

    ニッケルBSローレットツマミ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    表面処理ニッケル
  • SUS410 ピアス(トラス 九飛勢螺

    SUS410 ピアス(トラス

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS410
  • BK SUS410 ピアス(トラス 九飛勢螺

    BK SUS410 ピアス(トラス

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(21個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • SUS410 ピアス(サラD8 九飛勢螺

    SUS410 ピアス(サラD8

    九飛勢螺
    667税込734
    1袋(18個)ほか
    翌々日出荷
    材質SUS410十字穴番号#2ねじの呼びd5
  • サンロック 3種(C形) 皿D6 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    サンロック 3種(C形) 皿D6 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    4,760税込5,236
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。
    用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM4頭部皿D6RoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバー コンクリートビス 6カクアタマ 大阪魂

    シルバー コンクリートビス 6カクアタマ

    大阪魂
    2,063税込2,269
    1袋(30個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    頭部形状六角
  • ユニクロ (+)コーススレッド ラッパ 大阪魂

    ユニクロ (+)コーススレッド ラッパ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(91個)ほか
    4日以内出荷
    木用ネジのスタンダード ネジ山のピッチが大きく、山径と谷径の差も大きいので、釘の5倍の保持力があります。 木ねじに比べ先端が鋭く、焼き入れ処理をしていますので、電動工具の使用に向いています。 硬質木用に、頭部外周に座ぐり刃をほどこしたフレキ頭もあります。
  • ニッケル(+)スリムヘッドコネジ 大阪魂

    ニッケル(+)スリムヘッドコネジ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(29個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • 3カ-B (-)ヒラコ 大阪魂

    3カ-B (-)ヒラコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(15個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ステンドリルねじ ブロンズ ピアス

    ステンドリルねじ ブロンズ

    ピアス
    669税込736
    1箱(2パック×50本)ほか
    3日以内出荷
    十字穴付のなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で下穴をあけ連動してタップ立て、締付けまでがねじ一本で出来ます。熱処理が必要ですのでSUS410を使用しています。
    用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。相手鋼板の厚みに応じて品番、サイズを選定します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所等に使用します。相手部材に合わせて色合わせが出来ます。呼び径4頭径(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピアスビス ウスト ピアス

    ピアスビス ウスト

    ピアス
    999税込1,099
    1箱(5パック×10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    頭浮きしにくい首下形状となっており、頭部高さが1.5mmと低く、パネル等を重ね合わせる時の干渉が最小限に抑えられます。
    用途洗練された頭部形状と、出っ張りの少なさで美観性に優れています。人目につく箇所への使用に最適です。呼び径4頭径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブロンズ 木ねじ 皿頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ブロンズ 木ねじ 皿頭(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,576税込1,734
    1箱(92本×4パック)ほか
    3日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・ブロンズ
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質スチール、ブロンズメッキ
  • BC+AUPP D=1(20X1 大阪魂

    BC+AUPP D=1(20X1

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)16十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法S(mm)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.2平座金(D1×T)Φ20×1.0
  • ステン(+)Aトラス 大阪魂

    ステン(+)Aトラス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(42個)ほか
    翌々日出荷
    材質ステンレス頭部形状トラス
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×35mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×35mm(皿頭)20本パック

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    1,198税込1,318
    1パック
    欠品中
    根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
    用途【皿頭 ネジ径 3.2×長さ34.1】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径3.2×長さ34.1×頭の直径6.3材質真鍮長さ(mm)35ねじ径M3.5頭部形状穴の形状マイナス
  • GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3×30mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)

    GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3×30mm(皿頭)20本パック

    Brass Products(ブラス・プロダクツ)
    859税込945
    1パック
    当日出荷
    根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
    用途【皿頭 ネジ径 2.6×長さ29.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径2.6×長さ29.5×頭の直径5.3材質真鍮長さ(mm)30ねじ径M3頭部形状穴の形状マイナス
  • (+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-1 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    159税込175
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    十字穴付きのなべ小ねじに平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=1(JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+-)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+-)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    199税込219
    1パック(4本)ほか
    翌々日出荷
    +-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状プラスマイナスRoHS指令(10物質対応)対応
  • アロックステンHS(アンスコ(クボミステンHS(アンスコ(クボミ 大阪魂

    アロックステンHS(アンスコ(クボミステンHS(アンスコ(クボミ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(12個)ほか
    翌々日出荷
    寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
  • +バインド小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +バインド小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(8本)ほか
    翌々日出荷
    十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。十字穴番号2RoHS指令(10物質対応)対応
  • +トラス小ねじ クロームめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +トラス小ねじ クロームめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    190税込209
    1パック(8本)ほか
    翌々日出荷
    十字穴付きのトラス頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。
  • セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入) 若井産業

    セルフドリルネジ プレミアムダンバ ナベ(パック入)

    若井産業
    1,198税込1,318
    1パック(45本)ほか
    当日出荷
    楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
    材質ステンレス(SUS410)寸法d(mm)4頭部径(Φmm)8.2適合ドライバープラスNo2最大適合板厚(mm)ステンレス板3
  • M5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット bitstrong(ビットストロング)

    M5アプセット小ネジ・M5フランジナットセット

    bitstrong(ビットストロング)
    315税込347
    1セット
    当日出荷
    内容物はM5アプセット小ネジ6個、M5フランジナット6個となります。小ネジとナットにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。フランジによって、ナットのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。BS-KANKANA-GO37の取付用ネジセットになります。仕様●M5アプセット小ネジの本数(本):6●M5フランジナットの個数(個):6材質ステンレス高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)27ねじピッチ(mm)0.70.8二面幅(mm)8ねじの呼びM5対角(mm)9フランジ径(Φmm)11
  • NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 ユニーズ

    NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410

    ユニーズ
    4,410税込4,851
    1パック
    当日出荷から4日以内出荷
    NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応。ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!。SUS製品への金具の取り付けが簡単に!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
    用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質SUS410頭部形状六角
ねじ
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
41ページ目: ねじ 【通販モノタロウ】