カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(232)
- 4mm(466)
- 4.15mm(289)
- 5mm(338)
- M2(1,694)
- M2.3(559)
- M2.5(696)
- M2.6(1,364)
- M3(4,938)
- M3.5(1,365)
- M3.8(482)
- M4(7,513)
- M4.2(418)
- M4.5(437)
- M4.8(217)
- M5(5,169)
- M6(4,266)
- M8(2,324)
- M10(982)
- M12(602)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状
長さ(mm)
材質
- アルミ(27)
- ステンレスすべて(4,047)
- A2(19)
- SUS304(2,392)
- SUS305(35)
- SUS310S(31)
- SUS316L(41)
- SUS410(234)
- SUSXM7(134)
- チタン(87)
- 樹脂すべて(168)
- ABS(24)
- PEEK(19)
- ポリカーボネート(PC)(38)
- レニー(RENY)(28)
- 鉄すべて(5,789)
- SCM435(266)
- SWCH(53)
- SWCH18A(33)
- 黄銅(真鍮)(335)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(187)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

六角穴(567)

十字穴(4,500)

四角穴(22)
表面処理
- 3価クロメート(292)
- 3価ステンコート(121)
- 3価ブラック(532)
- 3価ホワイト(992)
- 3価ユニクロ(275)
- その他(122)
- カラー(282)
- クロメート(821)
- クローム(316)
- ステンコート(107)
- ゼロクローム(130)
- ニッケル(741)
- ノンクローム(324)
- パシペート(168)
- ユニクロ(844)
- ラスパート(118)
- 生地/未処理(484)
- 茶ブロンズ(301)
- 黒亜鉛(371)
- 黒染め(407)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(812)
- 0.45(56山)(812)
- 0.5(2,677)
- 0.6(425)
- 0.63(40山)(293)
- 0.7(36山)(3,353)
- 0.79(32山)(485)
- 0.8(2,555)
- 0.9(28山)(509)
- 1(2,353)
- 1.05(24山)(1,110)
- 1.25(1,576)
- 1.27(20山)(493)
- 1.41(18山)(1,223)
- 1.5(615)
- 1.58(16山)(1,203)
- 1.75(381)
- 1.81(14山)(493)
- 2.11(12山)(382)
- 2.54(10山)(237)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- IT6(5)
- IT8(5)
- No.0(22)
- No.1(1,925)
- No.2(6,356)
- No.3(2,019)
- No.4(198)
- T4(20)
- T5(17)
- T6(73)
- T8(76)
- T10(295)
- T20(277)
- T25(215)
- T27(4)
- T30(197)
- T40(68)
- T45(3)
- T50(5)
- T55(6)
- ねじ穴寸法をもっと見る
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(13,135)
- エスコ(1,612)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(306)
- ヤマヒロ(272)
- 九飛勢螺(267)
- 若井産業(217)
- 日本パワーファスニング(201)
- TRUSCO(196)
- 八幡ねじ(180)
- 日産ネジ(176)
- OHSATO(大里)(168)
- ウイング(147)
- ダンドリビス(102)
- ハーフェレ(98)
- サイマコーポレーション(94)
- サンコーテクノ(84)
- 丸エム製作所(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
- 天野製作所(49)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・若井産業・日本パワーファスニング・TRUSCO・八幡ねじ・日産ネジ・OHSATO(大里)・ウイング・ダンドリビス・ハーフェレ・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・丸エム製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・天野製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ステンレスコーテイング
ユニーズ¥1,688税込¥1,8571パック当日出荷から4日以内出荷マルチドリルビス4mm薄鉄板用(1.5mm~3.2mmまで)。なめない!コケない!落とさない!3拍子揃った切れ味抜群の鉄板ビス!下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。用途鉄板(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに付属品SQ2PH2ビット110mm材質ステンレス頭部形状ナベ仕上ステンレコーテング
トルネードポイント トラス(ステンレス)(パック品)
ヤマヒロ¥632税込¥6951袋(50本)当日出荷薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。材質ステンレス/SUS410長さ(mm)12タイプ全ねじねじ径(mm)3.9適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで頭部形状トラス頭部高さ(mm)2頭径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
ランスタッチ ジャックポイント D6サラ(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥670税込¥7371袋(100本)当日出荷ランナーとスタッドをワンタッチで締結する無溶接工法用ねじです。用途ボードの下貼りに最適です。材質鉄長さ(mm)13タイプ全ねじねじ径(mm)4.2適合板厚(mm)(合計)1.2~2.3表面処理三価ユニクロ頭部形状サラ頭部高さ(mm)1.6頭径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
AZワッシャー(ステンレス/SUS304)(パック品)
ヤマヒロ¥1,828~税込¥2,011~1袋(100本)翌々日出荷座金とパッキンが密着一体化したシール材です。斜打ちしてもパッキンがはみ出すことなく安定した防水効果があります。用途防水効果に最適。材質座金:ステンレスSUS304、ワッシャー:EPDM厚さ(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント ナベ(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ¥454~税込¥499~1袋(50本)ほか翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ頭部形状なべRoHS指令(10物質対応)対応
GROVE一気通貫ステンレスウッドデッキビス ブラウン色 4.5×65mm 100本入
GROVE¥1,898税込¥2,0881個(100本)4日以内出荷SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、。Φ4.11mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。用途1箱(約100本入)。※スクエアビット(#2) 1本付属。カラー:ブラウン色。ビスサイズ:Φ4.5x65mm。最適な下穴ドリル径:3.5mm材質SUS410ステンレス鋼長さ(mm)65色ブラウン頭部形状フレキ頭穴の形状スクエアドライブサイズ#2ねじ径(Φmm)4.5入数100本
ビックス ミニビス(鉄/ブロンズ)
天野製作所¥1,798税込¥1,9781パック(450本)ほか当日出荷から3日以内出荷倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
シルバービス〈プラケース入〉ステンレスナベ
ウイング¥849税込¥9341箱(50本)ほか当日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理パシペート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
PEEKナベ小ねじ
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1パック(50個)当日出荷から翌々日出荷十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PEEK頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
薄板専用ナベ頭ドリルねじ バリスター
MIYAGAWA¥1,098税込¥1,2081袋(31本)ほか当日出荷SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。 薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。材質特殊ステンレス(MRX(R))、表面処理:パシベイト頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)
皿頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)ほか当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
超低頭 木ねじ ブロンズ
八幡ねじ¥850~税込¥935~1セット(6本×5パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。用途主に装飾用として使用。材質鉄表面処理ブロンズめっき頭部形状超低頭
超低頭 木ねじ ニッケル
八幡ねじ¥850~税込¥935~1セット(20本×5パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。用途主に装飾用として使用。材質鉄表面処理ニッケルめっき頭部形状超低頭RoHS指令(10物質対応)対応
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ
若井産業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(500本)ほか当日出荷から4日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2頭部形状ナベ呼び径(Φmm)4
ステンレス(+)アプセット六角ボルトP=3 (SW+JIS W組込)
OHSATO(大里)¥279税込¥3071パック(5本)ほか当日出荷平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。座金類を別途組み込む必要がないので作業性に優れています。六角ナットがセットになっています。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。用途各種締結に使用。材質ステンレス十字穴番号3ねじピッチ(mm)1頭部形状六角ねじ寸法(mm)6穴の形状十字穴平径(mm)スパナ:10ねじの呼びM6
三価ユニクロ 全ねじ シンワッシャー
Live Pro¥2,998~税込¥3,298~1箱(250本)ほか当日出荷から3日以内出荷抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。大きな頭と低い頭で押さえ効果が向上します。用途機械部品のカバーや建築物の外壁など、薄い板状の材料を母材に固定する際に使用材質スチールタイプ全ねじ十字穴番号2番表面処理三価ユニクロ
Zマーク 六角ボルト
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷から7日以内出荷Zマーク表示金物です。用途梁と梁のなどの接合にセット内容M12ナット1個材質/仕上JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2六角高さ(mm)8六角対辺(mm)19寸法d(mm)12ねじ長さ(mm)35以上
鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付き
OHSATO(大里)¥519~税込¥571~1箱(270本)ほか当日出荷から翌々日出荷木割れしにくい、細身の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。用途木部への締結に使用。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの種類半ねじ
ステンレス コーススレッド フレキ(小箱)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,998~税込¥3,298~1箱(300本)ほか当日出荷から翌々日出荷マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。サビにくく屋外や水回りの施工に最適です。用途木工用造作ビス仕様フレキ頭材質ステンレス(SUS410)表面処理パシペート胴部スクリュー
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC
ボサード¥1,598~税込¥1,758~1箱(10本)ほか3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389~税込¥428~1個当日出荷から5日以内出荷手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。ねじ規格並目
ガッチリ!ビス 箱入
ウイング¥1,398税込¥1,5381箱(260本)ほか翌々日出荷首下ネジが木と木を強力に引寄せガッチリ締まる。ネジ部のノッチとローレットが材料を効果的に切削し打込みトルクを大幅に減少させる。打ち込みが軽く速いので電動工具のバッテリーの消耗を防ぐ。仕事が早くなるので作業者の疲労も軽減!用途あらゆる造作作業に最適。材質鉄表面処理三価ユニクロ穴の形状十字穴2番
YAIBA ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~1パック(36本)ほか当日出荷から4日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) 六角頭の特徴:トルク伝達が大きく、カムアウトしにくい。太径ねじに適している。 ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2寸法D(mm)頭部径:7.8頭部高さ(mm)3穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)呼び径d(mm)4
YAIBA JIS ドリルねじ ステンレス 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999~税込¥1,099~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥699~税込¥769~1パック(50本)ほか当日出荷から4日以内出荷JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
YAIBA ドリルねじ ユニクロ シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~1箱(75本)ほか当日出荷から3日以内出荷抜群の施工性、優れた締結力!。下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)。シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質鉄(SWCH18A)表面処理三価ユニクロ頭部形状シンワッシャービット十字No.2
板金雨どいビス 箱入 ステンレス
ウイング¥3,500~税込¥3,850~1箱(300本)ほか翌々日出荷高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。用途樋受け具の固定に。頭径(Φmm)9.5穴の形状十字穴2番
板金雨どいビス 箱入 ブラック
ウイング¥2,198~税込¥2,418~1箱(400本)ほか翌々日出荷高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。用途樋受け具の固定に。材質鉄頭径(Φmm)9.5表面処理ブラックコート穴の形状十字穴2番
板金雨どいビス プラケース入 ブラウン
ウイング¥669~税込¥736~1パック(80本)ほか翌々日出荷高い保持力とスムーズなネジ切りの高低2条ネジに独創のダイヤカット(ネジ山に入った小さなカット)をプラス。窯業系材料でも下穴なしで割れずにスムーズ。首下補強形状で、頭飛びを防止、受具のビス穴・釘穴にフィットする。使い易い少量パック。用途樋受け具の固定に。材質鉄頭径(Φmm)9.5表面処理ブラウンコート穴の形状十字穴2番
ウッドロングビス 専用ビット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥879税込¥9671袋(1本)当日出荷ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工ができます。耐震リフォームやCLT工法をはじめ、大規模化する木造建築物の様々なシーンでご使用下さい。用途中大規模の木造建築物の施工に最適材質スチール長さ(mm)65表面処理クロメートアズワン品番65-1932-97
ウッドデッキビス(四角ビット付)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,998~税込¥2,198~1パック(101本)ほか当日出荷から3日以内出荷下穴と座掘りで仕上がりがキレイ。特殊フレキで頭飛び防止効果用途ウッドデッキ材用ビス
ダンバ ゼロ 桟鼻用シリーズ
若井産業¥5,598税込¥6,1581箱(100本×5袋)4日以内出荷材質鉄全長(mm)10ねじ長さ(mm)10適合板厚(mm)0.5表面処理3価ユニクロ穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4頭径(mm)8
ユニクロすっごく速い三条金具ビス
OHSATO(大里)¥619税込¥6811パック(140本)ほか当日出荷から翌々日出荷三条ねじにより、とにかく速く入り込む。先端カットで切込み抵抗を低減。大きな頭部形状で金具をガッチリ抑え込む。材質鉄/ユニクロメッキ太さ(mm)4