塗料 :「木材 梁」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
柔軟性、通気性に優れる厚めの塗膜を形成します。
無色透明な塗膜は木材本来の色調を生かし、ツヤのある高級な仕上がり感を演出します。
光沢はプラス(高光沢)とサティン(中間光沢)の2種類があります。
セトールHLSeで着色した部分の上塗りに使用することも可能です。
用途屋外木部:軒天、梁、垂木、ドア、窓枠、ポーチ柱、玄関回りなど
主な用途屋外用クリアー
種別油性
比重0.92
塗布方法刷毛
危険等級Ⅲ
乾燥時間(時間)16以上
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
塗回数2~3回
塗り面積(1回塗り)(m2/L)約12
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。