塗料 :「塗料 艶消し」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性耐熱、艶消し エスコ品番EA942FB-32 耐熱温度(℃)300 希釈剤50・100シンナー 内容量(kg)1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1L 希釈率(%)0~10wt 指触乾燥時間(時間)5 危険物の性状非水溶性 塗装間隔常温1時間以上12日以内
1個
2,730 税込3,003
当日出荷

特性耐熱、艶消し エスコ品番EA942FB-31 シルバー 内容量(g)800 耐熱温度(℃)300 希釈剤50・100シンナー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.8L 希釈率(%)0~10wt 指触乾燥時間(時間)5 危険物の性状非水溶性 塗装間隔常温1時間以上12日以内
1個
2,730 税込3,003
当日出荷

特性耐熱、艶消し エスコ品番EA942FB-41 シルバー 耐熱温度(℃)300 希釈剤50・100シンナー 内容量(kg)3 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3L 希釈率(%)0~10wt 指触乾燥時間(時間)5 危険物の性状非水溶性 塗装間隔常温1時間以上12日以内
1個
7,520 税込8,272
当日出荷

専用シンナーはEA942FG-1・-2をご使用ください。
耐熱温度(℃)600 希釈剤50・100シンナー 危険物の類別非危険物
1個
7,690 税込8,459
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特性艶消し エスコ品番EA942EM-93 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 危険物の性状非水溶性
1個
1,030 税込1,133
当日出荷

つや消し。車両の塗装・迷彩仕上げの艶消し濃緑色。鉄部・木部・機械類・特殊車両・ホビー品の塗装・補修。ラッカースプレーより約2倍の広さが塗れます。通常のエナメルスプレーより乾燥が早く、耐侯性のある原液を使用しています。
成分合成樹脂、顔料、溶剤 ダークグリーン 材質(本体)容器:スチール キャップ・ボタン:プラスチック 質量(g)350 本体寸法(mm)60×185(キャップ部分:35) 内容量(mL)300 塗り面積(m2)1回塗り:約2.0~3.0 2回塗り:約1.0~1.5 指触乾燥時間(分)夏季(20℃):約10分 冬季(5℃):約20分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量135mL 危険物の性状非水溶性
1箱(48本)
45,300 税込49,830
翌々日出荷

マフラーなどの塗装にご使用ください。
用途塗料材 使用温度範囲(℃)10~30 内容量(mL)300 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×165 耐熱温度(℃)600 危険物の類別非危険物 特性艶消し
1本
2,970 税込3,267
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります