塗料 :「物置 黒」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
信頼と安心の日本製スプレー。フロンガスやトルエン、メタノール、鉛、クロムなどの有害物質は使用しておりません。 油性。
用途自転車、三輪車、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、工作品、タッチアップ、マーキングなど。 主に鉄部・木部用です。 成分ニトロセルロース、合成樹脂 タイプラッカースプレー 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.5~0.8 半硬化乾燥時間(分)約10(冬季/約20)(20℃)
1本(300mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 色が鮮やか、なめらかで美しい仕上がりに。 乾きも極めて速い。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置など 屋内外木部/木製造作物、犬小屋、家具、建具など ホビー、工作品/木工品、模型、おもちゃ、手芸品など タッチアップ・マーキング/補修用タッチアップ、工事などのマーキングなどに 成分ニトロセルロース、合成樹脂アクリル タイプ硝化綿ラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 主な用途木、鉄、マーキング 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性速乾 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1本(300mL)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵など タイプラッカースプレー 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

塗膜が極めて厚く塗れるので、ラッカースプレーに比べて約2倍の広さが塗れます。 エナメル靴のようなしっとりとしたつやに仕上がります。 建機エローやOD色など、個性的な色も採用しております。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など。 屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)。 ホビー、工作品 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.0~1.5 成分合成樹脂 タイプスプレー塗料 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 半硬化乾燥時間(分)約60、約120(冬期)
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

鉛・クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしても垂れにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。
用途門扉・フェンス・物置・ロッカー・鉄柵・手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品。 外板・板塀・羽目板・雨戸・戸袋・ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品。 ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。 浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリート、壁紙など。 成分合成樹脂(シリコンアクリル) 主な用途屋内外鉄部・鉄製品、屋内外木部・木製品、ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング、浴室・台所・居間などのモルタル、コンクリート、壁紙 使用場所屋内外兼用 特性耐久 種別水性多目的塗料 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約2(冬期) 半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約3(冬期) 塗料タイプエマルション
1缶(80mL)ほか
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フロンガスやトルエン、鉛、クロム等の有害物質を使用しない安心の日本製アクリルラッカースプレー。乾燥が速く高耐久・高光沢
用途屋内外の木部・鉄部用 自転車、農機具、スチール製品、ロッカー、シャッター、物置、鉄柵、工作品など 使用場所屋内外兼用 特性耐久、速乾 主成分アクリルラッカー 主な用途木、鉄 指触乾燥時間(分)(20℃)約20、(冬季)約40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9 塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)約0.4~0.6枚分 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

約2倍の広さが塗れ、高級感のあるつやと肉厚。
用途鉄部/門扉、シャッター、フェンス、物置、鉄骨、自転車、三輪車、バイク、農機具、家電製品、スチール家具など、屋内外木部/木製造作物、家具など(床を除く)、ホビー、工作品 仕様平吹き噴射 適合材鉄・木 主な用途木、鉄、床 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約1.6~2.2 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります