塗料 :「補修用塗料」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[密着性UP!] 劣化してもろくなったコンクリート、セメント、モルタル面の素地を強化し、上塗り塗料との密着性を向上させます。 [防水性UP!] 上塗り塗料の吸い込みを防止し、防水性を高めます。 [アルカリ分を押さえます] 素地によく浸透し、コンクリート、モルタル面のアルカリ分を押さえます。 [旧塗膜をおかしにくい] 塗り替え時に旧塗膜をおかしにくい弱溶剤タイプです。 [扱いやすいペンキ] トルエンを含んでいないので従来の油性シーラーのような強い溶剤臭はありません。 [密着 & 耐久性UP!] シリコン樹脂配合だから上塗り塗料の密着力と耐久性をさらに向上させます。
用途各塗料の下塗りに。 [瓦] 各種カラースレート瓦 / 新生瓦 / セメント瓦 [壁] コンクリート・モルタルの壁 / コンクリートブロック [壁] ベランダ ・ テラス・ポーチのコンクリート床面 【塗れないもの】表示以外の用途には 使用しないこと。 ツルツルした表面 タイル / 陶器 / 天然石 / 特殊防水加工された素材など 特殊加工された物 シリコン樹脂 / フッ素樹脂 / 旧塗膜および特殊防水処理を施した面 常に水がかかる所 プール / 浴槽 / 浴室の床 / 池 透明 成分合成樹脂クリヤ塗料、合成樹脂(アクリル・シリコン)有機溶剤(ラッカー系)、第二石油類、危険等級Ⅲ タイプ油性 乾燥時間(分)約40(冬期/約2時間)(20℃)塗り重ね間隔/2時間以上(冬期/4時間以上)(20℃) 主な用途コンクリート、かわら屋根 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 特性防水、耐久 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

■[優秀な防錆性と付着性] 特殊エポキシ樹脂と亜鉛粉末が主成分のジンクリッチスプレー。亜鉛メッキと同様の防錆性を持ち、付着性に優れています。 ■[速乾&耐熱性] 速乾性で、約200℃の耐熱性があります。
用途■[補修・さび止め] さび止め:門扉 / フェンス / ベランダの鉄部 など 補修: 溶接部(鉄部 / 亜鉛メッキ面 など) ※本品を下塗りとして用いる場合、下記などの塗料で上塗りをしてください。 シリコンラッカースプレー / ジンクリッチスプレー(シルバー)など (ジンクリッチスプレーのシルバーに上塗りはできません。油性塗料での上塗りはできません。) ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】■[様々な場所] 自動車 / バイク / 床面 / 食器類 など ■[鉄以外の金属] ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー など ■[特殊加工された素材] シリコン / フッ素 / セラミック など ■[常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 ■[摩擦が強い場所・荷重のかかる場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚 主な用途亜鉛メッキ、鉄 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新)室内かべタッチ(つやけし) カンペハピオ 動画あり
[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、落ち着いたツヤけし水性塗料です。[補修に最適]チョットした壁の補修に最適です。
用途[室内かべ]ビニールかべ紙 / 室内コンクリート など [木製品]板壁 / 建具 / 合板 など [他]石膏ボード / スレート など 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約2以上【冬期】約4以上 塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1 乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間 容器寸法(Φ×mm)30Φ×65 洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
1本(10mL)
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。
用途[ホビー・工作・補修]木製品 / 鉄製品 / プラスチック / コンクリート / モルタル など※プラスチックは一部塗れません 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約6以上 塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.1 乾燥時間【20℃】乾燥時間 約1時間【冬期】乾燥時間 約2時間 容器寸法(Φ×mm)30Φ×65 洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
1本(10mL)
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

[マニュキュアタイプ]刷毛付きでそのまま手軽に塗れる『マニュキュアタイプ』。補修・ホビーなどの部分に使いやすい。[使いやすいペンキ]臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い水性塗料です。[ササッと使える]チョットした鉄製品のさび止めにピッタリです。[防サビ効果]鉄部に密着して防さび効果を発揮。上塗り塗料の性能を高めます。
用途[鉄部・鉄製品]さび止め用下塗り剤 など あかさび 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)【20℃】約4以上【冬期】約6以上 塗り面積(1回塗り)(m2)約 0.15 乾燥時間【20℃】乾燥時間 約2時間【冬期】乾燥時間 約4時間 容器寸法(Φ×mm)30Φ×65 洗浄【うすめ液・用具】水 (塗りにくくなった時だけ5%以内で薄めます)
1本(10mL)
699 税込769
3日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります