塗料 :「木材 梁」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主成分がシアランモノマーのため、浸透性に優れています。 藻類や糊の発生を長期にわたって防止します。 基材内部に厚い吸水防止層が形成されるため、長期にわたって吸水防止・撥水・遮塩効果を発揮します。 皮膜形成タイプと違って基材の外観を損なうことがありません。 吸水防止層は水蒸気を透過させるため、建築構造物の呼吸作用を妨げません。 塗布面には、各種塗料・シーリング材などの仕上げ材も処理できます。
用途端梁・ダム・堤防などの土木建設物、ビル・住宅・倉庫などの壁、ベランダ・廊下・階段周り等 無色~淡黄色透明 主な用途コンクリート、モルタル、PC板、押出し成型品、ストレート板などのセメント二次製品、レンガ、瓦、石材、木材など 主成分特殊シラン化合物 比重(25℃)0.8 引火点(℃)12 外観無色~淡黄色透明液体 希釈溶剤イソプロピルアルコール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 粘度(mm2/s)(25℃)2.5 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります