塗料 :「塗料 硬化剤」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
関連キーワード

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。 水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。 防滑タイプです。
用途工場・作業場等の床の塗り替え。滑り止めが必要な床面に。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。 主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料(硅砂入り) 主な用途床、コンクリート 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗回数1回 標準塗布量(g/m2)500
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シロキゆかセルフ
エコ商品
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗りで完成する床用塗料です。 水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
用途工場・作業場等の床の塗り替えに。 既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。 主成分水系1液型アクリルエポキシ樹脂床用塗料 主な用途床、コンクリート 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗回数1回 標準塗布量(g/m2)150~200
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シロキゆかセルフTS-W2000グレー
エコ商品
硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗り。希釈もほぼ不要の床用塗料です水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
用途工場・作業場等の床の塗り替えに。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。 グレー(ツヤなし) 主な用途コンクリート床 使用場所屋内用 主成分水溶性1液塗料 標準塗布量150~200g/m2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗り。希釈もほぼ不要の床用塗料です水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
用途工場・作業場等の床の塗り替えに。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。 標準塗布量150~200g/m2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

硬化剤なしの1液タイプ、下塗り不要、1回塗り。希釈もほぼ不要の床用塗料です水系タイプで無臭なので、どなたでも簡単に施工できます。
用途工場・作業場等の床の塗り替えに。既存塗膜、コンクリート素地に施工できます。 標準塗布量150~200g/m2 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(4kg)ほか
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります