塗料 :「家具塗料」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐候性がよく、変色が少ないニスです。 着色とニス塗りが同時にでき、木目を生かした美しいつやに仕上がります。 摩耗や衝撃に強く、耐久性に優れた高性能ウレタン樹脂塗料です。
用途家具やドア・木製品・日曜大工・工作品に。 屋内で使用する木製家具や工作品に。 窓枠・間仕切り・ひさしのある屋外木部。 床にもご利用いただけます。 使用場所屋内外兼用 特性耐摩耗、耐久、耐候 主成分高性能ウレタン樹脂 希釈剤ペイントうすめ液(0~5%以内) 危険等級 乾燥時間(時間)約3(20℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(125mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

木材に対して強い浸透性を持っており、「そまり」がよく木目を荒らしません。 乾燥が早く、10分程度で手につかなくなります(夏30℃時)
用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具類、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装建具類、ペーパークラフトなどの工作品に 主な用途屋内木部・木製品 使用場所屋内用 特性速乾 仕様うすめずに塗ってください 危険等級 乾燥時間(時間)10分~1時間 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング