塗料 :「塩害防止」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力な防水層を形成します。躯体内部に深く浸透し、化学反応により強力な防水層を形成します。また、躯体内部から流出するエフロを防水層に止めて、汚染を防ぎます。 通気性を有しています。防水層は皮膜を形成しないので、躯体本来の通気性を保持します。つまり、水ははじいても水蒸気や湿気は通過し、躯体内での異常な滞留を防ぎます。 塗付後も外観は変わりません。乾燥後は塗付前とほとんど同じ色調になりますので、濡れ色や異様な光沢発生の心配がありません。 その他、さまざまな効果が得られます。(かびや雑草の繁殖防止。塩害、凍害、酸性雨、アルカリ骨材反応などによるコンクリートの早期劣化防止)
用途打放しコンクリート、モルタル、PC板、スレート板などの吸水処理 打放しコンクリート、モルタルなどのエフロ防止 塗布面積(m2/缶)44(3回塗り) 塗布方法ローラー、はけ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地打放しコンクリート、モルタル、PC板、スレート板など 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.09
1缶(16L)
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ニッぺ(日本ペイント)グラシィガード
モルタル目地内部に深く浸透し、強力な吸水防止層を形成します。 吸水防止層がモルタル目地部から内部への水の浸入を抑制します。 吸水防止層が外部や躯体内部からの水の移動を抑制することで、凍害、塩害やエフロレッセンスに対して優れた効果を発揮します。 吸水防止層は皮膜を形成しないので、意匠性を損ないません。 躯体本来の通気性を保持し、透湿性にすぐれています。 長期にわたり吸水防止効果を持続します。
用途陶磁器タイルおよびモルタル目地部 希釈剤無希釈 塗布方法はけ、ウールローラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12.8kg 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)30分~2時間以内 関連資料※商品カタログ(PDF)(1.76MB) ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.06~0.10 塗回数2
1缶(12.8kg)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります