塗料 :「耐熱はけ」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニッぺ(日本ペイント)テツゾール PE 300 黒
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 耐熱、耐酸、耐アルカリ性に特に優れた効果を発揮します。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 耐薬品雰囲気 使用温度(℃)300以下 加熱方法180℃×30分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)30 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~15(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間5時間以上~1か月以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.18(はけ・ローラー)、0.21(エアレス) 塗回数3~4回
1缶(4kg)ほか
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール S-33 シルバー
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
用途工場・プラント・耐熱を要する機器・設備 主な用途工場・プラント・耐熱を要する機器・設備 シルバー 使用場所屋内 特性密着性、耐屈曲性 使用温度範囲(℃)250以下 希釈剤テツゾール専用シンナー 希釈率(%)0~15(エアレス)、0~5(はけ・ローラー) 標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス) 塗回数1回 乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃/塗り重ね) 膜厚(μm)10/回 仕様(加熱条件)180℃×30分 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 関連資料(0.46MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 700 エコ シルバー
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 シルバー 使用温度(℃)700以下 適合塗料テツゾール 700 エコ シルバー(3回塗り) 加熱方法200℃×60分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス) 塗回数3回
1缶(4kg)ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール B-66 黒
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 使用温度(℃)550以下 加熱方法180℃×30分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~15(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.12(はけ・ローラー)、0.18(エアレス) 塗回数1回
1缶(4kg)ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール B-33 黒
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 使用温度(℃)250以下 希釈剤テツゾール専用シンナー 塗回数1回 乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃) 標準乾燥膜厚(μm)20 加熱方法180℃×30分 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~15(エアレス) 標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール S-66 シルバー
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 シルバー 使用温度(℃)550以下 加熱方法180℃×30分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、0~15(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間3時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.13(エアレス) 塗回数1回
1缶(4kg)ほか
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 500 エコ シルバー
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 シルバー 使用温度(℃)500以下 適合塗料テツゾール P-500 エコ プライマー グレー、赤錆 加熱方法200℃×60分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス) 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 400 エコ シルバー
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 シルバー 使用温度(℃)400以下 適合塗料テツゾール P-400 エコ プライマー グレー、赤錆 希釈剤テツゾール専用シンナー 塗回数2回 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 標準乾燥膜厚(μm)10 加熱方法200℃×60分 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス) 標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 グレー 使用温度(℃)400以下 適合塗料テツゾール 400 エコ シルバー 加熱方法200℃×60分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 300 エコ シルバー
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 シルバー 使用温度(℃)300以下 適合塗料テツゾール P-300 エコ プライマー グレー、赤錆 加熱方法180℃×30分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)10 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.05(はけ・ローラー)、0.07(エアレス) 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 グレー 使用温度(℃)500以下 適合塗料テツゾール 500 エコ シルバー 加熱方法200℃×60分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
48,980 税込53,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 グレー 使用温度(℃)300以下 適合塗料テツゾール 300 エコ シルバー 加熱方法180℃×30分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
35,980 税込39,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 200 エコ シルバー
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 シルバー 使用温度(℃)200以下 適合塗料テツゾール P-200 エコ プライマー グレー、赤錆 希釈剤テツゾール専用シンナー 塗回数2回 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 標準乾燥膜厚(μm)10 加熱方法180℃×30分 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス) 標準使用量(kg/m2/回)0.05(はけ・ローラー)、0.07(エアレス) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 グレー 使用温度(℃)200以下 適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー 加熱方法180℃×30分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)テツゾール 600 エコ シルバー
工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 シルバー 使用温度(℃)600以下 適合塗料テツゾール P-600 エコ プライマー グレー 希釈剤テツゾール専用シンナー 塗回数2回 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 標準乾燥膜厚(μm)10 加熱方法200℃×60分 希釈率(%)0~5(はけ・ローラー)、5~10(エアレス) 標準使用量(kg/m2/回)0.06(はけ・ローラー)、0.08(エアレス) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(4kg)ほか
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 グレー 使用温度(℃)600以下 適合塗料テツゾール 600 エコ シルバー 加熱方法200℃×60分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 赤錆色 使用温度(℃)500以下 適合塗料テツゾール 500 エコ シルバー 加熱方法200℃×60分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 赤錆色 使用温度(℃)400以下 適合塗料テツゾール 400 エコ シルバー 加熱方法200℃×60分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.11(はけ・ローラー)、0.18(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 赤錆色 使用温度(℃)300以下 適合塗料テツゾール 300 エコ シルバー 加熱方法180℃×30分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
36,980 税込40,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場プラント用耐熱塗料、使用条件に応じて適切な塗料が選べます。 耐熱温度は120℃から700℃まで各塗装系が揃っています。 はけ、エアレス塗装が可能で作業性に優れています。 密着性が良く、耐屈曲性にも優れた効果を発揮します。 有害な重金属を配合しない環境配慮型塗料です。
用途工場プラント 耐熱を要する機器設備 赤錆色 使用温度(℃)200以下 適合塗料テツゾール 200 エコ シルバー 加熱方法180℃×30分 希釈剤テツゾール専用シンナー 危険等級 標準乾燥膜厚(μm)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~10(はけ・ローラー)、15~25(エアレス) 油性 or 水性油性 乾燥時間4時間以上~7日以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1(はけ・ローラー)、0.15(エアレス) 塗回数2回
1缶(5kg)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング