塗料 :「ウェットウエス」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
ワックス感覚で使える、これなでにないペースト状のニス。
用途無塗装木部の着色に。食品衛生法に適合しています。スポンジやウエスなどでカンタンに塗ることができます。ウェットティッシュ(水99%以上のもの)でもカンタンに塗ることができます。えのぐ感覚で色の混ぜ合わせができます。別の色を塗り重ねることで、単色塗りとはひと味違った仕上がりになります。
質量(kg)0.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×79×50
内容量(g)90
主な用途無塗装木部の着色に
使用場所屋内
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。