塗料 :「エポキシ 金属用」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スズカファインリフノン
リフティング防止・塩ビ被覆鋼板用 弱溶剤2液エポキシ変性ウレタン樹脂系 「白色」プライマーです。 エポキシ変性ウレタン樹脂系の密着力が高く耐水性に優れたプライマーです。 防錆性がありますので、セメント系素地・金属系素地の両方にご使用いただけます。 強溶剤塗料を上塗りする際のちぢみ現象を抑制します。 塩ビ被覆鋼板屋根塗装時の、可塑剤の移行を抑制します。 シーリング部の可塑剤移行を抑制します。
用途建築物内外壁のちぢみ現象防止。 主成分ウレタン系 希釈倍率(刷毛・ウールローラー)0~10%、(エアレス)10~20% 主な用途外壁、屋根、金属、鋼 希釈剤塗料用シンナー 塗布方法刷毛、ウールローラー、エアレス 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類/指定可燃物 危険物の品名第四石油類/可燃性液体類 適応下地コンクリート、モルタル、PCパネル、窯業系サイディング、鋼板、鋼材、アルミ、ステンレス、金属系サイディング、亜鉛鉄板など 特性防錆、耐水、プライマー ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 可使時間(時間)3以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1~2回 塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上14日以内、工程間16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上、屋根以外で弱溶剤塗料を上塗する場合は工程間5時間以上 塗付量(kg/m2)0.08~0.18
1缶(3.2kg)ほか
11,980 税込13,178
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弱溶剤2液型リアルハイブリッドシリコン樹脂屋根用塗料 希釈:塗料用シンナー(20136104) 下塗(窯業系屋根材):ハイパーシーラーエポ(54982174)、水性プロテクトルーフサフ(25908007)。下塗(金属系屋根):2液型サビカット(55726868) ※ユメロックルーフ(セット品)(55726615)と比較して、耐候性がより優れます。
用途住宅用化粧スレート(各種新屋根材)、スレート瓦、セメント瓦 (弱溶剤型シーラーまたはロック水性プロテクトルーフ サフ使用)・金属製屋根、トタン屋根(変性エポキシ系プライマーを使用) 主な用途戸建住宅、工場・倉庫など屋根面の新設及び塗り替え 容量(kg)主剤:13.5、硬化剤:1.5 塗付量(kg/m2・回)標準:0.11~0.13 塗り面積(m2)115~135/15kgセット・回 希釈剤塗料用シンナー 希釈【割合】ハケ・ローラー:5~15%、エアレス:10~20 塗回数1回 可使時間(時間)(5℃)18 (23℃)7 (30℃)4 指触乾燥時間(分)(5℃)50 (23℃)25 (30℃)15 塗り重ね可能時間(時間)(5℃)4以上 (23℃)2以上 (30℃)1.5以上 つやつや有り 仕様配合比/主剤 : 硬化剤 = 9 : 1 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1500mL 危険物の性状非水溶性
1セット(15kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スズカファインワイドエポーレSi
長年にわたりご愛顧頂いているエポーレが、環境に優しく更に進化しました。 弱溶剤2液形エポキシ変性アクリルシリコン樹脂系つやあり塗料です。 耐候性塗料のJIS規格品です。 エポキシ樹脂による付着性の高い塗料です。 シリコン変性により、汚れにくく、優れた耐候性を実現します。 金属系素地・セメント系素地に適応します。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。
用途屋根用 上塗材、屋根、鋼構造物、建築物外壁 (シルバー仕上は無機素材不可) 主成分アクリルシリコン系 JIS規格JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料2級 [シリコン系]、JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料2級 [シリコン系] 主な用途屋根、鋼、外壁 希釈剤塗料用シンナー 塗装刷毛、ウールローラー、エアレス 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 適応下地カラートタン、新生瓦、鋼板、鋼材、金属系サイディング、窯業系サイディングなど 希釈率(%)0~20 特性付着性、耐候、つやあり 耐用年数(年)屋根:7~10、外壁:8~13 塗付量(kg/m2・回)0.20~0.32・2(50~80m2/石油缶) 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗装間隔工程内5時間以上7日以内、最終養生24時間以上 、屋根の場合は工程内16時間以上(23℃)
1缶(3.2kg)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

スズカファインエポマイルド
弱溶剤1液反応硬化形エポキシ樹脂系のさび止め塗料です。 反応硬化形エポキシ樹脂系タイプですので、密着性・防錆性に優れています。 ターペン可溶タイプなので、強溶剤タイプと比較し臭気がマイルドで、既存塗膜のチヂミや溶解が少なく、幅広い旧塗膜に適応します。 有害な鉛・クロムなどの重金属を含む防錆顔料を使用しておりません。 1液無希釈タイプなので取り扱いも簡単です。 ワイドエポーレシリーズ・ワイドシリーズなどの下塗として最適です。
用途建築物内外部、屋根。 主成分エポキシ系 主な用途屋根、金属 指触乾燥時間(分)40(5℃)、30(23℃)、20(30℃) 希釈剤塗料用シンナー(無希釈) 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 硬化時間(時間)4(5℃)、2(23℃)、1.5(30℃) 塗膜厚(μm)標準32~45 使用場所屋外 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 適応下地鉄骨、鋼板、亜鉛鉄板、ステンレス鋼板、アルミニウム板、着色亜鉛鉄板など ※どぶ漬け溶融亜鉛めっき鋼材、塩化ビニル被覆鋼板は不適 特性密着性、防錆 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1~2回 塗装間隔(本品2回塗の場合・23℃)工程内3時間以上、上塗する塗料が<弱溶剤系>3時間以上 <溶剤系>16時間以上 <水系>16時間以上、屋根の場合は工程内・工程間16時間以上 塗付量(kg/m2)0.12~0.16
1缶(4kg)ほか
10,980 税込12,078
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

重防食の技術を活かして生まれた防食性能に優れた 建築用の2液弱溶剤形変性エポキシ樹脂プライマーです
用途集合住宅、工場、倉庫、店舗、戸建住宅等の防食性を求められる鉄部、金属屋根、トタン屋根 規格JIS K 5551 C種 1号・2号 主成分2液弱溶剤形変性エポキシ樹脂プライマー 主な用途鉄、トタン、屋根 塗布方法はけ・ローラー 使用量0.12~0.15kg/m2 使用場所屋外用 希釈率(%)5~10 特性プライマー、防食性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 適合下塗りシントーハヤブサシリコン、シントーハヤブサウレタン等
1セット(4kg)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アトミクスメタルエポサビ
エコ商品
アトムメタルエポサビは、変性エポキシ樹脂を主成分とした弱溶剤型1液錆止め塗料です。 金属屋根の塗り替え用及び鉄骨の錆止めとして旧塗膜を侵すことなく、また密着性に優れて各種旧塗膜に 対応できる錆止め塗料です。乾燥が速く、2時間(23℃時)で上塗りが可能です。
用途トタン、カラートタン屋根の新設塗装および塗り替えに 油性系、合成樹脂旧塗膜のある金属屋根の塗り替えに 鉄骨構造物の新設塗装および塗り替えに ガルファン、ガルバリウム鋼板の塗り替えに(フッ素樹脂塗装したものは除く) 主成分変性エポキシ 主な用途屋根、鉄、トタン 希釈剤塗料用シンナーで0~10%希釈 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量12.097L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)115~136(0.11~0.13kg/m2) 油性 or 水性油性 上塗塗装可能時間下塗後2時間以上(気温23℃時)、1ヶ月以内 RoHS指令(10物質対応)対応 特性錆止め 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素地を選ばないオールラウンドな密着プライマー 特殊樹脂の採用により金属・プラスチック・陶器質タイルなど幅広い基材に強力密着。 上塗り塗料が広範囲。新機能!クリヤー仕上げの下塗りが可能。 1液速乾型で作業性がバツグン。鉛・クロムなどの重金属類を使用していません。
用途一般外壁の下塗り、トタン・アルミ・ステンレス等の金属面の下塗り、冬期・磁器タイル・釉薬瓦などへの下塗り、アクリル系・塩ビ系・ウレタン系・エポキシ系等の塗替え用プライマー 特性プライマー 主な用途アルミ、ステンレス、瓦、トタン 指触乾燥時間(分)(23℃)7 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間(23℃)1~72時間 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.08~0.1
1缶(16L)ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャネツロックルーフSiおよびシャネツロック外壁用の遮熱性能を最大限に発揮させ、塗膜表面の温度上昇を抑制します。 素材の劣化要因の1つである温度差による素材収縮等が軽減でき、素材の保護能力が向上します。 浸透性にすぐれた特殊エポキシ樹脂の採用で、すぐれた付着性を発揮します。 特殊防錆顔料を採用した環境対応型のサビ止め塗料で、高防食性を有します。
用途金属サイディング、金属パネル、金属系屋根(トタン、鋼製屋根材) 特性遮熱、サビ止め セット内容主剤14.4kg、硬化剤1.6kg 主成分エポキシ樹脂 主な用途屋根、鋼、トタン、外壁 塗布方法ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外 色調ホワイト 希釈塗料用シンナー(0~5%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 適合塗材シャネツロックルーフSi、シャネツロック外壁用 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4時間以上7日以内(20℃) 塗付量(kg/m2・回)0.13~0.15 可使時間(時間)5(20℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数1回
1セット(16kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

スズカファインエポーレ
高耐候性つやあり塗料です。長年にわたり、多くの企業・工場にご採用いただいております。 エポキシ樹脂の強力な付着力とウレタン樹脂の優れた光沢・耐候性を合わせもった塗料です。 屋根・外壁などの金属系素地・セメント系素地に適応します。 可とう性のある柔軟な塗膜です。 溶剤系塗料ですので、乾燥時間が短く、作業性が良好です。 夏期施工用に「夏用シンナー」も設定しております。
主成分エポキシ樹脂 主な用途屋根、金属、工場、外壁 希釈剤スズカシンナー#2000 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 使用場所屋外 危険物の類別第四類/第四類 危険物の数量16000g/16000g 適応下地コンクリート、モルタル、PC部材、ALCパネル、スレート板、サイディング板、鉄骨、鉄板、トタン、カラートタン、新生瓦など 希釈率(%)20~40 特性耐候、つやあり、速乾 耐用年数(年)7~9 塗付量(kg/m2・回)(外壁等の凹凸面)0.24~0.32・2回、(金属などの平滑面)0.3~0.4・2回 可使時間(時間)3以上(23℃) 危険物の性状非水溶性/非水溶性 塗装間隔工程内4時間以上7日以内、最終養生24時間以上、屋根の場合は工程内16時間以上(23℃)
1缶(16kg)
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスケー化研ミラクボーセイM
各種旧塗膜と優れた密着性を示し、エポキシ樹脂系塗料、ポリウレタン樹脂系塗料、アクリルシリコン樹脂塗料、ふっ素樹脂塗料などの既存塗膜の塗り替えに有用です。 新規鉄部はもちろん、亜鉛めっき鋼やアルミニウム下地、各種旧塗膜などに対して優れた付着性を示します。 各種上塗材と優れた密着性を示し、高耐久で、メンテナンスサイクルを飛躍的に伸ばすことができます。 刷毛塗り性、ローラー塗り性、エアレス塗装に優れ、タッチアップも良好です。
用途鉄部、金属屋根、サッシ、鋼構造物 主成分エポキシ樹脂 規格JIS K 5551 構造物用さび止めペイント 主な用途鉄、屋根 希釈剤EHシンナー 塗布方法吹付、ローラー、刷毛 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 適応下地鉄部の各種旧塗膜 特性密着性、付着性、高耐久 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.14~0.17
1セット(4kg)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります