塗料 :「コーティング剤 クリアー」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
商品豆知識
アクリル・ウレタン・シリコンの緻密なリアルハイブリッド構造により、すぐれた耐候性を有します。
特殊樹脂により独自の反応硬化技術により、紫外線の透過を防止し、基材の意匠性を守ります。
独自のセラミック技術により、すぐれた低汚染性を発揮します。
健康に有害な鉛・クロムなどの重金属を原料として使用していません。
防藻・防カビ剤を最適配合し、藻・カビ発生を長期間抑制し、清潔な住環境を維持します。
用途高意匠サイディングボード。 無機系コーティングサイディング。
特性耐候
主成分アクリル・ウレタン・シリコン
主な用途金属
塗布方法ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
希釈塗料用シンナー(5~15%)
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
塗り重ね可能時間(時間)4時間(20℃)以上
危険物の性状非水溶性
工業用フッ素コーティング剤メーカーが作ったエアゾールタイプです。 1.水だけではなく油も強力に弾き、油性汚れも寄せ付けません。 2.常温・乾燥型スプレーで簡単に塗布できます。 3.透明な塗膜で上塗り・仕上げ塗装に最適。 4.レベリング性がよく仕上げ塗装に最適。
用途1.門扉・柵(金属部)の補修塗装に 2.看板(金属部)の仕上げ塗装。 3.自転車等の防錆塗装。
色クリア
主成分アクリル樹脂
特性耐水、耐油、防錆
主な用途金属、看板
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.12L
危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
15日以内出荷
工業用フッ素コーティング剤メーカーが作ったアクリル塗料です。 1.力で水だけではなく油も強力に弾き、油性汚れも寄せ付けません。 2.常温・乾燥型スプレーで簡単に塗布できます。 3.透明な塗膜で上塗り・仕上げ塗装に最適。 4.レベリング性がよく仕上げ塗装に最適。
用途1.門扉・柵(金属部)の補修塗装に 2.看板(金属部)の仕上げ塗装。 3.自転車等の防錆塗装。
色クリア
主成分アクリル樹脂
主な用途金属、看板
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性耐水、耐油、防錆
危険物の性状非水溶性
用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。
主な用途プラスチック、コンクリート
成分合成樹脂、顔料、有機溶剤
塗り重ね可能時間(分)20~30
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。
籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。
絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。
主な用途コンクリート
成分合成樹脂、顔料、有機溶剤
塗り面積(m2)約0.6・3回塗り
内容量(g)311
塗り重ね可能時間(分)20~30
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量312mL
危険物の性状非水溶性
自然の恵み(降雨)を利用して、美観を保つ。「ニッペ クリスタコート」は日本ペイント独自の無機技術から生まれた超低汚染コーティング剤です。作業性・上塗り適性にすぐれ、塗った直後から塗膜表面を超親水性にし、日本ペイント最高レベルの低汚染性を発揮する無機系超低汚染コーティング剤です。【特長】。1.日本ペイント最高レベルの「超低汚染性」。2.すぐれた弾性適性。3.ローラー、はけ、スプレーでの施工が可能。4.非危険物(水性)1液タイプ
用途《適用下地》。ニッペ各種上塗り塗料のオーバーコートとして使用してください。水性上塗「オーデフレッシュ類、シェラスターⅡなど)。溶剤上塗「ファインウレタン類、ファインDFセラミック、ファインシリコンフレッシュⅡなど)。《用途》。戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫
色無色透明
荷姿ハーフ石油缶
塗り面積(m2)1缶当たり:40~200
機能低汚染、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆
液性【1液/2液】1液
施工性方法:はけ、ウールローラー、エアスプレー
溶剤水性/溶剤:水性系
希釈無希釈
危険物の類別非危険物
関連資料※製品カタログ(0.59MB)
取扱説明書※製品使用説明書(0.02MB)
乾燥時間2時間(26℃)
標準使用量(kg/m2/回)0.04~0.20
樹脂無機系
1缶(8kg)
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
速乾タイプの一液エポキシ系さび止め塗料で、環境を配慮し鉛・クロムフリータイプ、臭いの少ない弱溶剤タイプとなっております。
鉄、トタン、亜鉛メッキなど幅広く塗装ができます。
付着性に優れるエポキシ樹脂を使用し(JIS K5551 3種相当)、JIS K5625以上の優れた防食性を発揮します。
用途グルーピング部分の防錆、余ねじ部の防錆、パイプ管端面の防錆、パイプレンチの傷の補修。
色調ライトグレー(N-8近似)
主な用途トタン、鉄部
使用方法1.塗る面のゴミ、錆などを取り除く、脱脂洗浄を行ってください。2.容器を十分に振ってから吹き付けてください。3.吹付けの際は、塗る面と噴出口との間は20~30cmの間隔を取ってください。4.一度に厚塗りをせず、塗る面と平行に移動し、やや薄めにまんべんなく2~3回程度塗り重ねてください。5.使用後は、容器を逆さにして2秒くらい空吹きをし、噴出口をよく拭いてからフタをしてください。
タイプつや消し
規格国土交通省機械設備工事共通仕様書適合品、JPF MP 0006耐塩水噴霧試験適合品
主成分一液エポキシ
比重1.45、(溶剤)0.82
指触乾燥時間(分)60(5~10℃)、20(25℃)、15(30℃)
硬化時間(時間)2(5~10℃)、1(25℃)、0.5(30℃)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量150mL
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.17
塗装間隔最短/6時間(5~10℃)、4時間(25℃)、3時間(30℃)最長/10日(5~10℃)、7日(25℃)、7日(30℃)
1箱(300mL×12本)
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
プラスティー・ディップ及びその他水性HFC製品と金属との付着度を400%までアップする為に特別開発された商品です。
ゴム・コーティング専用の一度で仕上るプライマーは自然乾燥型アクリル樹脂系下塗り剤です。
普通は、1回塗りとして使用されますが、極度の錆による腐食やすり傷、磨耗性の著しい部材には、2~3回塗り重ねて下さい。
この下塗り剤は、全ての金属面に密着し、特に亜鉛メッキされた表面には抜群の効果を発揮します。
金属を腐食から長期間護る方法として、手軽に誰でも簡単に塗れ、経済的な下塗り剤プラスティー・ディップの併用をお勧めします。
色透明
成分合成樹脂、顔料、有機溶剤
内容量(mL)200
塗り面積(m2)約1・1回塗り
塗り重ね可能時間(分)20~30
危険等級Ⅱ
乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%)
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。塗布することにより基材面に確実に接着して、シリコーンゴムの塗膜を形成し、雨水の浸水を防ぎます。このため、基材の防錆、防触にも効果を発揮します。
用途外壁、屋上の塗膜防水、貼紙防止コート、塩害防止コート、耐候性、防水性付与。
仕様溶媒:水
主成分エマルジョン
比重(硬化前)1.04
主な用途外壁、屋上
不揮発分40%
指触乾燥時間(分)120
硬さ(デュロメータA)42
密度(硬化後)1.09
外観(硬化前)乳濁液、(硬化後)クリア
粘度(Pa・s)7
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
性状硬化後:シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性希釈が容易で作業性が良い
シリコン樹脂やガラスコーティングの欠点である、反り・剥がれ・透明感を改善したシリコン樹脂とフッ素樹脂のハイブリッド型クリアーコーティング剤様々な素材に適した汚染・劣化防止、美観回復、防錆処理剤
用途浴槽、ユニットバスのFRP、人工大理石など樹脂素材シンクなどステンレス素材、サッシなどアルミ素材便器や洗面など陶器、セラミック
成分フッ素樹脂(2種)、シリコン樹脂(5種)、炭化水素系溶剤
標準塗布量(g/m2/回)10~15、1回塗り、スプレー塗装禁止
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.097L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1本(100g)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
幅広い適用性
様々な下地、各種旧塗膜との付着性に優れるため、広範囲にわたっての使用が可能です。 特に、窯業系サイディングの塗り替えでは光触媒コーティングや無機系のコーティングを施したタイプにも使用できるため、下地ごとに下塗りを選択するなどの煩わしさが軽減できます。
浸透性
特殊変性エポキシ樹脂は下地への浸透性が高く、強靭な架橋塗膜により固着し、下地の補強効果に優れています。
耐水性・耐アルカリ性
特殊変性エポキシ樹脂の強靭な架橋塗膜 、優れた耐水性、耐アルカリ性を発揮します。
用途付着性窯業系サイディングボード用下塗り
色クリヤー
主成分特殊エポキシ樹脂
セット内容主剤:12.5kg石油缶、硬化剤:2.5kg缶
規格JASS 18 M-201適合品
希釈剤既調合
塗布方法吹付、ローラー、刷毛
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量15L
適応下地窯業系サイディング:工場塗装板(光触媒コーティング、無機系コーティング等も含む)、 無塗装板、押出成形セメント板、コンクリート、セメントモルタル、スレート板、 けい酸カルシウム板、各種高耐久性の既存有機塗膜など
特性付着性、耐水、耐アルカリ
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
塗布面積(m2/セット)(塗装サイディングボード、押出成形セメント板)125~187、(コンクリート、セメントモルタル、けい酸カルシウム板)75~100
塗付量(kg/m2)(塗装サイディングボード、押出成形セメント板)0.08~0.12、コンクリート、セメントモルタル、けい酸カルシウム板(0.15~0.20)
1セット(15kg)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。
ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。
ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。
さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。
ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用
タイプウレタン
塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り
乾燥方式常温乾燥
特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾
成分ウレタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
超親水性による超低汚染性コーティング剤です。乾燥直後から機能を発揮します。優れた弾性がダンネスト主材の弾性に適性し、美しい外観を長く保ちます。
用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など
色クリアー
容量(kg)1缶(8
塗り面積(m2)100
主な用途スレート、ALC、カラーベスト、コロニアル、コンクリート、モルタル、シート防水、ウレタン防水、塩ビ防水など
完全硬化時間24
使用場所屋内外
危険物の類別非危険物
希釈率(%)水道水:0
油性 or 水性水性
特性超低汚染性
取扱説明書(0.71MB)
塗回数2~3
標準塗布量(kg/m2)0.08
1缶(8kg)
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。あらゆる素材に対応!ガチ塗りをひと吹きで簡単塗装!常温(20℃)15分で上塗り可能!上塗り塗料との相性も良く、塗料選びも好きな色を選ぶだけ。接着剤のプライマーとしても利用可能。腐食、ブリードを防ぐコーティング剤としても利用可能。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。ドライヤーなどを使用し、熱乾燥させることでより密着力がUPします!
用途あらゆる素材に対しての下塗り用 接着剤のプライマーなど
色クリヤー(透明)
乾燥時間(分)約15(20℃)
塗り面積(m2)約1.5
危険等級Ⅱ
使用場所屋内・屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量100mL
特性防腐
危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。
ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。
ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。
さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。
ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用
乾燥方式常温乾燥
タイプウレタン
分類スプレー
伸縮性(%)150~300
適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、30ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革
色クリヤー(無色透明)
塗装(推奨)スプレー塗装
特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾
成分ウレタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。
ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。
ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。
さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。
ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用
色クリヤー(全艶消)
特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾
タイプウレタン
塗装(推奨)スプレー塗装
適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、31ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革
分類スプレー
伸縮性(%)150~300
乾燥方式常温乾燥
成分ウレタン
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
DIYで基材(下地)との密着性を高める高性能なバインダー(プライマー)。
金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。
水性タイプなのに高性能!屋外でも使用可能な強力な密着性に、有機溶剤不使用で安全な環境対応。
液ダレしにくいので、作業性良好! イヤなニオイなしで室内でも使える!
用途塗装用下塗剤。金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。
成分合成樹脂、水、防腐剤
使用方法(1)素地調整:塗装する面のゴミ、油分、ホコリ等を拭き取ってください。塗装する面に旧塗膜があり、ウキや剥がれがある場合、また被塗面がシリコン系塗装、フッ素塗装、撥水剤コーティングの場合は、研磨等をして除去してください。塗装する基材(素地)が金属や、プラスチックの場合基材(素地)に対する密着性一覧を参考に、アルコールうすめ液等で脱脂、または目粗しをしてください。(2)塗装しない面以外は、マスキングテープや新聞等で覆い養生してください。(3)ご使用前にボトルをよく振ってください。(4)刷毛や筆、ローラー等で均一に塗布してください。(5)使用後の刷毛、筆等は、乾かないうちに水洗いしてください。(6)使用後はボトルの口をきれいに拭いてキャップをきちんと閉めてください。
色クリア
品名合成樹脂塗料
指触乾燥時間(分)40(23℃)
危険物の類別非危険物
希釈率(%)0(薄めずそのまま使用してください。)
乾燥時間20~35℃/2時間以上
■[環境に配慮] 非塩素系の環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[環境に配慮したはがし剤] 発がん性物質でもある塩素系溶剤(ジクロロメン)を一切含まない、環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性なので剥離力が長時間持続します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / ラッカー系 など 場所:屋内外 鉄部、木部、コンクリート部、スレート塗装 など ※機械油・接着剤の除去にも効果があります。 【剥がせない塗料】■[樹脂系に塗られた塗料] 各種プラスチック / ゴム など ■[コーティングされた素材] ガラス・レンズ ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 ■[焼付塗料] エポキシ樹脂系 / ウレタン樹脂系 ■[各場所] 自動車 / 高級家具 など
色とうめい
主な用途木、鉄、コンクリート
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-1164-30
使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はラッカーうすめ液をお使い下さい。
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.092L
油性 or 水性油性
特性はがし剤
危険物の性状非水溶性
使用面積(m2)0.7~0.9
はく離時間5~30分
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
■[環境に配慮] 非塩素系の環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[環境に配慮したはがし剤] 発がん性物質でもある塩素系溶剤(ジクロロメン)を一切含まない、環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性なので剥離力が長時間持続します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / ラッカー系 など 場所:屋内外 鉄部、木部、コンクリート部、スレート塗装 など ※機械油・接着剤の除去にも効果があります。 【剥がせない塗料】■[樹脂系に塗られた塗料] 各種プラスチック / ゴム など ■[コーティングされた素材] ガラス・レンズ ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 ■[焼付塗料] エポキシ樹脂系 / ウレタン樹脂系 ■[各場所] 自動車 / 高級家具 など
色とうめい
主な用途木、鉄、コンクリート
危険等級Ⅲ
アズワン品番64-1164-29
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.29L
油性 or 水性油性
特性はがし剤
危険物の性状非水溶性
使用面積(m2)1.1~1.3
はく離時間5~30分
1缶(300g)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
高耐候性の特殊コーティング酸化チタン(ホワイト)顔料とラジカル吸着安定剤(HALS)によるラジカルコントロール技術で、すぐ
れた耐候性・耐久性を発揮します。
帯電防止モノマー配合により汚れを寄せ付けにくく親水性の高い塗膜を形成し、セルフクリーニング効果で汚染物質を雨水で流します。
ホルムアルデヒド放散等級は、面積制限のない最上位区分(F☆☆☆☆)なので、屋外だけでなく、屋内にも制限なく使用できます。
隠ぺい性の良さとレオロジーコントロールによる塗りやすさと平滑性、肉もち感と光沢にすぐれます。
鉛・クロムなどの重金属を含まず、イソシアネートも配合しない安心設計です。
においがとてもマイルドで塗装環境に適します。
1液タイプのため、硬化剤を配合せず、作業ミスと廃棄のムダをなくします。
防藻・防カビ効果で、藻やカビの発生を抑えて長期に美観を維持します。
用途コンクリート、モルタル、窯業系サイディングボード、ALC、鉄・非鉄金属部、木部、FRP、硬質塩ビなど
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
規格JASS 18 M-201適合品
塗布方法刷毛、ローラー、エアレス
危険等級Ⅲ
適応下地無機系コーティング、リシン、スタッコ、吹付タイル、弾性塗材、アクリル樹脂塗料、ウレタン樹脂塗料、塩化ビニル樹脂塗料、エマルション樹脂塗料
油性 or 水性油性
指触乾燥時間(時間)3(5℃)、1(20℃)、0.5(30℃)
半硬化乾燥時間(時間)24(5℃)、8(20℃)、6(30℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.10、(エアレス)0.12
塗装間隔16時間以上7日以内
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。