塗料 :「スプレーガン 塗装 セット」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
商品豆知識
小物の塗装や色替えが頻繁な塗装作業に便利なスプレーガン。
ガン上部にセットされたカップは作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
小物塗装の中塗り、上塗りに適しています。
ナット締付用板スパナ、クリーニング用ブラシ、G1/4メネジプラグが付属。
仕様●重量(約):826g●塗料供給方式:重力式●使用圧力:0.3~0.35MPa●空気使用料:約90L/min●ノズル口径:1.3mm●噴出量:約165mL/min●吹付開きパターン:約150mm●所要コンプレッサー:750W以上●塗料容量:約400mL●材質:本体/亜鉛ダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス
アズワン品番68-4103-51
危険物の類別非危険物
1個
¥5,060
税込¥5,566
8日以内出荷
油性、ラッカー、アクリルなど一般的な合成樹脂系塗料を強力に剥離します。塗装用ガン洗浄剤としても有効。硬化剤を使用する2液タイプのエポキシ・ウレタン樹脂塗料、印刷用インク、接着剤の除去にも適応。
用途塗料塗膜の剥離・除去・洗浄 塗装用具(スプレーガン、ノズル、カップ、)、塗装用冶具(ハンガー)、鉄材からの塗膜除去、カーボン除去、オフセット印刷用版面の洗浄剥離用
成分アルコール系
分類非水溶性
危険等級Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則第3種
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
PRTR法非該当
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。