塗料 :「タケトップ」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウレタン防水層などの性能を長期間保護し、維持するために適した耐候性に優れた保護化粧材です。 ウレタン防水層などの表面に、清掃後、1回塗にて軽歩行に適した表面に仕上がります。 平滑な下地には、光沢のある汚れにくい滑らかな仕上、また、特殊骨材Gを併用すれば、すべりにくい表面に仕上がります。 またタケシール床用(ウレタン歩行床材)の表面保護化粧材としてもご利用いただけます。
用途ベランダ、屋上、屋内スポーツ施設、テニスコート、ジョギングコース。 特性耐候 主な用途屋内床 危険等級 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.2~0.3
1セット(4kg)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一液速乾性のため、取り扱いと作業性に優れます。 モルタル・コンクリート・スレートなど、無機質の素材への浸透力に優れ、内部深く浸透することで、表面部分の強度を内部から改善し、密着力の強化と共に、外気や水分の浸入を防ぎます。 MDI 系ウレタン樹脂の採用により、高い接着強度と耐水性を確保しました。 上塗り可能時間が長いため、密着不良による事故の発生が起き難くなっています。
用途屋上・ベランダ防水工事の下塗りで、下地がモルタル面の場合。ウレタン防水材・ウレタン床材を再度塗り重ねる場合の下塗り。 主な用途屋上、ベランダ 特性耐水、速乾 危険等級 乾燥時間(時間)1~2(25℃) 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性 塗付量(kg/m2)0.5
1缶(1.5kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります