塗料 :「ファイバーテープ 薄」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
現代の建築事情を考え作り出した石膏ボードに直接塗れる本格的な土壁です。直接施工することで施工手間を減らし、工期短縮を実現しました。また仕上がり表情は土壁ですが、表面強度は従来の土壁より高くボロボロしません。石膏ボードに直接塗れる高い付着力を活かし、ビニールクロスの上にも施工が可能で、リフォームにもご利用いただけます。土壁なので調湿性能、湿気を吸ってくれます。
用途1 市販のファイバーテープ薄いもの(5 ~ 10cm 幅程度)。を貼り付けます。出ズミ部分も同様に行って下さい。2 ジョイント部分は必ずV カットし、凹んだ部分はパテ。等で埋めて下さい。 。3 『塗ってくれい』を全面に塗り付けます。ジョイント部分のネットの厚みや不陸が大きい場合は、厚。みを付けて塗って頂くか、2 度塗りを行って下さい
容量(kg)10.55
塗布厚さ(mm)2
施工面積(m2)3.3
標準加水量3.8kg
成分淡路土・砂、藁
仕様産地 製造地:淡路島
危険物の類別非危険物
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。