カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 塗料
        • 壁用(29)
        • 下地材/プライマー/シーラー(2)
さらに商品を絞り込む

塗料 :「仕上げ用軽量モルタル」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~29年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-28希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~23年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-26希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~28年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-31希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~33年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-32希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~21年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-11希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~37年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-18希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~26年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-10希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~42年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-19希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~22年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-12希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~48年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kg希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~20年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-01希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~30年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-09希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~40年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-13希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~34年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-29希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~27年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-06希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~46年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-24希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~31年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-25希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~35年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-17希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~39年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-08希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~38年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-15希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~43年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-16希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~44年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-04希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~25年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-05希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~45年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-21希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~47年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-23希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~32年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-14希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~24年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-27希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~36年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-33希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ナノコンポジットF 水谷ペイントナノコンポジットF水谷ペイント
69,980税込76,978
1缶(15kg)
3日以内出荷
・超高耐久フッ素樹脂塗料(耐用年数15~41年)<br />・低汚染性(セルフクリーニング機能)<br />・防カビ・防藻機能<br />・高密着性&ひび割れしにくい<br />・水性塗料で環境&施工者に優しい
用途適用下地:モルタル(リシン・吹付タイル・スタッコ仕上げなど)・ALC(軽量気泡コンクリート)パネル・コンクリート・窯業系サイディングボード・スレート板・亜鉛メッキ鋼板・アルミ・ステンレス・鉄仕様希釈率:0.6~1.2kgNF-20希釈剤危険物の類別非危険物油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.14~0.2塗回数1
ラテックスシーラー 神東塗料ラテックスシーラー神東塗料
18,980税込20,878
1缶(15kg)
4日以内出荷
アクリル系エマルションシーラーで、一般エマルションペイント仕上げの下塗り用として吸込み止め、アルカリ止め、表面補強、ALC板下塗り用として効果があるばかりでなく、強力な接着力を持ち、モルタル接着剤としても使用できます。
用途コンクリート、モルタル、PC板、プラスター、軽量気泡コンクリート(ALC)等の下塗り 内外装仕上材の下塗り アルカリ止め主な用途モルタル、コンクリート使用場所屋外規格JIS K 5663主成分アクリル樹脂系エマルションシーラー塗布方法はけ・ローラー使用量0.05~0.07kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)100~150ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗りページシリーズ等の合成樹脂エマルション塗料、シントー水性グランツシリーズ等の有光沢エマルション塗料、ソフタイル中敷S、GOリシン、ラフロールN・P、ラバロンクリーン等の内外装仕上材
フィラーカーボン 関西パテ化工フィラーカーボン関西パテ化工
13,980税込15,378
1ケース(4.5kg×2袋)
4日以内出荷
セメント系に見られない微弾性 絶妙の吸水コントロール カーボンファイバー配合による耐ひび割れ性 上塗材を選ばない中性下地 塗りやすい作業性の良さ 微粒子配合により実現した平滑性 速やかな乾燥速度 けいそう土配合による呼吸性 各種下地に対する優れた付着性 アク止め剤、サビ止め剤配合
用途内外装用微弾性下地調整材特性速乾、サビ止め仕様標準加水量:4L使用方法不陸を取るように「フィラーカーボン」を塗り付けます。2~3mm程度の不陸がある場合は一度に厚塗りせず、標準加水量の6~7割程度の水量で硬練りしたものを塗り重ねてください。さらに不陸が大きい場合は、予めモルタル等で不陸を取ってください。1回目が乾燥してから更に「フィラーカーボン」を塗り重ね、不陸を取り、波を消します。水が引いてから薄手のコテで軽く押えますと、滑らかな仕上がりになります。またサンディング性能は良いので、必要な場合は、乾燥後#240~#400程度のペーパーでサンディングしてください。※薄塗りの仕上材を施工する場合は、下地を丁寧に作ってください。塗布厚さ約0.8mm主な用途【内装】石膏ボード、石膏プラスター、モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、合板、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、砂壁、聚楽壁、繊維壁、水性塗料等)【外装】モルタル、軽量モルタル、中塗土、コンクリート、ALCパネル、PCパネル、凹凸の少ない仕上材(しっくい、吹付材各種、水性塗料等)標準使用量10~12m2/4.5kg使用場所屋外危険物の類別非危険物

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら