カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
      • 塗料
        • 屋根/瓦/トタン用(14)
さらに商品を絞り込む

塗料 :「仮設 屋根」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
パラサーモF 屋根用遮熱塗料 16kgセット 日本特殊塗料パラサーモF 屋根用遮熱塗料 16kgセット日本特殊塗料
56,980税込62,678
1セット(16kg)
3日以内出荷
ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」<br />パラサーモF<br />パラサーモFは2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料です。<br />日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。<br />高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ<br />【特長】<br />1.遮熱と断熱<br />特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。<br />2.優れた遮熱性<br />太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。<br />3.ダブルアクションシステム<br />下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。<br />4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現<br />航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。<br />5.省エネ効果<br />冷房費、CO2排出量を削減します。<br />6.耐久性能<br />航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。<br />耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF<br />7.豊富なカラーバリエーション<br />建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。<br />※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。<br />・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。<br />≪適用下地≫<br />・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)<br />・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)<br />≪推奨下塗り≫<br />・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト<br />・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー<br />・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー適合塗り回数:2セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット仕上ツヤ有り適合塗料2液弱溶剤形フッ素樹脂遮熱塗料希釈剤NT塗料用シンナーA施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6950mL希釈率(%)0~5混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.99MB)施工内容ローラー、刷毛、スプレー可使時間(時間)6以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
パラサーモSi 屋根用遮熱塗料 16kgセット 日本特殊塗料パラサーモSi 屋根用遮熱塗料 16kgセット日本特殊塗料
27,980税込30,778
1セット(16kg)
3日以内出荷
ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」<br />パラサーモSi<br />パラサーモSiは2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料です。<br />日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。<br />高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ<br />【特長】<br />1.遮熱と断熱<br />特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。<br />2.優れた遮熱性<br />太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。<br />3.ダブルアクションシステム<br />下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。<br />4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現<br />航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。<br />5.省エネ効果<br />冷房費、CO2排出量を削減します。<br />6.耐久性能<br />航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。<br />耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF<br />7.豊富なカラーバリエーション<br />建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。<br />※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。<br />・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。<br />≪適用下地≫<br />・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)<br />・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)<br />≪推奨下塗り≫<br />・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト<br />・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー<br />・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマーセット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg仕上ツヤ有り適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料希釈剤NT塗料用シンナーA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6840mL希釈率(%)0~5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.99MB)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
パラサーモU 屋根用遮熱塗料 16kgセット 日本特殊塗料パラサーモU 屋根用遮熱塗料 16kgセット日本特殊塗料
26,980税込29,678
1セット(16kg)
3日以内出荷
ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」<br />パラサーモU<br />パラサーモUは2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料です。<br />日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。<br />高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ<br />【特長】<br />1.遮熱と断熱<br />特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。<br />2.優れた遮熱性<br />太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。<br />3.ダブルアクションシステム<br />下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。<br />4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現<br />航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。<br />5.省エネ効果<br />冷房費、CO2排出量を削減します。<br />6.耐久性能<br />航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。<br />耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF<br />7.豊富なカラーバリエーション<br />建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。<br />※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。<br />・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。<br />≪適用下地≫<br />・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)<br />・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)<br />≪推奨下塗り≫<br />・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト<br />・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー<br />・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー適合塗り回数:2回セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット仕上ツヤ有り適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料希釈剤NT塗料用シンナーA施工性ローラー、刷毛、スプレー施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7260mL希釈率(%)0~5混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.99MB)可使時間(時間)6時間以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
スーパーパラサーモシリコン 屋根用遮熱塗料 16kgセット 日本特殊塗料スーパーパラサーモシリコン 屋根用遮熱塗料 16kgセット日本特殊塗料
29,980税込32,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
生活環境での熱対策を目的とした機能性塗料<br />「パラサーモシリコン」<br />ダブルリフレクションシステムにより、優れた遮熱性能を発揮します。<br />【特長】<br />1.優れた遮熱性能<br /> ・太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに独自の技術を融合。各屋根材に施工することにより室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。<br />2.ダブルリフレクションシステム<br /> ・赤外線を遮熱上塗りで反射し、さらに、遮熱プライマー層で近赤外線を反射するダブルリフレクションシステムによりさらなる遮熱効果が期待できます。<br />3.優れた耐久性<br /> ・スーパーパラサーモシリコンは過酷な環境で耐えうる航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。<br />4.独自のラジカル制御で高耐久化を実現<br /> ・航空機用塗料で培った独自の技術により、紫外線から防御する三段階のラジカル制御技術を採用しています。<br />5.JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料(2種1級)取得<br /> ・スーパーパラサーモシリコンは、強力な結合を持つシリコン樹脂により高耐久性を発揮します。全ての標準色でJIS K 5675(2種1級)を取得しています。高日射反射率の確保と耐久性を示します。<br />6.グリーン購入法<br /> ・スーパーパラサーモシリコンは「特定調達品目」の「判断基準」を満たすグリーン購入法適合品です。<br />7.豊富なカラーバリエーション<br /> ・建物の外観を考慮し、標準色22色をご用意。<br /> ※色相により遮熱効果(日射反射率)が異なりますので色相の選定には既存塗膜の色相や下地の種類などに注意が必要です。<br /> ※色選びの際には地域制や景観に関する条例などにご注意ください。<br />・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などの金属系屋根、スレート、戸建の一般住宅、体育館、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。<br />≪適用下地≫<br />・一般窯業系屋根材(薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根)<br />・一般金属系屋根材(カラートタン、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)<br />≪推奨下塗り≫<br />・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト<br />・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー<br />・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー適合塗り回数:2セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg規格JIS K 5675(2種1級)荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット仕上ツヤ有り適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料希釈剤NT塗料用シンナーA施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6020mL希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0~2混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.24MB)グリーン購入法適合施工内容ローラー、刷毛、スプレー可使時間(時間)6以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
パラサーモF B液 屋根用遮熱塗料 硬化剤 日本特殊塗料パラサーモF B液 屋根用遮熱塗料 硬化剤日本特殊塗料
9,598税込10,558
1缶(2kg)
3日以内出荷
ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」<br />パラサーモF<br />パラサーモFは2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料です。<br />日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。<br />高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ<br />【特長】<br />1.遮熱と断熱<br />特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。<br />2.優れた遮熱性<br />太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。<br />3.ダブルアクションシステム<br />下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。<br />4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現<br />航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。<br />5.省エネ効果<br />冷房費、CO2排出量を削減します。<br />6.耐久性能<br />航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。<br />耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF<br />7.豊富なカラーバリエーション<br />建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。<br />※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。<br />・硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。<br />・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。<br />≪適用下地≫<br />・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)<br />・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)<br />≪推奨下塗り≫<br />・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト<br />・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー<br />・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー内容B液(硬化剤)荷姿2kg小缶適合塗料2液弱溶剤形フッ素樹脂遮熱塗料、パラサーモF A液(塗料液)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量510mL混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.99MB)危険物の性状非水溶性
パラサーモSi A液 屋根用遮熱塗料 塗料液 日本特殊塗料パラサーモSi A液 屋根用遮熱塗料 塗料液日本特殊塗料
24,980税込27,478
1缶(14kg)
3日以内出荷
ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」<br />パラサーモSi<br />パラサーモSiは2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料です。<br />日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。<br />高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ<br />【特長】<br />1.遮熱と断熱<br />特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。<br />2.優れた遮熱性<br />太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。<br />3.ダブルアクションシステム<br />下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。<br />4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現<br />航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。<br />5.省エネ効果<br />冷房費、CO2排出量を削減します。<br />6.耐久性能<br />航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。<br />耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF<br />7.豊富なカラーバリエーション<br />建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。<br />※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。<br />・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。<br />・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。<br />≪適用下地≫<br />・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)<br />・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)<br />≪推奨下塗り≫<br />・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト<br />・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー<br />・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー適合塗り回数:2回内容A液(塗料液)荷姿14kg石油缶仕上ツヤ有り適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料希釈剤NT塗料用シンナーA施工性ローラー、刷毛、スプレー施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6330mL希釈率(%)0~5混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.99MB)可使時間(時間)6時間以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
パラサーモU B液 屋根用遮熱塗料 硬化剤 日本特殊塗料パラサーモU B液 屋根用遮熱塗料 硬化剤日本特殊塗料
7,098税込7,808
1缶(2kg)
3日以内出荷
ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」<br />パラサーモU<br />パラサーモUは2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料です。<br />日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。<br />高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ<br />【特長】<br />1.遮熱と断熱<br />特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。<br />2.優れた遮熱性<br />太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。<br />3.ダブルアクションシステム<br />下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。<br />4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現<br />航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。<br />5.省エネ効果<br />冷房費、CO2排出量を削減します。<br />6.耐久性能<br />航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。<br />耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF<br />7.豊富なカラーバリエーション<br />建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。<br />※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。<br />・硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。<br />・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。<br />≪適用下地≫<br />・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)<br />・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)<br />≪推奨下塗り≫<br />・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト<br />・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー<br />・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー内容B液(硬化剤)荷姿2kg小缶適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料、パラサーモU A液(塗料液)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量560mL混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.99MB)危険物の性状非水溶性
パラサーモSi B液 屋根用遮熱塗料 硬化剤 日本特殊塗料パラサーモSi B液 屋根用遮熱塗料 硬化剤日本特殊塗料
7,898税込8,688
1缶(2kg)
3日以内出荷
ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」<br />パラサーモSi<br />パラサーモSiは2液型弱溶剤シリコン樹脂塗料です。<br />日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。<br />高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ<br />【特長】<br />1.遮熱と断熱<br />特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。<br />2.優れた遮熱性<br />太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。<br />3.ダブルアクションシステム<br />下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。<br />4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現<br />航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。<br />5.省エネ効果<br />冷房費、CO2排出量を削減します。<br />6.耐久性能<br />航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。<br />耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF<br />7.豊富なカラーバリエーション<br />建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。<br />※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。<br />・硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。<br />・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。<br />≪適用下地≫<br />・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)<br />・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)<br />≪推奨下塗り≫<br />・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト<br />・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー<br />・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー内容B液(硬化剤)荷姿2kg小缶適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料、パラサーモSi A液(塗料液)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量510mL混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.99MB)危険物の性状非水溶性
パラサーモF A液 屋根用遮熱塗料 塗料液 日本特殊塗料パラサーモF A液 屋根用遮熱塗料 塗料液日本特殊塗料
51,980税込57,178
1缶(14kg)
3日以内出荷
ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」<br />パラサーモF<br />パラサーモFは2液型弱溶剤フッ素樹脂塗料です。<br />日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。<br />高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ<br />【特長】<br />1.遮熱と断熱<br />特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。<br />2.優れた遮熱性<br />太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。<br />3.ダブルアクションシステム<br />下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。<br />4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現<br />航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。<br />5.省エネ効果<br />冷房費、CO2排出量を削減します。<br />6.耐久性能<br />航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。<br />耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF<br />7.豊富なカラーバリエーション<br />建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。<br />※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。<br />・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。<br />・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。<br />≪適用下地≫<br />・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)<br />・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)<br />≪推奨下塗り≫<br />・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト<br />・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー<br />・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー適合塗り回数:2回内容A液(塗料液)荷姿14kg石油缶仕上ツヤ有り適合塗料2液弱溶剤形フッ素樹脂遮熱塗料希釈剤NT塗料用シンナーA施工性ローラー、刷毛、スプレー施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6440mL希釈率(%)0~5混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.99MB)可使時間(時間)6時間以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
スーパーパラサーモシリコン A液 屋根用遮熱塗料 塗料液 日本特殊塗料スーパーパラサーモシリコン A液 屋根用遮熱塗料 塗料液日本特殊塗料
25,980税込28,578
1缶(14kg)
3日以内出荷
生活環境での熱対策を目的とした機能性塗料<br />「パラサーモシリコン」<br />ダブルリフレクションシステムにより、優れた遮熱性能を発揮します。<br />【特長】<br />1.優れた遮熱性能<br /> ・太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに独自の技術を融合。各屋根材に施工することにより室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。<br />2.ダブルリフレクションシステム<br /> ・赤外線を遮熱上塗りで反射し、さらに、遮熱プライマー層で近赤外線を反射するダブルリフレクションシステムによりさらなる遮熱効果が期待できます。<br />3.優れた耐久性<br /> ・スーパーパラサーモシリコンは過酷な環境で耐えうる航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。<br />4.独自のラジカル制御で高耐久化を実現<br /> ・航空機用塗料で培った独自の技術により、紫外線から防御する三段階のラジカル制御技術を採用しています。<br />5.JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料(2種1級)取得<br /> ・スーパーパラサーモシリコンは、強力な結合を持つシリコン樹脂により高耐久性を発揮します。全ての標準色でJIS K 5675(2種1級)を取得しています。高日射反射率の確保と耐久性を示します。<br />6.グリーン購入法<br /> ・スーパーパラサーモシリコンは「特定調達品目」の「判断基準」を満たすグリーン購入法適合品です。<br />7.豊富なカラーバリエーション<br /> ・建物の外観を考慮し、標準色22色をご用意。<br /> ※色相により遮熱効果(日射反射率)が異なりますので色相の選定には既存塗膜の色相や下地の種類などに注意が必要です。<br /> ※色選びの際には地域制や景観に関する条例などにご注意ください。<br />・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。<br />・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などの金属系屋根、スレート、戸建の一般住宅、体育館、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。<br />≪適用下地≫<br />・一般窯業系屋根材(薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根)<br />・一般金属系屋根材(カラートタン、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)<br />≪推奨下塗り≫<br />・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト<br />・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー<br />・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー適合塗り回数:2回規格JIS K 5675(2種1級)内容A液(塗料液)荷姿14kg石油缶仕上ツヤ有り適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料希釈剤NT塗料用シンナーA施工性ローラー、刷毛、スプレー施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5460mL希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0~2混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.24MB)グリーン購入法適合可使時間(時間)6時間以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
パラサーモU A液 屋根用遮熱塗料 塗料液 日本特殊塗料パラサーモU A液 屋根用遮熱塗料 塗料液日本特殊塗料
23,980税込26,378
1缶(14kg)
3日以内出荷
ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」<br />パラサーモU<br />パラサーモUは2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料です。<br />日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。<br />高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ<br />【特長】<br />1.遮熱と断熱<br />特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。<br />2.優れた遮熱性<br />太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。<br />3.ダブルアクションシステム<br />下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。<br />4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現<br />航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。<br />5.省エネ効果<br />冷房費、CO2排出量を削減します。<br />6.耐久性能<br />航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。<br />耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF<br />7.豊富なカラーバリエーション<br />建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。<br />※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。<br />・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。<br />・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。<br />≪適用下地≫<br />・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)<br />・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)<br />≪推奨下塗り≫<br />・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト<br />・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー<br />・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー適合塗り回数:2回内容A液(塗料液)荷姿14kg石油缶仕上ツヤ有り適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料希釈剤NT塗料用シンナーA施工性ローラー、刷毛、スプレー施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6700mL希釈率(%)0~5混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(2.99MB)可使時間(時間)6時間以内(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
スーパーパラサーモシリコン B液 屋根用遮熱塗料 硬化剤 日本特殊塗料スーパーパラサーモシリコン B液 屋根用遮熱塗料 硬化剤日本特殊塗料
7,398税込8,138
1缶(2kg)
3日以内出荷
生活環境での熱対策を目的とした機能性塗料<br />「パラサーモシリコン」<br />ダブルリフレクションシステムにより、優れた遮熱性能を発揮します。<br />【特長】<br />1.優れた遮熱性能<br /> ・太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに独自の技術を融合。各屋根材に施工することにより室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。<br />2.ダブルリフレクションシステム<br /> ・赤外線を遮熱上塗りで反射し、さらに、遮熱プライマー層で近赤外線を反射するダブルリフレクションシステムによりさらなる遮熱効果が期待できます。<br />3.優れた耐久性<br /> ・スーパーパラサーモシリコンは過酷な環境で耐えうる航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。<br />4.独自のラジカル制御で高耐久化を実現<br /> ・航空機用塗料で培った独自の技術により、紫外線から防御する三段階のラジカル制御技術を採用しています。<br />5.JIS K 5675屋根用高日射反射率塗料(2種1級)取得<br /> ・スーパーパラサーモシリコンは、強力な結合を持つシリコン樹脂により高耐久性を発揮します。全ての標準色でJIS K 5675(2種1級)を取得しています。高日射反射率の確保と耐久性を示します。<br />6.グリーン購入法<br /> ・スーパーパラサーモシリコンは「特定調達品目」の「判断基準」を満たすグリーン購入法適合品です。<br />7.豊富なカラーバリエーション<br /> ・建物の外観を考慮し、標準色22色をご用意。<br /> ※色相により遮熱効果(日射反射率)が異なりますので色相の選定には既存塗膜の色相や下地の種類などに注意が必要です。<br /> ※色選びの際には地域制や景観に関する条例などにご注意ください。<br />・硬化剤のみの販売です。ご使用には塗料液が必要です。別途ご購入下さい。<br />・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などの金属系屋根、スレート、戸建の一般住宅、体育館、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。<br />≪適用下地≫<br />・一般窯業系屋根材(薄形化粧スレート、スレート屋根、厚形スレート屋根)<br />・一般金属系屋根材(カラートタン、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)<br />≪推奨下塗り≫<br />・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト<br />・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー<br />・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー内容B液(硬化剤)荷姿2kg小缶適合塗料2液弱溶剤形シリコン樹脂遮熱塗料、スーパーパラサーモシリコン A液(塗料液)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量560mL混合比7:1(質量比)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(3.24MB)グリーン購入法適合危険物の性状非水溶性
パラサーモシリコン 日本特殊塗料パラサーモシリコン日本特殊塗料
34,980税込38,478
1セット(16kg)
3日以内出荷
太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックに、メーカー独自の技術によりシリコン樹脂を融合。各種屋根材に塗装することにより、室内への熱の侵入を遮断し、室内の温度上昇を抑えることができます。エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。 従来のシリコン樹脂塗料や「パラサーモ」(ウレタン系)と比較して抜群の耐候性(高耐候性塗料)を誇り、美観を長期間維持します。 弱溶剤可溶シリコン樹脂が、クリヤー感のある平滑な塗膜を形成。光沢のある鮮やかな外観を実現します。また、色彩も豊富にラインアップ。お好みのカラーで屋根を彩ります。 弱溶剤系のため新規塗装にも塗り替えにも対応します。また、プライマ-の選択により多様な屋根材をカバーする高い拡張性を発揮。厚形スレート(セメント瓦)、新生瓦(コロニアル、フルベストなど)、スレ-ト屋根材、折板屋根、ガルバニウム鋼板など、ほとんどの屋根材に塗装が可能です。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根。体育館の屋根。戸建ての一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)。その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。セット内容A液:14kg、B液:2kg塗布方法ローラー、刷毛、スプレー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L可使時間(時間)6以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗装間隔2時間以上(23℃)
パラサーモN 日本特殊塗料パラサーモN日本特殊塗料
22,980税込25,278
1セット(16kg)
3日以内出荷から8日以内出荷
太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射率に優れたセラミックを採用することで、抜群の遮熱性能を高めることを可能にしました。各種の屋根(鋼板屋根、トタン屋根、新生瓦、厚形スレート瓦など)に塗装することで、室内への熱の侵入を遮断し、室内温度の上昇を抑えることができます。エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。 臭気などの環境問題に対応した実績のある「NAD系樹脂」がベースのため下地の影響を受けにくく、塗り替え適性に優れています。また、強靱なウレタン結合により、酸性雨や紫外線および熱劣化の耐性に優れるとともに、高い耐久性があります。 屋根用として人気の高い光沢のあるブラック、ブルー、ブラウン系などの15色の標準色(常備色)を取りそろえています。建物や周辺の環境にマッチし、一般住宅や工場の屋根などに幅広くご利用いただけます。 メーカーが有する防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたってかびや藻から屋根を確実に保護します。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根。体育館の屋根、戸建ての一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレート瓦など)。その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。特性遮熱、耐久セット内容A液:14kg、B液:2kg主な用途トタン、かわら屋根、その他塗布方法ローラー、刷毛、スプレー使用量0.12~0.15kg/m2危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類可使時間(時間)6以内(23℃)危険物の性状非水溶性塗装間隔2時間以上(23℃)

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら