塗料 :「低アウトガス」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房 主な用途駐車場、倉庫、工場、床 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性防食性、耐久 危険物の性状非水溶性
1セット(1.2kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房 特性プライマー、防食性、耐久 主な用途駐車場、倉庫、工場、床 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(1.2kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房 特性防食性、耐久 主な用途駐車場、倉庫、工場、床 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(15kg)
48,980 税込53,878
8日以内出荷

フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(5kg)ほか
34,980 税込38,478
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(5kg)ほか
20,980 税込23,078
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
12,980 税込14,278
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング