塗料 :「反射塗料スプレー」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蛍光塗料スプレー アサヒペン 動画あり
きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。 主な用途木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 特性蛍光 乾燥時間夏期/15~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

明るく鮮やかな蛍光色。(ラッカータイプ) 霧が細かく、綺麗に塗れる速乾スプレーです。 ブラックライトを当てると光ります。(下塗白は除く)
用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック(アクリル、ABS)など 主な用途鉄部、木部、コンクリート、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性速乾、蛍光 種別ラッカー 指触乾燥時間(分)夏期/20~30、冬期/40~60 希釈剤不要 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.06L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.24~0.5 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本(120mL)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛍光・夜光塗料用下塗りスプレー アサヒペン 動画あり
蛍光、夜光塗料の発色効果を高めます。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙、コンクリートの下塗り用。 ホワイト 主な用途屋内外の木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙、コンクリート 使用場所屋内外兼用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.04L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 特性夜光、蛍光 塗り面積(1回塗り)(m2)0.4~0.5 乾燥時間夏期/30分~1時間、冬期/1~2時間 危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
669 税込736
当日出荷

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります