塗料 :「塗料用シンナー a」の検索結果
機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。
油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。
素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
関連キーワード
商品豆知識
乾燥が速く、屋内鉄骨用下塗りとして適用。
用途建築鉄骨用さび止め
特性速乾、さび止め
タイプ長油性フタル酸樹脂系さび止め塗料
主な用途鉄、屋内
希釈剤塗料用シンナーA
使用場所屋内
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
希釈率(%)(エアレス)5~10wt、(刷毛・ローラー)0~5wt
半硬化乾燥時間(時間)約50分(20℃)、約2(5℃)
グリーン購入法適合
塗り面積(1回塗り)(m2)約140
塗装間隔6時間以上6ヶ月以内(20℃)、16時間以上6ヶ月以内(5℃)
弱溶剤使用で塩化ビニル樹脂系塗料と同等の性能を発揮。
強い防かび性で湿気の多い壁面に最適。
しっとりとしたスエード調の仕上がりとなる。
汚れにくいセミグロスタイプ。
用途刷毛、ローラー、スプレー
粘度23℃ 85~110KU
主な用途壁
密度23℃ 塗料 1.30±0.05 揮発分 0.80
希釈剤塗料用シンナー
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
希釈率(%)刷毛、ローラー:5~15、エアレス:25~30
光沢5分つや
特性防カビ
膜厚20μm/回
乾燥時間5℃ 指触 1時間 半硬化 5時間 20℃ 指触 30分 半硬化 2時間 30℃ 指触 20分 半硬化 1時間30分
危険物の性状非水溶性
下地処理素材表面の油分、汚れ、埃等を除去し乾 燥した清浄な面とする。 pH10以下、含水率10%以下
塗装間隔5℃ 最小 8時間 20℃ 最小 4時間 30℃ 最小 3時間
加熱残分(%)55~60
標準塗布量(kg/m2)刷毛、ローラー:0.12、エアレス:0.14
『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります
塗料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。