塗料 :「天井用塗料」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
特価
本日11月5日(水)は、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結露とカビ防止ペイント 和信化学工業結露とカビ防止ペイント和信化学工業
11,980税込13,178
1缶(4kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
かべ・天井などの結露を防ぎ、カビの原因を抑制する屋内用水性塗料。 結露が発生しない環境下では、水分の吸放湿により調湿効果を発揮します。 吸水性、防カビ/抗菌/消臭機能、耐久性、施工性に優れた塗料です。
用途工場・倉庫・住宅など結露が気になる施設全般の屋内天井および壁の結露とカビ防止仕上げに最適仕上フラット/スクラブ機能吸水速乾、防カビ/抗菌/消臭、高い耐久性、施工性良好塗装ローラー、刷毛、リシンガン危険物の類別非危険物適応下地ケイカル板、石膏ボード、鋼板、鉄骨、金属、モルタル、塩ビクロス、木材、コンクリート、スレートなど関連資料カタログ(3.53MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆塗回数2~3標準塗布量(g/m2)750~1000
素地密着 ヤニ・染み止め 上塗り万能 マルチ固める止めるシーラー ニッペホームプロダクツ素地密着 ヤニ・染み止め 上塗り万能 マルチ固める止めるシーラーニッペホームプロダクツ
2,998税込3,298
1缶(1L)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
優れた浸透性により砂かべや繊維かべの素地面を強固にし、上塗り塗料の耐久性をアップします。 たばこのヤニ・雨じみ・木のアクなどが、かべや天井からしみ出すのを強力に防ぎます。 カチオン効果で、旧塗膜や素地面と上塗り塗料との密着性をアップ。屋内外で使用可能です。 水性タイプで、取扱いもしやすく安全です。 防かび効果。
用途砂かべや繊維かべ、ビニールかべ紙の下塗り。※紙かべ紙、布かべ紙には適しません。 たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り。 屋内外のブロック、モルタル、コンクリート、スレート、石こうボード板、けい酸カルシウム板、木部の下塗り。ホワイト主な用途たばこのヤニ・シミ・アクで汚れた天井やかべ下塗り、屋内外のブロック・モルタル・コンクリート・スレート・石こうボード板・けい酸カルシウム板・木部の下塗り使用場所屋内/屋外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久性・防カビ
FORPRO水性内装・軒天用塗料 ニッペホームプロダクツFORPRO水性内装・軒天用塗料ニッペホームプロダクツ
16,980税込18,678
1缶(16L)
翌日出荷
屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。 戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装に最適です。 また、軒天井の塗装にも最適です。 ヤニ止め効果、密着力、隠ぺい性に優れており、シーラーなしでの塗装が可能です。 防藻、防かび機能があります。
用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに主な用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに使用場所屋内用トラスコ品番158-8340容量(L)16主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水塗布面積(m2)80標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね乾燥時間夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間
セトールBLデコール(水性) シッケンズセトールBLデコール(水性)シッケンズ
12,980税込14,278
1缶(2.5L)
4日以内出荷から6日以内出荷
屋内の壁面、天井、建具、造作材などに使用可能な着色タイプの木部用水性塗料です。 木目を生かした仕上がりが美しく、パステルカラーを含めた全20色のカラーラインナップはデザインの可能性を広げます。 低臭で乾燥時間も短く、単独仕上げが可能です。
用途屋内木部:壁、天井、ドア、造作部材、家具など(浴室木部は対象外)主な用途屋内用彩色種別水性比重1.04塗布方法刷毛乾燥時間(時間)6使用場所屋内危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応塗回数2回塗り面積(1回塗り)(m2/L)約15
室内かべ浴室用スプレー 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ) カンペハピオ室内かべ浴室用スプレー 水性室内壁用塗料 (2分つや:落ち着いたツヤ)カンペハピオ
1,398税込1,538
1本(300mL)
3日以内出荷から4日以内出荷
■[建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した建築基準法対応塗料F☆☆☆☆の製品です。 ■[入り組んだ場所にも大活躍] 天井、かべの隅や入り組んだ所、ハケなどで塗りにくい所が手軽に塗れるスプレーです。 ■[室内の壁を美しく保ちます] アクリル・シリコン樹脂が強い塗膜を作り、屋内の壁を美しく保ちます。 ■[カビの発生をガード] 強力カビ止め配合で、長期間カビの発生を防ぎます。 ■[塗り継ぎが可能] 室内かべ用塗料と色見が合っていることでペンキの塗り継ぎが可能。 ■[汚れが取れやすい] 2分つやのため、汚れが取れやすい。
用途■室内かべ・天井 場所:浴室 / 台所 / 洗面所 素材:コンクリート / スレート / 木部 / ガラス / プラスチック(アクリル / スチロール / 硬化塩ビ / ABS樹脂) ※屋外のガラスサッシや窓ガラスなど耐久性の求められる場所には不適 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 ■[吸い込みの大きい素材] MDF板 など ■[プラスチック] 指定以外のプラスチック ■[屋外のガラス] 窓ガラス / ガラスサッシ など ■[特殊処理をした物] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 など ■[高温部] 熱い物を置くテーブル / ストーブ など ■[常に水がある場所] 浴槽 など ■[その他] 高級家具 / 自動車 / 床面・天面(摩擦が激しい場所) など主な用途モルタル、コンクリート、天井、浴室使用場所屋内使用後の手入方法用具後始末は水をお使いください。取れない場合はラッカーうすめ液をお使いください。危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.1kg油性 or 水性水性特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)、4以上(冬期)塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)約0.5枚乾燥時間約30分(20℃)、約2時間(冬期)
NEW水性インテリアカラー浴室カベ アサヒペンNEW水性インテリアカラー浴室カベアサヒペン(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
防カビ性を増強。浴室やキッチンの壁や天井に最適です。 手あか・マジック・クレヨンなどの汚れが落とせます。 カベ紙・ビニールカベ紙の上にも塗ることができます。 塗料に含まれるVOC(揮発性有機化合物)は0.1%以下であり、シックハウスの原因とされるホルムアルデヒドを吸着・除去する環境保護塗料です。 いやな臭いのしない無臭タイプで、1回塗りで仕上がります。
用途浴室、キッチン、洗面所、トイレなどの壁や天井 リビング、寝室、子供部屋などの室内壁や天井(カベ紙・ビニールカベ紙)、窓枠などの木部 和室壁や天井(しっくい・京壁・土壁・砂壁・せんい壁・コンクリート・モルタル)主な用途浴室カベ使用場所屋内用使用方法塗りにくいときは水(5%以内)でうすめて下さい。危険物の類別非危険物標準塗り面積(1回塗り)(m2)5L:36~43油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ塗り重ね可能時間(時間)夏期/2以上、冬期/6以上ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆乾燥時間夏期/30分~1時間 冬期/2~3時間
かべ浴室用スプレー サンデーペイントかべ浴室用スプレーサンデーペイント(7件のレビュー)
969税込1,066
1本(300mL)
当日出荷から3日以内出荷
長期間強い防カビ効果と抗菌効果が持続します。上向きノズルがついていますので、塗りにくい天井や壁のすみなどにもラクに吹きつけられます。 溶剤系防カビ塗料なので、塗膜は強く湿気の高い浴室などでも長期間カベを護ります。
用途屋内のコンクリート・モルタル・木部/屋内の壁・天井など。成分合成樹脂(アクリル)主な用途屋内コンクリート、モルタル、木部、壁・天井使用場所屋内用タイプスプレー塗料塗り面積(m2)約0.6~1(2回塗り)指触乾燥時間(分)約20(20℃)、約60(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性半硬化乾燥時間(分)約120、約180(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応特性防カビ危険物の性状非水溶性塗料タイプアクリル
塗料下塗り剤No.10 サンデーペイント塗料下塗り剤No.10サンデーペイント(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1缶(0.7L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
上塗り塗料と素地の密着力を高めます。上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、上塗り塗料が塗りやすくなります。軟弱な下地にもよく浸透して下地表面を補強します。水性で臭気も弱く取り扱いも簡単です。
用途屋内外の塗料下塗り剤 屋外/外壁、サイディング、塀、ブロックなど 屋内/室内、押入れなどのかべ、天井。半透明ブルー種別シーラー(下塗り剤)指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)半硬化乾燥時間(時間)約2(20℃)、約4(冬期)成分合成樹脂(アクリル)主な用途天井、塀、外壁使用場所屋内外危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応特性密着性塗料タイプエマルション
ラフロールP 神東塗料ラフロールP神東塗料
17,980税込19,778
1缶(20kg)
4日以内出荷
ローラー工法で砂壁状仕上げが可能な水系の塗料です。 塗替えおよび新設時の壁面、天井面への塗装が可能です。特にアクリルリジン吹付面の改修に適した塗料です。
用途外壁、内壁、階段室、天井面の砂壁仕上げ アクリルリシン吹付面の塗替え種別ローラーで簡単に施工できる砂壁状塗料主成分特殊合成樹脂エマルション主な用途天井、内壁、外壁塗布方法はけ・ローラー使用量0.40~0.60kg/m2使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗りアクリルリシン吹付面など、コンクリート・モルタル面など
ラフロールN 神東塗料ラフロールN神東塗料
19,980税込21,978
1缶(20kg)
4日以内出荷
ローラー工法で砂壁状仕上げが可能な水系の塗料です。 塗替えおよび新設時の壁面、天井面への塗装が可能です。特にアクリルリジン吹付面の改修に適した塗料です。
用途外壁、内壁、階段室、天井面の砂壁仕上げ アクリルリシン吹付面の塗替え種別ローラーで簡単に施工できる砂壁状塗料主成分特殊合成樹脂エマルション主な用途天井、内壁、外壁塗布方法はけ・ローラー使用量0.35~0.45kg/m2使用場所屋内外危険物の類別非危険物希釈率(%)0~3ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合下塗りアクリルリシン吹付面など、コンクリート・モルタル面など
シントー水性Mシーラー 神東塗料シントー水性Mシーラー神東塗料
19,980税込21,978
1缶(15kg)
4日以内出荷
居室内壁、床、天井面の施工に適した日塗工「健康リスクに対する居室内用塗料の目標基準」を満足したエコタイプのクリヤーシーラーです。 カチオン形の特長である基材密着性に優れ、建物内装、外装、床面など、幅広い用途にお使いいただけます。
用途コンクリート、モルタル壁、床面 PC板、スレート板、ALC板 珪酸カルシウム板、各種ボード類主な用途床、スレート、モルタル、コンクリート、天井、内壁使用場所屋内外クリヤー規格JIS K 5663主成分カチオン形1液自己架橋エマルションシーラー塗布方法はけ・ローラー使用量0.05~0.10kg/m2危険物の類別非危険物希釈率(%)無希釈ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
水性ホワイトアロマテックス 三彩化工水性ホワイトアロマテックス三彩化工(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1缶(16kg)
4日以内出荷
特殊合成樹脂に各種顔料及び充てん剤(アスベストは含んでおりません)を配合した、水性厚膜型の防音・制振塗料です。 白色の仕上がりで、塗膜の比重が軽く、凝集力の発生および塗膜の収縮が少ないため、塗膜の剥がれが起きません。 構造物の天井・ダクト等の内(裏)面、厨房器・金属製家具の裏面、その他振動音をだす金属面の塗装に最適です。
主な用途金属、天井使用方法(1)素地調整 錆、汚れ、水分特に油分等を取り除き、被塗面を清浄にして下さい。(2)希釈には上水で調整して下さい。(3)使用前に内容物が均一になるまでよく攪拌してください。(4)スプレーガンの口径は、6~8mm のリシンガン、またはモルタルガンを使用し、圧力4~6kg/cm2、ガンと塗装物との距離は50cm 程度で作業してください。(5)塗りむらの無い様に均一に塗付して下さい。塗膜の厚みは 2~3mmが適当です。(6)塗装に使用した用具は、乾燥する前に水につけておいてください。塗料が乾燥すると、取れにくくなります。比重1.00±0.05(20℃)指触乾燥時間(分)60~90(20℃)外観白色 ペースト状危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬化時間8~12(20℃)塗布量(1mm厚)1kg/m2

スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

塗料
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら