塗料 :「寒冷紗用パテ」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。 目止め、充てん効果に優れています。平滑で緻密な塗装下地を形成します。 研磨が極めて容易です。水系・安全・無公害で快適な環境を維持するパテです。
用途内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の下地調整 主な用途コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など 仕様最大塗り厚:0.5mmを限度とします、粒子形 :細かい 塗布面積(m2/缶)40 乾燥時間(時間)4以内 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準塗布量(kg/m2)0.35~0.5
1缶(4kg)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中付けから上付けまですべておまかせ!!特殊超軽量材配合で軽量です。
用途ボード目地処理(中付け・上付け)各種下地壁面全面調整 主な用途コンクリート、モルタル、ALC、セメント系基材、石こうボード板等の内部下地調整材 規格JIS-K-5669(一般形薄付用) 乾燥時間(時間)5以内 危険物の類別非危険物
1缶(2.5L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中央ペイントブレンドパテ
ヤセが少なく寒冷紗への充填性が非常に良い。中付け用パテ。仕上げ用として使用可能です。
用途建築物内部ボード面・コンクリート面のパテ処理中付け・仕上げ用 規格JIS-K-5669(一般形厚付用) 主な用途コンクリート 塗装ヘラ 標準重ね塗り回数(回)1 乾燥時間(時間)5~ 危険物の類別非危険物 希釈率(%)(上水)0~0.5 標準塗布量(g/m2)0.5~0.8
1缶(20kg)
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング