塗料 :「屋外用 階段」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべらない塗料 サンデーペイント 動画あり
暮らしの中の滑りやすく危険な場所でも「すべらない塗料」を塗るだけで安心・安全!滑りにくく安全な床を作ります。使い易い水性タイプ。水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。専用パターンシート(別売)を使用すると、美しいパターンが簡単に塗装出来ます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、磁器タイル、石材、木部、鉄部、屋内外の階段、エントランス、ベランダ、浴室(ユニットバス、浴槽は除く)・トイレなどの滑りやすい場所のすべり止めに(種類によっては付着しにくい物もあります) 成分合成樹脂塗料(水系) タイプ床用塗料 塗り面積(m2)約2~3 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約40分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約1時間(冬期:約2時間)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐候 耐用年数(年)約2~3(歩行頻度や状況により異なります) 塗料タイプシリカ系無機質
1缶(1kg)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アールジェイコートデラックス
高級合成樹脂艶出。 高濃度ウレタンコーティングにより、屋外木部の退色を防ぎ美しさを持続させます。 また、屋内では浴室や水周りなど、湿気や水分の多い場所の床や壁などにもご使用いただけます。 強い被膜により水をはじき汚れや傷がつきにくくなります。 強靱な被膜。 優れた耐候性。 優雅なつや。
用途屋外:ポーチ柱・建具・縁桁・縁かまち・破風板・戸袋・濡れ縁・羽目板・下見板 屋内:廊下・階段・床材・ドア・浴室・水周り 成分合成樹脂(ウレタン樹脂)、有機溶剤(第2石油類,第3種有機溶剤)、添加剤 使用方法素地調整:木材表面の汚れや油脂分を取り除く。サンドペーパー(180番~240番)で研磨。下塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。中塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:5時間以上空気乾燥させる。研磨:サンドペーパー(180番~240番)で研磨。上塗り:コートデラックス刷毛塗り。(塗布量:60~70g/m2)乾燥:24時間以上空気乾燥させる。塗装に使用した道具(刷毛等)は市販のペイント薄め液で洗ってください 使用の目安1Lで約15m2(1回塗りの場合)(1m2あたり約60~70g使用します) 主な用途木、床、浴室 危険等級 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性耐候 危険物の性状非水溶性
1缶(2L)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります