塗料 :「折半屋根用」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本特殊塗料リリーフNADウレタンN
RoHS
優れた耐久性と幅広い塗替え適性を持つスタンダードタイプの塗料です優れた耐久性と幅広い塗替え適性をもつスタンダードタイプの屋根用塗料です。 防かび・防藻性で美観を維持します。 隠ぺい性が強く、刷毛、ローラー、スプレーなどの作業性に優れます。
用途屋根用塗料(2液弱溶剤ウレタン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。 セット内容A液:14kg、B液:2kg 塗布方法ローラー、刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 塗布面積(m2/セット)106~133 塗装間隔2時間以上(23℃) 塗付量(kg/m2)0.12~0.15
1セット(16kg)
23,980 税込26,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

抜群の耐候性・耐久性があり、屋根材に最高の艶と輝きを与えます。 シルバー色のラインナップも豊富です。 抜群の耐候性・耐久性があり、屋根材に最高の艶と輝きを与えます。 シルバー色のラインナップも豊富です。 弱溶剤系のため新規塗装にも塗替えにも対応します。 ほとんどの屋根材に塗装が可能です。 防かび・防藻性で美観を維持します。
用途屋根用塗料(2液弱溶剤シリコン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。 セット内容A液:14kg、B液:2kg 主な用途屋根、鋼、スレート、瓦 塗布方法ローラー、刷毛、スプレー 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 特性防藻、防カビ、耐候、耐久 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 塗布面積(m2/セット)106~133 塗装間隔2時間以上(23℃) 塗付量(kg/m2)0.12~0.15
1セット(16kg)
29,980 税込32,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります