塗料 :「木工用みつろうクリーム」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蜜蝋を主成分として桐油や亜麻仁油という天然の植物油をブレンドした無垢の艶出しワックスです。 白木や木製品の自然の色を活かし手触りもなめらかに仕上がります。 木肌に潤いを与える天然蜜蝋の美しく自然な艶。 木の温もりが伝わるやさしい手ざわり。 白木の手あか止めとして。 塗りやすくムラにならずすぐ乾く。 ヒノキ材など白木の色が変わりにくい。
用途柱・鴨居・長押・天井板・建具・家具・木工製品等、木製品全般の汚れ止め、保護、艶出し(屋内用) 成分蜜蝋(ミツロウ)、亜麻仁油、桐油、ロジン、イソパラフィン、無鉛乾燥剤 使用方法(1)塗る面のホコリや汚れを取る(2)乾いた布かスポンジにワックスを少量取り、木部にすり込むようになるべく薄くのばしてください。(ワックスの量が多いと乾きにくくなります)(3)ウエス(布)でカラ拭きをして磨く 使用の目安20g/m2 主な用途屋内木部、天井 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 特性艶出し 乾燥時間2~3時間
1缶(0.5L)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木目をいかす半透明の着色仕上げです。 日本建築学会建築工事仕様書M-306適合の美しい仕上がりと色の持続性 内装用の半透明3分つや有り仕上げ 耐久性、撥水性、防汚性に優れ、家庭内で使われている液体などでシミになりません。 ウッドワックスは1回塗りで半透明仕上げができ、2回塗りすると若干濃い目に仕上がります。
用途家具、建具、子供用の玩具に最適/壁、天井など室内のあらゆる木部にご使用いただけます/壁、柱、梁、枠、家具、建具など内装木部全般 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.75L)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります