塗料 :「木材 塗料 白」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性ツヤ消し多用途ペイント マットカラー アサヒペン 動画あり
水性で塗りやすく、低臭タイプの屋内外兼用塗料です。 木部・鉄部・コンクリート・カベ紙などに塗れます。
用途ドア・板べい・ガーデン用品などの木部、家具・木工品などの木製品 屋内外のコンクリート、スレート・ブロックなどの外カベ フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部・鉄製品 室内カベ(カベ紙・ビニールカベ紙) 発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面(他のプラスチック面には適しません) 主な用途コンクリート・アスファルト/プラスチック/外カベ・塀/室内カベ・天井/屋内木部/屋外木部/発泡スチロール/鉄部/木部 使用場所屋内・屋外 特性ツヤ消し/防カビ 主成分アクリル/ウレタン/エマルション 乾燥時間(時間)夏期/2時間 冬期/4時間 (塗り重ね時間の目安:夏期/3時間以上 冬期/6時間以上) 使用後の手入方法使い終えたハケや用具は、塗料が乾かないうちに水かぬるま湯で洗ってください 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 RoHS指令(10物質対応)対応 下地処理旧塗膜を触って粉が指につく場合は皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどで旧塗膜を取り除いてから塗って下さい。たばこのヤニや汚れのある壁面に塗るときは、汚れを充分に拭きとるか、アサヒペンヤニ・アクどめシーラーを下塗りして下さい。土壁・砂壁・繊維壁などに塗るときは、アサヒペンカベ塗料用下塗り剤またはアサヒペン水性シーラーを下塗りして下さい。つるつるした面はサンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。鉄部に直接塗る場合は充分にサビを落としサビドメ塗料を下塗りして下さい。コンクリートやモルタル面に塗る場合は、必ずアサヒペン強浸透性水性シーラーまたはアサヒペン油性シーラーを下塗りして下さい。新しいコンクリートやモルタルに塗る場合は、施工後1か月以上経ってから、塗って下さい。カビや藻のはえている所は、カビトリ剤などでカビや藻を除去してから塗って下さい。 塗料タイプ水性アクリルウレタンエマルション樹脂塗料
1缶(180mL)ほか
869 税込956
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

刺激性・薬剤臭が少ないので安全性が高く施工が容易です。 これまでの防蟻剤とは異なり、コンクリートやアルカリ性の土壌に散布しても安定した殺虫効力を発揮します。 20倍希釈型(水)なので経済的です。 蒸気圧が低いので揮発移行性はほとんどなく、散布濃度が低いため、居住者や周辺への影響はほとんどありません。 これまでの防蟻剤にくらべ、魚毒性が低いので周辺環境への影響が少なくなります。 光や温度、土壌中での安定性が高く、また土壌への吸収性が高く、残効性が優れ、土壌処理剤に適しています。
用途基礎周りの防虫(土壌処理)に 成分油性:非エステルピレスロイド系化合物(シラフルオフェン配合) 淡黄色透明 希釈倍率20倍(1m2あたり3Lの場合) 主な用途コンクリート 標準使用量帯状散布:壁際から帯状上に20cm幅で薬剤を処理をする。処理量は1m当り1Lとする。面状散布:床下土壌面に薬剤を散布する。散布量は1m2当り3Lとする。 外観淡黄色透明油状液体 希釈剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.8L 特性防虫 危険物の性状非水溶性
1缶(0.8L)
4,598 税込5,058
当日出荷

VOCがほぼ0で匂いもほとんどない、室内環境にやさしい塗料です。 乾燥が速く、美しいツヤありに仕上がり、そのツヤを長く保ちます。 乾くと水に強い塗膜になります。また、日光や雨に強く、素材をまもります。 アルカリの強い面にも直接塗ることができます。 防カビ剤入りですので、湿度の高いところでも安心です。
用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベニヤ板、手すり、下見板、窓枠、門扉、フェンス、ベランダ、建物の壁、木部、鉄部、工作品など 仕様ツヤあり タイプ低VOCアクリルエマルション塗料 分類非危険物 主な用途コンクリート、モルタル、ブロック、ベランダ、外壁、木部、鉄部 希釈剤 乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/2~4 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 希釈率(%)5~10 特性速乾 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)
1缶(0.7L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

通常のシーリング剤と異なり、ブリードの原因となる可塑剤を全く使用していません。 従って、可塑剤による汚染がなく、安心して塗料の上塗りができます。 引張応力が低いためALC等低強度の目地にも使用できます。 ポリウレタンゴムの特長を発揮して動きによく追随し良好な復元性能を示します。
用途コンクリート、スレート、サイディングボード、木材、金属などの目地。クラック補修。空隙箇所の充填。 主成分一液湿気硬化型ウレタンシーリング剤 主な用途木、金属、スレート、コンクリート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.32L 硬化時間内部硬化:(5℃)2mm/約7日、(23℃)2mm/約2日、(30℃)2mm/約1日 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性 タックフリータイム(時間)(5℃)24、(23℃)10、(30℃)2
1箱(320mL×10本)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力すべり止め剤でコンクリート・アスファルト・鉄・木材・石材等幅広い素材に利用できます。 チューブから出して塗るだけで強力なザラザラ面に仕上がります。 水性のため引火性や刺激臭もなく安全です。
容量(kg)1 主成分PE・アクリルエマルジョン・骨材 粘度150000cps 主な用途コンクリート・アスファルト・鉄・木材・石材等 固形分0.0075 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本
4,340 税込4,774
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾燥時の収縮が非常に少なく、充鎮効果が優れ超厚付けしてもヤセ、ウキハガレがなく壁面を面一にする事が出来ます。 肉付きが良く密着性に優れています。 調合タイプなので缶から出してすぐに使え、作業性が良好です。 比重が小さいので軽く、持ち運びが非常に楽です。 水性ですので器具の洗浄が容易で、引火の危険性も無く有害な成分を含みませんので、安心して御利用頂けます。 塗装下地、壁装下地に適応した、優れた造膜効果を発揮します。
用途石膏ボード、ベニヤ合板、石綿スレート板等内壁接合目地部処理。 間仕切用ALC板、ブロックの目地部処理。 釘穴及び木材、ベニヤの節穴処理。 コンクリート、モルタル、プラスター等湿式下地の凹部処理及び不陸調整。 その他塗装、壁装下地の素地調整。 ホワイト 使用場所屋内外兼用 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(10kg)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木部・鉄部・コンクリートなどの幅広い用途に使用できます。 防カビ・防サビ剤配合。 長期間サビ・カビの発生をガード。 臭いが少なく、乾燥が速く、塗り易い水性塗料です。
用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど 主な用途屋外・屋内コンクリート・モルタル壁・木部・木製品・鉄部・鉄製品・プラスチック面(硬質塩ビ・アクリル・ABS)および発泡スチロールなど 使用場所屋内/屋外 特性防カビ・防サビ 乾燥時間(時間)20℃:約1(塗り重ねる時は4以上)、冬期:約2(塗り重ねる時は6以上) 不適合自動車・バイク・高級家具・ユニットバス・フローリング床・コンクリート床・ビニールかべ紙、食器・玩具など口に触れる危険性のある物、吸い込みのない木材(プリント合板・デコラ板など化粧板)、鉄以外の金属(アルミ・ステンレス・メッキ・真ちゅう・銅・ホーローなど)・塩ビ鋼板、タイル・陶器・天然石、シリコン・フッ素・セラミックなど特殊加工された素材、ストーブなど高温部分、テーブル天面・荷重が掛かったり・常に衣服が接したり・高温の物を置く椅子・棚、常に水の浸かる所(プール・浴槽・浴室の床および立ちあがり・池) 適合窓枠・格子・羽目板・雨戸・板べい・ドア・ガーデニング用品などの屋内外の木製品、門扉・物置・フェンス・電気・機械器具・農機具などの屋内外の鉄製品、発泡スチロール・プラスチック(硬質塩ビ・アクリル・ABS)※ポリエチレン・ポリプロピレンなどは除く、浴室・台所・洗面所・トイレなど屋内のコンクリート・モルタル壁・板壁、外かべ(コンクリート・モルタル・サイディング※セラミック系は除く)・ブロック塀 危険物の類別非危険物
1缶(3L)ほか
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります