塗料 :「樹脂 サッシ枠」の検索結果

機械器具、鉄製品、建築物、家具、道路等、幅広い用途向けに各種塗料を扱っております。 油性塗料は仕上がりの美しさ、密着性に優れた塗料です。水性塗料は有機溶剤の代わりに水を使用しているため安全性が高く、室内の塗装におすすめです。 素材の腐食を防ぐには錆止め剤や錆転換剤、ジンクスプレーが適しています。床用塗料はコンクリートやアスファルトの保護、ライン引きが可能です。屋根や屋上用の防水塗料や、木部用のニスやステインなど専用塗料もございます。

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。タレにくい、微臭タイプです。かび止め材、さび止め材配合しています。
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)。門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。 成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 トラスコ品番827-9558 トウメイクリヤー 容量(L)1.6 主な用途浴室カベ、室内カベ・天井、木部、外カベ・塀、コンクリート、鉄部 塗布面積(m2)13~16.5 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃) 乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
1缶
4,198 税込4,618
3日以内出荷

塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。タレにくい、微臭タイプです。かび止め材、さび止め材配合しています。
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)。門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。 成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 容量(L)0.2 主な用途浴室カベ、室内カベ・天井、木部、外カベ・塀、コンクリート、鉄部 塗布面積(m2)1.7~2 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃) 乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
1缶
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗膜は汚れにくく、付着した汚れも水しぶきで簡単に洗浄できる(ウォッシャビリティに優れる)高性能塗料です。タレにくい、微臭タイプです。かび止め材、さび止め材配合しています。
用途浴室・台所・洗面所・部屋のかべや天井などに。ドア・木のサン・戸袋・羽目板・板べい・木製品などに。屋内外のしっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ・ブロックべい・リシンかべ・各種塗装されたサイディングかべなど に。(テーブルの天板・床面には塗れません。)。門扉・フェンス・鉄柵・鉄サッシ・窓枠・物置などに。 成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、防かび剤、水 トラスコ品番573-8868 ハバナブラウン 容量(L)0.7 主な用途浴室カベ、室内カベ・天井、木部、外カベ・塀、コンクリート、鉄部 塗布面積(m2)5.8~6.6 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃) 乾燥時間約1時間(夏30℃)、2時間(冬10℃)
1缶
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ニッペホームプロダクツ水性エコエバー 0.2L
耐久性・耐候性・密着性に優れた水性つやありシリコンアクリル塗料です。酸性雨・酸性雪・紫外線・排気ガス・塩害に強く、汚れにくい塗膜です。木部・鉄部・コンクリートなど幅広い用途にご使用できます。室内でも安心して使用できる、低臭で環境にやさしい低VOC塗料です。かび止め剤・さび止め剤入りですので、かびやさびの発生を防ぎます。
用途窓枠・戸袋・ドア・ウッドデッキ・ガーデニング材などの屋内外木部。門扉・フェンス・物置・シャッター・鉄柵・鉄ドア・鉄サッシなどの鉄部。しっくい・スレート・モルタル・コンクリートのかべ、ブロックべい、リシンかべ、各種塗装されたサイディングかべなどの塗装、塗り替えに。(セラミック系サイディングは除く)。トタン・カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦など。(釉薬瓦・和瓦・モニエル瓦・シングル瓦・天然石瓦・銅板・ステンレス板には適しません)。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。(ポリエチレン・ポリプロピレン・軟質塩ビは除く)。室内のしっくい・モルタル・コンクリートかべ、板かべ、巾木、家具など。(室内部分では別売の「ツヤおとし」のご使用をお勧めします。 成分合成樹脂(シリコン・アクリル) 容量(L)0.2 主な用途木部、鉄部、コンクリート、外カベ・塀、スレート瓦、セメント瓦、プラスチック、室内カベ 塗布面積(m2)約1.4~2 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)約4以上 乾燥時間約30分~1時間(夏30℃)、約2時間(冬10℃)
1缶
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接』には他にこんなカテゴリがあります